制御機器 :「中継用アダプタ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。
尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。
2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下
電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)
材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム
結合方式バヨネットロック方式
BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5267
質量(g)20
定格電圧AC500V
耐電圧AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
周波数帯域(Hz)0~4G
変換内容BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5291
定格電圧AC500V
耐電圧AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
周波数帯域(Hz)0~4G
変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類キャップ
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種類アダプタ
アダプタタイプM型-M型
嵌合部形状ジャック・ジャック
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
種類中継コネクタ
アダプタタイプBNC-BNC
嵌合部形状ジャック・ジャック
コネクタBNCメス・メス
アズワン品番64-0848-28
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
形状変換アダプター
電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)
コネクタタイプ(両端)BNC-SMB
種類アダプタ
アダプタタイプM型-M型
嵌合部形状ジャック・ジャック
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
材質黄銅
寸法(mm)Φ9.6×32.5
質量(g)9.9
アズワン品番64-7953-86
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
種類アダプタ
アダプタタイプF型-F型
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタ
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
中継用のT型コネクタです。
種類コネクタ
インピーダンス(Ω)50
形状T形
コネクタBNCオス-メス・メス
アズワン品番64-0848-29
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
種類中継アダプタ
アダプタタイプ7/16型-7/16型
表面処理(本体)CuSnZn、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max at DC~6GHz
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
種別AdMアダプタ
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ
アダプタタイプBNC-BNC
特性インピーダンス(Ω)75
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
種別AdFアダプタ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別AdFアダプタ
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。
1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
種類中継アダプタ
インピーダンス(Ω)75
コネクタタイプBNC型
1箱
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メス
種別AdFアダプタ
材質(絶縁体)合成樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
種別AdMアダプタ
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28
形状ストレート
材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~+60
絶縁抵抗(MΩ)500
接触抵抗(mΩ)20以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタENRW28SC5EP
耐電圧(V/min)1000
結線方法はんだ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~+60
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)500
接触抵抗(mΩ)20以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタENJW28SC5EP
耐電圧(V/min)1000
結線方法はんだ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
仕様アダプタ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
形状ストレート
材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)30
定格電流(A)2
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)30以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)300
結線方法はんだ
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
形状逆芯
コネクタ形状アダプタ
シェルサイズ20
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
種別AdFアダプタ
仕様逆芯(電源側)
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
電線接続方式はんだづけ
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ25
形状ストレート
材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
結線方法はんだ
1セット(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ20
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ16
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ32
形状ストレート
材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+60
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)2000
接触抵抗(mΩ)3以下
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックバヨネットロック方式
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。