制御機器 :「仕切」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕切りパネルで内部を仕切ることにより、不用意な接触を防止することができます。
仕様●質量:0.014kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6477-51
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
NHV/NHBシリーズをパーティションに取り付けるブラケット
付属品締付ねじ(長ねじ/ねじ部55mm)、締付ねじ(短ねじ/ねじ部20mm)、押付金具、製品取付ねじ(M3×6皿ねじ)×2
適合機種NHV/NHB
材質鋼板
質量(kg)0.4
色オフホワイト
タイプパーティション取付ブラケット
取付場所屋内
取付板厚(mm)取付幅:長ねじ 22~57、短ねじ 57~60
1個
¥7,998
税込¥8,798
17日以内出荷
タイプ = フロントtoバック。併用可能製品 = 234 x 90 mmシェルフ用ケース。色 = 青。対応ビンサイズ = 500 x 234 x 90mm。。RS Pro シェルフ容器及び仕切り. これらの RS Pro 容器収納セットは、シンプルでありながら効果的なプラスチック製収納ボックスです。幅広い用途に対応できるように設計されています。収納容器は、さまざまな環境で省スペースソリューションを実現します。RS Pro は、ポリプロピレン製のこれらのプラスチック製容器を設計しているので、作業が最も忙しい場所でも、すばやく簡単に清掃することができます。特長と利点. これらのストレージビンは壁面取り付けパネルに取り付けることができるため、部品ビンとして使用できます。工具やコンポーネントに簡単にアクセスできるので、すべてを整理し、個別のコンテナで簡単に整理できます。 ポリプロピレン製のこれらのRS PROコンテナは、軽量でしかも強力で耐久性に優れた収納スペースです。 プラスチック製収納容器なので、清掃が簡単で衛生的に保つことができます。 これらの収納コンテナは、オフィス、店舗、作業場、ラボ、病院、倉庫、家庭でのシェルフ設置にも適しています。収納容器を使用する理由. 収納容器ユニットは、モジュラ式の産業用備品で、ほとんどの作業環境に収納ソリューションを提供します。これらの収納容器は、ユーザーが使いやすく、あらゆるものを収納できるように考え抜かれて設計されています。 プラスチック容器収納ユニットは、人間工学に基づいた設計で、機能的で Durable です。すべての工具をプラスチック製のパーツ容器に正しく収納する必要がある作業場での使用に最適です。 この収納容器は、壁面に取り付けて床面積、通路、作業台を整頓し、利用可能で危険性がないように設計されています。 プラスチック製の収納ボックスが頻繁に使用される産業は、製薬、リサイクル、繊維などの多数の市場をカバーする製造業です。 近代的な倉庫では、一貫性、信頼性、機能性を提供するハンドリング及びストレージソリューションが必要です。
1袋(20個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
タイプ = フロントtoバック。併用可能製品 = 234 x 140 mmシェルフ用ケース。色 = 青。対応ビンサイズ = 500 x 234 x 140mm。。RS PRO 6
1袋(20個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
タイプ = フロントtoバック。併用可能製品 = 117 x 90 mmシェルフ用ケース。色 = 青。対応ビンサイズ = 500 x 117 x 90mm。。RS PRO V6
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:パーティションプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥450
税込¥495
5日以内出荷
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。
仕様●間口(mm):1200●奥行(mm):200●高さ(mm):800●厚さ(mm):5●幅(mm):1200●タイプ:開口あり●組立品●パネル:H800×W1200mm●保護フィルム用ヤスリ付属●材質/仕上:アクリル●セット内容/付属品:アクリル板/1枚、脚/2つ●原産国:中国●コード番号:351-9987
アズワン品番67-2295-94
1台
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。
仕様●間口(mm):900●奥行(mm):170●高さ(mm):600●厚さ(mm):5●幅(mm):900●タイプ:開口あり●組立品●パネル:H600×W900mm●保護フィルム用ヤスリ付属●材質/仕上:アクリル●セット内容/付属品:アクリル板/1枚、脚/2つ●原産国:中国●コード番号:351-9977
アズワン品番67-2295-99
1台
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。
仕様●間口(mm):600●奥行(mm):180●高さ(mm):800●厚さ(mm):5●幅(mm):600●タイプ:開口なし●組立品●パネル:H800×W600mm●保護フィルム用ヤスリ付属●原産国:中国●コード番号:351-9980
アズワン品番67-2296-01
1台
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:パーティション プレート 適合製品:Linergy TR シリーズ ターミナルブロック 製品群:LINERGY TR シリーズ
アズワン品番65-1624-12
1個
¥509
税込¥560
10日以内出荷
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。
仕様●間口(mm):1200●奥行(mm):200●高さ(mm):800●厚さ(mm):5●幅(mm):1200●タイプ:開口なし●組立品●パネル:H800×W1200mm●保護フィルム用ヤスリ付属●原産国:中国●コード番号:351-9978
アズワン品番67-2295-93
1台
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
。透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。
仕様●間口(mm):600●奥行(mm):150●高さ(mm):600●厚さ(mm):5●幅(mm):600●タイプ:開口あり●組立品●パネル:H600×W600mm●保護フィルム用ヤスリ付属●材質/仕上:アクリル●セット内容/付属品:アクリル板/1枚、脚/2つ●原産国:中国●コード番号:351-9976
アズワン品番67-2296-07
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
Phoenix Contact のパーティションプレートは、VIP ベースモジュールのフィールド端子と電源バス端子を物理的に分離します。パーティションプレートの色はグレーです。動作時の周囲温度は -40 → 75 ℃ です
仕様●種類:パーティションプレート●併用可能製品:端子台●シリーズ:VIP/S/BASE 3L●コード番号:217-6399
アズワン品番65-7702-97
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
Phoenix Contact のパーティションプレートは、VIP ベースモジュールのフィールド端子と電源バス端子を物理的に分離します。パーティションプレートの色はグレーです。このタイプは、の DIN レールに直接取り付けます ベースモジュールの終わり動作時の周囲温度は -40 → 75 ℃ です
仕様●種類:パーティションプレート●併用可能製品:端子台●シリーズ:VIP/U/RAIL 3L●コード番号:217-6401
アズワン品番65-7506-58
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = パーティションプレートシリーズ = ATP-DIKD 1.5併用可能製品 = モジュラ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。5mm厚のアクリルを採用しています。
仕様●間口(mm):850●奥行(mm):170●高さ(mm):600●厚さ(mm):5●色:透明●幅(mm):850●材質/仕上:アクリル●セット内容/付属品:アクリル板/1枚、脚/2つ、ヤスリ、資料●原産国:中国●コード番号:410-0233
アズワン品番67-2295-98
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 分離プレート併用可能製品 = R600シリーズリレーモジュール
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器R600シリーズリレーモジュール
アクセサリタイプ分離プレート
1個
¥240
税込¥264
7日以内出荷
仕様●シリーズ:CS●併用可能製品:16 mm2 4 AWGフィードスルー端子台
アクセサリタイプ回路セパレータ
D-UTエンドカバー。Phoenix Contact UTシリーズ業務用エンドカバー
仕様●種類:パーティションプレート●シリーズ:TP-UK●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-1315
アズワン品番65-7778-29
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジ
シリーズSAK
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプパーティションプレート
併用可能製品端子台
仕様アクセサリタイプ:パーティションプレート●シリーズ:TW WT●併用可能製品:WT DINレール端子台●WT2.5 → WT10パーティションプレート. DINレール端子台タイプWT 2.5 → WT 10用パーティションプレート 色: グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
分離プレート。Phoenix Contact DINレール端子に対応した各種分離プレートです。
仕様●種類:分離プレート●シリーズ:TP-UK 35●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-1412
アズワン品番65-7520-36
1個
¥509
税込¥560
7日以内出荷
ATP-UT QUATTROパーティションプレート。パーティションプレート 長さ: 69.7 mm 幅: 2.2 mm 高さ: 52.5 mm 色: グレー
仕様●種類:パーティションプレート●シリーズ:ATP-UT-QUATTRO●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-3364
アズワン品番65-7515-03
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:DINレール端子台パーティション●シリーズ:TW 6●併用可能製品:DINレール端子台●WKシリーズパーティション. DINレール端子台シリーズWK用のパーティションTW 6 /V0です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:パーティション プレート 適合製品:XB シリーズ ターミナルブロック 製品群:XB シリーズ
アズワン品番65-1519-14
1個
¥609
税込¥670
10日以内出荷
。ATP-UT QUATTROパーティションプレート。パーティションプレート 長さ: 69.7 mm 幅: 2.2 mm 高さ: 52.5 mm 色: グレー
仕様●種類:パーティションプレート●シリーズ:ATS-RTK●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-8233
アズワン品番65-7520-37
1袋(100個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
。Siemens のコンパートメントパーティションは、Terminal Group の光と電気的な分離に使用します。色はグレーです。4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の各種燃焼性クラス 材質の厚さは 2 mm です
仕様●種類:コンパートメント●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal Group の光および電気的●コード番号:203-8797
アズワン品番65-7727-33
1袋(50個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Siemens コンパートメントパーティションは Terminal Group の光及び電気的分離に適しており、断面積は最大 4 mm2 です。接続ポイント x 3 幅: 2.2 mm
仕様●種類:パーティション●シリーズ:8WH9070●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4788
アズワン品番65-7592-55
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
。Siemens のコンパートメントパーティションは、断面積が 6 mm2 までの Terminal Group の光及び電気的分離に使用します。色:グレー 幅: 2.2 mm
仕様●種類:パーティション●シリーズ:8WH9070●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4787
アズワン品番65-7617-94
1袋(50個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Siemens コンパートメントパーティションは Terminal サイズ 4.0 mm2 用で、電気的な分離に Visual を使用します。幅 2 mm 色:グレー
仕様●種類:パーティション●シリーズ:8WH9070●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4790
アズワン品番65-7603-11
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。Phoenix Contact ATP-QTC Quattro グレーパーティションプレートの寸法は、104 mm x 2 mm x 46 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:パーティションプレート●シリーズ:ATP-QTC QUATTRO●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5456
アズワン品番65-7762-12
1袋(50個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様オーバーサイズ
厚さ(mm)2
色オレンジ
質量(g)1.91
セパレータ2mm厚
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。
BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。
ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。
電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。
DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)
材質強化PBT(グレー)
定格電圧(V)AC・DC600
定格電流(A)10/15/20
適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+100
標準締付トルク(N・m)1.4
耐電圧(V/min)AC2500
マグネット Kit Mは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外
アズワン品番64-3711-54
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×50.5●重量(g):183●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-45
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×60.5●重量(g):218●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-47
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕切り線や領域マークなどのライン描画灯。床面に投影して、仕切り線や領域マークとして使用できます。
仕様投影図形:ライン
質量(kg)0.5
定格電圧(V)DC12~48
許容電圧範囲(V)DC10~80
LED使用数(個)3W×2
1
2
3
4
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。