制御機器 :「低周波 測定器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力側がプラグ、出力側がコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。測定器・音響機器などの機器と簡単に接続することができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。入力側がプラグ、出力側がコンセント接続になっているため、簡単に配線することができます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はプラグ接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。測定器や音響機器のノイズ対策を行いたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき 仕様入力形状:接地極付き2Pプラグ付きシールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口 定格周波数(Hz)50/60 寸法B(mm)9 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー) 相数単相 入力電圧変動許容範囲(V)10% 耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下 定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) 動作周囲温度(℃)-10~+40 動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと) 耐電圧(V)1000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 12.5pF。パッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル。長さ = 6.7mm。幅 = 1.5mm。高さ = 1.48mm。寸法 = 6.7 x 1.5mm。周波数許容性 = ±20ppm。動作温度 Min = -40℃。AB26TRQシリーズ. AbraconのAB26TRQシリーズ低周波数、リフロー対応、音叉形クリスタルは、共振周波数が32.768 kHz、耐衝撃 / 耐振動性に優れており、リフロー対応です。. 用途. リアルタイムクロック Bluetooth / ワイヤレス用途 測定器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 12.5pF。パッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル。長さ = 8.3mm。幅 = 8.3mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 8.3mm。周波数許容性 = ±20ppm。動作温度 Min = -10℃。AB38Tシリーズ. AbraconのAB38Tシリーズは商用グレードの低周波数円筒形時計用クリスタルで、共振周波数は32.768 kHzです。. 用途. リアルタイムクロック 通信又はA / V機器のクロックソース 測定器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ハネウェルロードセル
Honeywellモデル13サブミニチュアロードセル。Honeywellモデル13サブミニチュアロードセルは、150~1000 gの精度で荷重を測定するように設計されています。これらのユニットは、狭い場所に設置できるように設計されています。 モデル13は高周波数と低偏向を組み合わせることで、非線形性及びフルスケールの0.25 → 0.5 %のヒステリシスを達成します。 温度
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CTF 分割型電流センサ。フェライトコアを使用した低コストタイプ 片手でワイヤにロック可能 ( ストッパー機能付き ) 測定範囲が広く、周波数特性に優れている
仕様●巻数比:100:1●ボアサイズ:16mm●センサ技術:オープンループ●入力電流:100A●出力電流:33.3 mA●全体の高さ:54mm●全体の幅:31mm●全体的な深さ:30mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:シャーシ取り付け●コード番号:523-5504 アズワン品番65-7352-43
1個
4,498 税込4,948
欠品中

CTF 分割型電流センサ。フェライトコアを使用した低コストタイプ 片手でワイヤにロック可能 ( ストッパー機能付き ) 測定範囲が広く、周波数特性に優れている
仕様●巻数比:50:1●ボアサイズ:10mm●センサ技術:オープンループ●入力電流:50A●出力電流:16.6 mA●全体の高さ:48mm●全体の幅:26mm●全体的な深さ:23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:シャーシ取り付け●コード番号:523-5497 アズワン品番65-7357-25
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-Type N RS Pro の高品質同軸アダプタは、同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。これらのコネクタは業界標準のコンポーネントで構成されており、ラジオ及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .直角 .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグイン N ソケット .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタタイプ B : N ソケット .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = N型オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 11 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N .アダプタタイプ B : SMA .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-SMARS Pro の、タイプ N 対 SMA ソケット用途向けの非常に有用な同軸アダプタです。このアダプタは最高品質で、優れた価値を提供します。同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。コンピュータ、ラジオ、テレビ放送機器で一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .ピンメッキ : 金 .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .ストレートボディ .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグを SMA ソケットに差し込みます .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタ B : SMA .性別:男性 .性別:女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。重要な情報このシリーズの同軸アダプタには、さまざまなプラグタイプがあります。詳細については、属性又はデータシートを参照してください。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります