制御機器 :「体積測定器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:接続キャップ●併用可能製品:SDP800 / SDP600圧力センサ●SPD6xxシリーズ低コスト差圧センサ. Sensirion SDP600シリーズのデジタル差圧センサは、優れた性能を提供し、低コストな高容量の用途向けに開発されています。 これらのセンサは、空気又は非刺激性ガス用で、非常に低い差圧でも正確かつ安定した結果を提供します。 SDP600シリーズは、3.3 Vの供給電圧で動作し、デジタル2線インターフェイスを備えていて、適切なマイクロプロセッサに簡単に直接接続することができます。 測定信号は内部的に線形化及び温度補償されます。 SDP6x1デバイス( ; 123-7139 123-7139 / ; 123-7142 123-7142 )は、バイパス構成で質量流量と標準状態での体積流量向けに最適化されています。 SDP6x6デバイス( ; 123-7140 123-7140 及び ; 123-7143 123-7143 )は、各測定の合間にセンサを効果的にスタンバイモードにする省電力機能を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,782 税込3,060
5日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります