制御機器 :「制御盤」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1,802件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

材質 寸法Z(mm)210 寸法N(mm)245 寸法O(mm)170 寸法C3(mm)220 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X 仕様防塵パッキン付 材質鉄(ボディ・扉・基板) ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

仕様水切構造防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP54 扉開閉方式片扉 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

日東工業RA型制御盤ボックス
エコ商品
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP54(カテゴリー2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

日東工業自立制御盤キャビネット
エコ商品
オプション・鉄製基板と合わせて、ご利用ください。 基台なしタイプをご利用の際は、オプション・自立用基台またはお客様でご用意された基台、架台に取り付けてご使用ください。
仕様屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

材質 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

材質 寸法Z(mm)110 ハンドル防水平面ハンドル(大)H-87 ボルト数2 設置場所屋内用 寸法R1(mm)55 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2下面開口プレート:1.6
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとして活用できます。(フカサ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板 形状屋内外兼用 露出形 タイプ水切・防水・パッキン付 保護構造IP54 板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー) ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル) ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1台ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様高調波サージ対応形 動作時間s以内0.1 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形 基準周囲温度(℃)40 種類一般品 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズNV30-FA
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1面
39,980 税込43,978
3日以内出荷

鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板 形状屋内外兼用 露出形 タイプ水切・防水・パッキン付 板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー) ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル) 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
91,980 税込101,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1面
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (746種類の商品があります)

仕様屋外用 材質本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3 キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8 扉形式片扉
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1面
43,980 税込48,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

内外電機CRH形制御盤キャビネット
エコ商品
材質 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
35,980 税込39,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1面
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
91,980 税込101,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
91,980 税込101,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

内外電機CRF形制御盤キャビネット
エコ商品
材質 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります