制御機器 :「医療用 電源」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1,415件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265 端子形状コネクタ 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 保存温度(℃)-30~75 冷却方式自然空冷 機能過電流保護、過電圧保護、直列運転 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 保持時間(ms)20 温度変動0.02%℃ 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと) 保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ロープロファイル。 可変速ファン回路により、静音性も確保。 医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他 入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350 仕様RoHS指令対応 形状カバー付き タイプ標準タイプ 適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠 端子形状ねじ 保存温度(℃)-40~+85 冷却方式内蔵ファンによる強制空冷 機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠 力率(115/230VAC)0.98/0.95 入力周波数(Hz)47~63 耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠 動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%) 保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと) 保持時間(ms)20 温度変動(最大)0.02%/℃以下 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 入力サージ電流(A)40 耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

停電が発生してもバッテリーから交流電源を供給し続けることができ、医療機器等への給電を行なうことが可能な無停電電源装置(UPS)です。
1個
469,800 税込516,780
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-30 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (609種類の商品があります)

トキトレーディング医療機器用ACアダプター
エコ商品
医療機器用PSE適合したACアダプターです。医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品に最適なIEC60601-1に適合したスイッチングACアダプター。米国認証ULも取得した電源なのでアメリカ輸出も可能です。
用途医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品 径(Φ)DCΦ2.1 センタープラス 保管温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧80~275VAC MTBF(時間)100,000(計算値)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:通信インターフェイス(RS232から1 SMPSユニットへ)●併用:ME-1200医療用電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-30 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TDKラムダ電源
ロープロファイル 可変速ファン回路により、静音性も確保 医療規格(IEC60601)認定(HWS1000Lのみ) 広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング
形状カバー付き 端子形状ねじ 冷却方式強制空冷 定格出力電力(W)1000 使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。 入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする) 定格15A 250V プラグC14 ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯 許容曲げ半径(mm)51 ソケットIEC60320 C13 Lock Slim 保持力(N)200(参考値)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:コンピュータ, 医療技術, リボンケーブル●材料:4 W 620●インピーダンス @ 25 MHz:42Ω●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:114Ω●開口部直径:1.27mm●開口数:1●外側の奥行き:19.6mm●外側の高さ:16mm●外側の幅:84.5mm アズワン品番65-7148-47
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CME-Aシリーズは、基板型(30/60/100/150/200W)・ユニット型(350/1500W)のAC-DC電源です。 30~350W出力モデルは自然空冷方式、1500W出力モデルはファン可変速回路を搭載した強制空冷方式を採用しており、静音化が求められる各種装置に最適な電源です。 最大効率は94%を実現。電源サイズは現行品(CMEシリーズ)と比較し40%以上小型化することにより、お客様装置の電源占有面積を削減できます 本製品は、医療機器を主な用途として設計されており、各種医用規格に適合しています。
用途医療機器用 形状オープンフレーム 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TDKラムダTDK-Lambda 電源 RSKN-2030 RSKN
エコ商品
アクセサリタイプ = EMCフィルタ。シリーズ = RSKN。フィルタタイプ = EMCA。この広範なシリーズは、高電圧パルスの損傷を防ぐアモルファスコア技術を採用したモデルを含む、さまざまな産業および医療用途に対応しています。電流定格 0.5A ~ 1,000A で、このシリーズは 250V 単相または 500V 三相入力で使用できます。DIN レール ( 最大 30 A) またはシャーシ取り付けケースのスタイルに加えて、標準液漏れタイプと医療液漏れタイプを選択できます。幅広い製品 単相または三相入力 安全機関承認 RoHS対応 用途 産業全般
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 プラスチックハウジング 動作温度: 25℃ → +105℃ コアの材質: NiZn リボンケーブル用の事前固定システムにより、スライドやケーブルの圧着を防止 用途 コンピュータ内
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:コンピュータ, 医療技術, リボンケーブル●材料:4 W 620●インピーダンス @ 25 MHz:42Ω●開閉式:あり●外形寸法:84.5 x 19.6 x 16mm●開口部直径:1.27mm●開口数:1●外側の奥行き:19.6mm●外側の高さ:16mm●外側の幅:84.5mm アズワン品番65-7150-60
1セット(48個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

HMシリーズは、産業機器及び医療機器用のオンボードAC/DC電源です。IEC-60601-1認定品で、小型化に重点を置きながら開発された電源です。
漏れ電流(mA)0.1/0.2max(115/230V AC入力) 絶縁耐圧4000V(1次-2次間・常温/常湿)
1個
3,598 税込3,958
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601。CE、FC、cULus、UL、2MOPP。100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズ。Recom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3 x 2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:8.34A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:91.4mm●幅:62mm●奥行き:39.2mm●重量:210g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃ アズワン品番65-7211-90
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601。CE、FC、cULus、UL、2MOPP。100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズ。Recom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3 x 2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:6.67A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:91.4mm●幅:62mm●奥行き:39.2mm●重量:210g●最高温度:+85℃●最低温度:-25℃ アズワン品番65-7228-16
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷


EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601。CE、FC、cULus、UL、2MOPP。100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズ。Recom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3 x 2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85~264 V acのユニバーサル入力電圧、4 kV acの絶縁性能を備えているので、最小負荷は必要ありません。 このAC-DCコンバータは、完全に保護された出力電圧を備えています。 RACM100シリーズの密閉型電源は、漏洩電流100 μA未満のBF等級の出力、及び組み込みのクラスB EMIフィルタを備えています。 これらのシングル出力AC-DCコンバータは、IEC/ES/EN-60601-1 (第3版)の医療安全基準による認定を取得しています。2MOPP / 250 V ac 組み込みのクラスII用途に最適 幅広い入力電圧: 85-264 V ac 低漏洩電流: 75 μA未満 動作高度: 5000 m アクティブ力率補正
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:2.09A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:91.4mm●幅:62mm●奥行き:39.2mm●重量:210g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:877-1814 アズワン品番65-7228-21
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No。60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスI。XP Power GSPシリーズAC-DC電源。GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けており、医療用途 / IT用途で使用することができます。特長と利点。ピーク定格電力: 900 W 入力範囲: 80-264 V ac IT業界及び医療業界の安全認定取得 スタンバイ出力: 1.0 W リモートオン / オフ 制御された冷却ファン
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:15.6A●定格電力:750W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:246.44mm●幅:101.6mm●奥行き:41.9mm●重量:1.4kg●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2032 アズワン品番65-7221-53
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

情報技術認定: IEC60950-1:2005 + A1:2013、UL60950-1 (2011)、CSA22.2 No。60950-1-11 Ed 2、EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2012、LVD、医療認定: IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No 6061-1:08、EN60601-1:2006。XP Power UCPシリーズAC-DC電源。UCPシリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、効率を最大限に高めます。こうしたすべての要素で最新の環境法規制への対応を支援します。UCPシリーズの電源は、IT用途や医療用途に最適です。この電源は、ヒューズを2個搭載し、医療用途に必須の低漏洩電流で、安全認定を取得しており、周囲温度70℃で動作します。特長と利点。高電力密度 1.18インチ低プロファイルUチャンネル構造 対流冷却: 150 W / 強制冷却: 222 W (定格) 5 Vスタンバイ(オプション) リモートオン / オフ ファン出力: 12 V 医療 / ITE認定 高効率レベル 無負荷時入力電力: 0.5 W未満
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:6.25A●定格電力:225W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:Uブラケット●長さ:127mm●幅:79.3mm●奥行き:29.9mm●重量:320g●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃●コード番号:126-2035 アズワン品番65-7221-46
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Traco28VTPP150シリーズは、150Wの出力電力、AC/DC医療用電源です。効率が最大92%と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は100μA未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。ネジ接続2.44インチx4.6インチのパッケージに収容された150W電源動作温度範囲:-25→+70℃<BF用途向けに100μAの低漏洩電流定格を備えています
仕様●シリーズ:TPP●出力電流:5.36A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●医療規格認定:あり アズワン品番65-7215-87
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Traco 28 V TPP 100 シリーズは、100 W の出力電力、AC/DC 医療用電源です。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ <低漏洩電流: 75 μ A 定格で BF 用途に対応
仕様●出力電圧:28V dc●出力電流:3.58A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 - 264 V ac, 120 - 370 V dc●医療規格認定:あり アズワン品番65-7224-83
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

XP Power AC / DC 電源XP Power GSP 750 W は、シングル出力の AC-DC 電源定格で、出力電流定格は 31.3 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。冷却ファンはインテリジェントに制御され、システム内で最も最適化された騒音を発生させます。特長と利点制御された冷却ファン IT 業界及び医療業界の安全認定
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:31.3A●定格電力:750W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:246.44mm●幅:101.6mm●奥行き:41.9mm●重量:1.4kg●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃ アズワン品番65-7222-31
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No。60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスI。XP Power GSPシリーズAC-DC電源。GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けて
仕様●スタンバイ電源:5V/1A(<50W Load (Fans Off))、5V/3A(<50W Load (Fans On) ) 寸法(mm)254×101.6×41.9 質量(kg)1.35 湿度(%RH)5~95(無結露) 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)62.5 精度(%)±1(Initial Set) 取付け方法シャーシマウント 温度係数0.05%/℃ 入力周波数(Hz)47~63、50/60(Typical) 安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA 入力電流(A)60 最大出力電力(W)750(Nom)、900(Peak) 過電圧保護115~140% 効率0.9 漏れ電流(μA)80/220(15/230VAC 50Hz Typical)、Max250(264VAC 60H) 保管温度範囲(℃)-40~+85 アズワン品番65-7221-48 電力密度11.7W/in3 過負荷保護110~150% I nom 待機時間Min10ms 動作温度範囲(℃)-40~+70 リップルノイズMax1.5% pk-pk、0.5(Typical) 入力電力(W)Max1(No Load) パッケージカバー付 スイッチング周波数(kHz)65(PFC converter)、50~200(Main converter)、100(Standby converter) ロードレギュレーションMax±1%、0.2%(Typical) ラインレギュレーションMax±0.5% 医療規格認定あり 入力電圧レンジ(V)AC80~264、AC115/230(Typical) 出力数1 遅延時間(秒)Max2、1(Typical)[起動]
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷

FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2個のACラインヒューズを備えています。FCS40シリーズは低プロファイル、低ノイズであるため、
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:3.34A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:177-7641 アズワン品番65-7214-48
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

XP Power LCW シリーズの調整型出力ファン冷却 AC-DC 電源は、産業電子機器及び技術用途向けのコスト効果の高いソリューションを提供するように設計されています。機能には、85 ~ 305 VAC の幅広い AC 入力、アクティブ PFC、出力電圧調整、電源「オン」 LED、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流および過電圧保護などがあります。主な用途には、
仕様●出力電圧:15V●出力電流:21.4A●定格電力:320W●組み込み式:あり●入力電圧:85 → 305V ac●パッケージタイプ:カバー付●医療規格認定:なし アズワン品番65-7217-45
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷


XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、照明制御、スマートホーム / オフィス制御システム、発券機、自動販売機などがあります。35 W 対流冷却 コネクタカバーを内蔵 ITE、産業 / 家庭向け認定 クラス B の伝導ノイズと放射ノイズ 5.0 → 24 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ±10 % 最大効率: 88 % 短絡、過電圧、過負荷保護機能を備えています コンフォーマルコーティングオプション 動作温度: -30 → +70 ℃
仕様●シリーズ:LCW75●組み込み式:あり●医療規格認定:なし●コード番号:230-7356 形状カバー付き 定格出力電流(A)2.1 入力電圧(V)AC85~305 定格出力電力(W)75 アズワン品番65-7217-62
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります