制御機器 :「可変抵抗器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
JIS準拠品です。
スイッチなし
寸法(Φmm)30
シャフト形状溝形
抵抗体炭素皮膜
直径(Φmm)31±1
シャフト長さL(mm)20
抵抗変化特性直線形
種別1軸単連形
耐電圧AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、5sec
仕様炭素系
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
シャフト長さ(mm)20
JIS準拠品です。
抵抗体巻線
種別1軸単連形
形状パネル取り付け形
抵抗変化特性直線形
直径(Φmm)31±1
シャフト長さ(mm)20±1
シャフト長さL(mm)20
仕様タップなし
使用温度範囲(℃)-10~+100
スイッチなし
定格電力(W)2.5(40℃)
耐電圧AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
シャフト形状溝形
回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[70.1~306]
RoHS指令(10物質対応)対応
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、3sec
回転角度(°)(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5
抵抗体炭素皮膜
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
種別1軸単連形
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐電圧AC1000V 1分間
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
シャフト形状溝形
抵抗値(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
半田付け性235℃、5sec
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)24
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐熱性(はんだ)350℃ 3秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)
寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 30分間 無負荷
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)1000
電気的回転角度(°)280±10
機械的回転角度(°)300±5
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
タイプシャフト:ローレット(18T)
シャフト径(Φmm)6
取付穴(mm)約7.5
本体外形寸法(mm)Φ17
使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm
シャフト長さ(mm)15
関連資料(0.34MB)
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。
シャフト径(Φmm)6
取付穴(mm)約7.5
本体外形寸法(mm)Φ17
使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm
シャフト長さ(mm)15
関連資料(0.34MB)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。