さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 100(3)
  • 150(2)
  • 350(1)
  • 150(1)
  • 325(3)
  • 340(6)
  • 350
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

制御機器 :「増設用分電盤」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
分岐回路増設対応 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)分岐回路増設対応 リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
29日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックスタイプ分岐回路増設 単3深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台収納機器BSH2202(20A)×2
EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
29日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:付タイプEV・PHEV充電回路用深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)350入数1台
EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
29日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:なしタイプEV・PHEV充電回路用深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら