制御機器 :「大型ファイル」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
。Android OS(7.1.2)を搭載したSTB(セットトップボックス)です。4K解像度コンテンツ(最大解像度3840×2160p 60fps)の映像出力にも対応しており、デジタルサイネージ向けの利用に最適です。AOSP(Android Open Source Project)ベースの素のAndroidを採用しているため、UIがシンプルでスマホ画面に近い見た目となっており、直感的に操作しやすい仕様です。※Google Playストアからのダウンロードには非対応。別途対応apkファイル準備必要。フルHDの4倍の解像度(最大解像度3840x2160p 60fps)を表示できるので、大型の4Kディスプレイに高精細な動画コンテンツを大画面表示することができます。※HDRコンテンツの再生には対応しておりません。
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
Phoenix Contact ホルダーは、40 mm アルミプロファイル用プロファイルコンソールで、ハウジングアタッチメント直径 30 mm 用のブラケットです。黒色のガラス繊維強化ポリカーボネート製の PC とアルミでできています。耐荷重性が高いため、小型大型モニタやオペレータインターフェースを安全に取り付けることができます。3 つの軸で回転及び傾斜が可能です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:壁面固定ブラケット●範囲:DCS●コード番号:230-1176
アズワン品番65-8066-06
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
コアサイズ = ELP 38/8/25。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 38.1 x 25.4 x 8.25mm。AL評価 = 7200nH。材質 = N87。奥行き = 8.25mm。長さ = 38.1mm。幅 = 25.4mm。シリーズ = ELP。代表規格 = IEC 62317-9。EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(150個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。