制御機器 :「振動 手袋」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL、CSA、CE. Honeywell NTシリーズトグルスイッチ. これらの密閉された商用グレードのトグルスイッチは、パネルが振動、過酷な温度、粉塵、水の影響を受けるような、需要の厳しい屋外環境向けに設計されています。. 手袋を着用した場合のトグルに対する操作感のフィードバック NEMA 3、3R、4、13及びIP67/68シーリング
仕様コンタクト定格電流 = 11 A @ 115 V AC 、 18 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジIP保護等級 = IP67、IP68パネルのカットアウト直径 = 12.4mmアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金mm動作温度範囲 = -40 → +71℃ 端子形状DPDT 機能動作(On)-Off-(On) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

UL、CSA、CE。Honeywell NTシリーズトグルスイッチ。これらの密閉された商用グレードのトグルスイッチは、パネルが振動、過酷な温度、粉塵、水の影響を受けるような、需要の厳しい屋外環境向けに設計されています。手袋を着用した場合のトグルに対する操作感のフィードバック NEMA 3、3R、4、13及びIP67/68シーリング
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:11 A @ 115 V AC 、18 A @ 28 V DC 、6 A @ 230 V AC●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●IP保護等級:IP67、IP68●パネルのカットアウト直径:12.4mm●アクチュエータ長さ:17mm●アクチュエータ材料:金属、プラスチック●パネルのカットアウトサイズ:12.4 (Dia.)mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:812-6598 アズワン品番65-7841-40
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様●接点構成: DPDT●動作特性: (On)-Off-(On)●コンタクト定格電流: 11 A @ 115 V AC 、 18 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: ネジ●IP保護等級: IP67、IP68●パネルのカットアウト直径: 12.4mm●アクチュエータ長さ: 17mm●アクチュエータ材料: 金属、プラスチック●コンタクト材質: 金めっき銀合金mm●動作温度範囲: -40 → +71℃●UL、CSA、CE. Honeywell NTシリーズトグルスイッチ. これらの密閉された商用グレードのトグルスイッチは、パネルが振動、過酷な温度、粉塵、水の影響を受けるような、需要の厳しい屋外環境向けに設計されています。. 手袋を着用した場合のトグルに対する操作感のフィードバック NEMA 33R、413及びIP67/68シーリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様●極数: 8●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●接合型: クイックコネクト●結線方法: 圧着●接続方向: ストレート●定格電流: 5A●IP保護等級: IP68●シールド/非シールド: シールド●シリーズ: 1M●ハウジング材質: アルミニウム合金●動作温度 Min: -55℃●関連コネクタについては ; 760-0149 760-0149 、 ; 760-0152 760-0152 、 ; 760-0155 760-0155 、 ; 760-0168 760-0168 、 ; 760-0165 760-0165 、 ; 760-0174 760-0174 、 ; 760-0102 760-0102 、 ; 760-0109 760-0109 、コンタクトは ; 760-0095 760-0095 、 ; 760-0098を 760-0098を ご参照ください。. Lemo M シリーズ アークティックグリップ付きオスケーブルコネクタ. Lemo M シリーズのアークティックグリップ付きオスケーブルコネクタは、高強度アルマイト処理された高グレードのアルミニウム製で、嵌合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。M シリーズのアークティックグリップコネクタは、マルチピン、振動防止、密閉型コネクタを持つ最小の製品の1つで、高い密度のピン数、 3600 EMC シールド保護、独自のラチェット保護機構を備えながら、軽量での接続が可能です。 この M シリーズのアークティックグリップケーブルコネクタは、車載用と航空機用電子機器、軍事用、モータースポーツ用など多くの用途に最適で、手袋着用時でも組み立てが簡単にできるように設計されています。Lemo M シリーズの丸型ケーブルマウントコネクタ製品は、 MIL-38999 コネクタに比べてサイズと質量の面で大きな利点があります。過酷な環境で使用できるように設計されたLemo M シリーズのアークティックグリップコネクタは、銃撃、高度、振動、雷、温度、浸漬、化学薬品、難燃性を含む全範囲の MIL テストを実施済みです。. コンパクトで頑丈な設計により、過酷な環境でも省スペースを実現 ラチェットカップリング機構により、迅速かつ確実な接続が可能 精密金めっきオスコンタクト 小型でコンタクト密度が高い 容易な嵌合とセキュリティが得られるキー溝 一体型バックシェル 動作温度範囲: -50 → +200 ° C 完全なEMCシールドが得られる360°の遮蔽 かん合時にIP68等級のシール構造 防砂と防塵 スクーププルーフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります