制御機器 :「操作盤 スタンド」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。 電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
材質(ベース)鋳鉄 材質(ヘッド)鋳鉄 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 付属品キャビネット取付用ねじ付 材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業AZM ポールスタンド
エコ商品
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製 塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様ボックスソケットACH-42付 質量(kg)6.5 材質(ポール)厚鋼管42 ポール径(Φmm)47.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1台
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護等級IP54 材質 ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。 傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。 優れたデザイン性と機能性を両立しています。 ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。 後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。 特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。 別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。) データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
材質/仕上アルミ/B2アルマイト
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります