制御機器 :「枠」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
496件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)コンパクト21 露出化粧枠
露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用 材質スチール製 ホワイト 縦(mm)325 マンセル記号10Y9/0.5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.6~3.2
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。 HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。 パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用 商品番号BS80
1台
109 税込120
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)取付枠
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)取付枠
用途防水用(表面パネル面)としてご使用のとき、ご使用ください。 適合LH2Hプリセットアワーメータ・LC2Hプリセットカウンタ
1個
109 税込120
4日以内出荷

1個
特価
58 税込64
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

適合機種CP30-BA・CP30-HU 備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。 品名埋込金具(1コ) 遮断器の極数2
1個
259 税込285
当日出荷

エスケイ工機枠付きゲル
ゲルベースを枠に入れたもので、耐震ベルトを取付できます。
セット内容枠付ゲルST6080GE-ル4個、アルコールバッド2個
1袋
4,998 税込5,498
7日以内出荷

適合機種CP30-BA・CP30-HU 備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。 品名埋込金具(1コ) 遮断器の極数1 極数(P)1
1個
199 税込219
当日出荷

1セット(20個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御盤などの表面に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご利用ください。 操作やメンテナンスの邪魔をしない開閉式です。開閉方向は左右選択可能です。 軍手を着用したままでも開閉が可能な取手とマグネットキャッチ構造です。 材質にアクリル板を採用し、軽量化と高い視認性を確保しています。
材質表面:アクリル板(枠部シルバーにてシルク印刷)、裏面:塩化ビニール(黒色)、パッキン:CRスポンジ 付属品取付用ねじ:M4 10コ 適合パネルサイズ10~12型
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種CP30-BA・CP30-HU 備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。 品名埋込金具(1コ) 遮断器の極数3
1個
599 税込659
当日出荷

泰和電気工業取次枠
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,898 税込6,488
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)LTR、LTM用取り付け枠
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


篠原電機ゴム窓枠 GMY型
エコ商品
取付ボルトM5埋込ボルト RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.5~3.2 板厚(ガラス)(mm)6.8 材質(窓枠)EPDM 材質(ガラス)金網入りガラス
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8H用取付枠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DP4用取り付け枠
エコ商品
材質ABS樹脂 仕上ツヤ消し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質スチール製 ホワイト 縦(mm)325 マンセル記号10Y9/0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TP、TPL用取り付け枠
エコ商品
TP2,TPL2 ボタンΦ10用 取付枠
材質ABS 寸法(mm)□12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TP、TPL用取り付け枠
エコ商品
TP2,TPL2 ボタン□10用 取付枠
寸法(mm)□12.5 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TP、TPL用取り付け枠
エコ商品
TP2,TPL2 ボタンΦ7.5用 取付枠
材質ABS 直径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TP、TPL用取り付け枠
エコ商品
TP2,TPL2 ボタン□7.5用 取付枠
寸法(mm)□10 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

篠原電機アルミ窓枠 角型タイプ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
1個
35,980 税込39,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20本)
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)2.0~3.2 材質(ガラス)強化ガラス
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴム RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます) 仕上(窓枠)アルマイト加工仕上 板厚(窓枠)(mm)6.3 板厚(ガラス)(mm)5 材質(押え枠)アルミニウム合金 材質(窓枠)アルミニウム合金 材質(ガラス)強化ガラス
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カメダデンキアルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ
エコ商品
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用 材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS 規格IP55 ガラス部強化ガラス 外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き 塗装粉黛塗装 内枠アルミ、ゴムパッキン付き RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)TM1、TM3用取り付け枠
エコ商品
□12.6用取付枠
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
51 税込56
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ取付枠
仕様●内容:取付枠●概要1:適用機種:TP●概要2:Φ12.5●概要3:色:白 アズワン品番67-0442-85
1個
69 税込76
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ取付枠
仕様●内容:取付枠●概要1:適用機種:TP●概要2:12.5角●概要3:色:グレー アズワン品番67-0442-82
1個
69 税込76
4日以内出荷

高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理) 付属品座金、取付用ナット 適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2 板厚(mm)網入ガラス:6 保護等級IP44 材質(パッキン)CRゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(窓)網入ガラス
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります