制御機器 :「海外用プラグ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)124 種類海外旅行用変圧器(電子式) 周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50 本体質量(g)80 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130、AC220~240 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置 適合地域全世界対応(一部を除く) 電源プラグ(本体)C コンセント(出力)A<1個付き> 全質量(g)124 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国全世界対応(一部を除く) 出力コンセントA<1個付き>
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパ諸国など単相230V電源仕様の海外機器に最適な、可搬型昇圧トランス(単相単巻)です。 本製品は単相200V電源から、海外機器の運用に必要な230V電源を最大16Aまで供給します。 防水キャップ型入力プラグ(NEMA規格 L6-30P準拠)および出力コンセント(CEE規格準拠)を備えており、設置後すぐに運用可能です。 欧州製機器を国内で使用されるお客様に多く採用され、同等仕様製品としてすでに1,000台以上の出荷実績があります。 本製品は、対応するソケット・コンセント形状のプラグを持つ機器に最大16Aの電流を供給可能です。そのため、「どのトランスを選べばよいのか?」「この容量で十分か?」といったご心配は不要です。
付属品電源プラグ抜け止めキット(お客さまにて取付けが必要です) 質量(kg)約12 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)単相230(CEE規格準拠ソケット付き) 容量(kVA)3.68 入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き) 出力電流(A)最大16 冷却方式自然空冷 絶縁種別B種 塗装色マンセル 5Y7/1
1箱(1台)
66,980 税込73,678
46日以内出荷

日章工業海外旅行用変圧器
エコ商品
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類海外旅行用変圧器(電子式) 本体質量(g)70 出力電圧(V)AC100 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置 コード長さ(cm)コードなし(本体直付け) コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントA<1個付き>
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日章工業海外旅行用変圧器
エコ商品
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能
付属品変換プラグB型・C型 各1個 質量(g)(総質量)124 種類海外旅行用変圧器(電子式) 周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50 本体質量(g)80 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130、AC220~240 容量(W)1000 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)コードなし(本体直付け) 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82 使用可能国全世界対応(一部を除く)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

日章工業海外旅行用変圧器
エコ商品
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品変換プラグC型1個 質量(g)(総質量)112 種類海外旅行用変圧器(電子式) 周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)60 本体質量(g)70 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130、AC220~240 容量(W)1000 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)コードなし(本体直付け) 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82 使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、韓国、グァム、ハワイ、フィリピン、ブラジル、ペルー
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

日章工業海外旅行用変圧器
エコ商品
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)94 種類海外旅行用変圧器(電子式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)70 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置 適合地域アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ コンセント(出力)A<1個付き> 全質量(g)94 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ 出力コンセントA<1個付き>
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日章工業海外旅行用変圧器
エコ商品
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)124 種類海外旅行用変圧器(電子式) 周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50 本体質量(g)80 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130、AC220~240 容量(W)1000 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)コードなし(本体直付け) 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×82×42 使用可能国全世界対応(一部を除く)
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)710 種類海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)700 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC220~240 容量(W)120 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)約70 電源プラグ(本体)C コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×62×105 使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
1台
5,298 税込5,828
6日以内出荷

全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 超小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)260 種類海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)250 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~240 容量(W)(AC110~130)60、(AC220~240)40 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)約70 電源プラグ(本体)C コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108 使用可能国全世界対応(一部を除く)
1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷

全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 小型軽量の変圧器。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品変換プラグB型・C型 各1個 種類海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)710 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~240 容量(W)(AC110~130)210、(AC220~240)75 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)約70 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105 使用可能国全世界対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)720 種類海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)710 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~240 容量(W)(AC110~130)300、(AC220~240)120 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)約70 電源プラグ(本体)C コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105 使用可能国全世界対応
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 超小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)235 種類海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)225 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130 容量(W)105 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)約70 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108 使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ20 形状ストレート 材質/仕上シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき 種類丸型 極数2 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタNJC202RFTUV、NJC202ADFTUV 結線方法はんだ
1個
889 税込978
22日以内出荷

仕様接続するだけでプラグ形状を変換し、日本の電気製品が海外で使えます。 規格250V/6A プラグ形状Cタイプ
1個
375 税込413
当日出荷

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
999 税込1,099
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ32 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
16日以内出荷

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ24 形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき 種類丸型 極数24 定格電圧(V)- 定格電流(A)3 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタNJC2424RF、NJC2424ADF 結線方法はんだ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
709 税込780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

豊澄電源機器トランス
海外用変換プラグ。プラグの裏に差し込めるピン形状は、A・B・C・SE・Oタイプ形状となります。
定格10A / 250V
1個
369 税込406
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電子産業マイクコネクタ
無線機用マイクをはじめ、電源、信号用など各種機器に幅広く使用されているコストパフォーマンスに優れた海外製マイクコネクタ(メタルコンセント)。シェルサイズ16タイプ。
端子ハンダ端子 シェルサイズ16
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

豊澄電源機器トランス
海外用変換プラグ。プラグの裏に差し込めるピン形状は、A・B・C・B3・BF・SE・Oタイプ形状となります。
タイプB3 定格10A / 250V
1個
999 税込1,099
11日以内出荷

12V5A以下の電力、M型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート スペア電源アダプタを常備し、電源アダプタ故障時のダウンタイムを回避
用途故障・紛失した電源アダプタの交換。重要なデバイス用にスペア電源を常備。海外出張時、単一の電源アダプタで電源プラグが異なる地域に対応 出力電圧(V)12(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)5 入力電流(A)2
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

海外の電気製品を国内(100V)で使用できます。、高効率のトロイダルコイルを採用した日本製です。、出力ソケットにユニバーサルタイプを採用、様々な形のプラグに対応します。
1個
27,200 税込29,920
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速で変動する電圧を補正し安定させます。、昇圧または降圧も可能です。、海外の電気製品を国内(100V)で使用できます。、電圧の変動に影響を受ける機器の電源に適しています。(オーディオなど)、出力ソケットにユニバーサルタイプを採用、様々な形のプラグに対応します。
1個
41,800 税込45,980
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日章工業据置型ダウン変圧器
エコ商品
海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類据置型ダウン変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)5800 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130 容量(W)1800 保護機能温度ヒューズ コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<アース付き1個> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×137 使用可能国アジア、北米、オセアニア
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

共立電子産業キャノンコネクタ
コストパフォーマンスが高い海外製キャノンコネクタ。 ニッケルメッキ処理
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日章工業据置型ダウン変圧器
エコ商品
海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 持ち運び便利な取っ手付き。 使用中の電気量がわかるインジケータ付き。 ON/OFF入力スイッチ付き(ONは橙色点灯)。 USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)4900 種類据置型ダウン変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)4400 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130 容量(W)800 保護機能過電流プロテクター(手動復帰) コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<アース付き>各1個付き RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×149×240 使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で550Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で550WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg)3.6 周波数(Hz)50/60 定格(電流ヒューズ)6S15A/250V 出力電圧(V)AC100/AC220-240 入力電圧(V)AC220-240/AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165 電源コード(m)2 コンセント出力A・C兼用(2個付) 電源プラグ(本体)A 定格容量(W)550 特性タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

。海外仕様の電気製品を国内でも使えるよう電気を変換するための変圧器。合計60Wまでのものに対応。10Wぐらいの充電器なら安定して動かすことができる十分なパワーを持っています。最長の辺が70mmと非常に小型。プラグも必要に応じて開閉できるため、他の荷物と干渉し辛く、すっきり収納可能。日本の安全基準に従って厳しい検査をクリアし、PSEマークを取得した"Made in Japan"の変圧器
仕様●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:AC110~130V(50/60Hz)●定格容量:60W●変換方式:トロイダルコアによるトランス式●外形寸法:幅(W)48mm高さ(H)40mm奥行(D)70mm●重量:250g●ケースの材質:樹脂●入力プラグ(コンセント側):A●出力プラグ(家電側):A●安全装置:サーマルプロテクター●マイコン・コンピューター機器との接続可●生産国:日本製●保証期間:1年●※海外での使用不可 アズワン品番67-2381-22
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

日章工業据置型ダウン変圧器
エコ商品
海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能 1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
質量(g)(総質量)16100 種類据置型ダウン変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)15700 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC230~240 容量(W)2000 保護機能管ヒューズ250V10A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)SE コンセント(出力)A<2個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215 使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg)4.5 周波数(Hz)50/60 定格(電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V)AC100/AC220-240 入力電圧(V)AC220-240/AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165 電源コード(m)2 コンセント出力A・C兼用(2個付) 電源プラグ(本体)A 定格容量(W)1000 特性タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き 質量(g)(総質量)11800 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)11300 出力電圧(V)AC220~240 入力電圧(V)AC100 容量(W)1500 保護機能管ヒューズ 250V 15A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)AC共用<2個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190 使用可能国日本
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)1750 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)1700 出力電圧(V)AC110~130 入力電圧(V)AC100 容量(W)550 保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×116 使用可能国日本
1台
9,998 税込10,998
9日以内出荷

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg)3.8 周波数(Hz)50/60 定格(電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V)AC100/AC110-130 入力電圧(V)110-130/100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165 電源コード(m)2 コンセント出力A(2個付) 電源プラグ(本体)A 定格容量(W)1000 特性タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります