制御機器 :「温度計 データ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能:JIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
用途調理、実験、地温測定に。 適合機種AD-5604C 寸法(mm)検知部:3.5×150 ケーブル長(m)約1 防水仕様IPX7相当(温度計本体接続時) アズワン品番64-9709-97
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

4点の同時計測と同時表示が可能です。 最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

人の手を煩わさず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。 シール面の温度測定と揺れを抑えるアルゴリズムでシール面の温度を安定的に自動制御 プッシュインPlus端子台で簡単配線
仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力:4~20mA、 0~20mA電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続 適合制御専用目標値応答用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)目標値応答用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)目標値応答用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)外乱用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10 使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク) 入力種類フルマルチ入力 保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格 制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) 文字高(mm)PV:14.9、SV:7.1 設定方式前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) その他の機能適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、パラメータマスク機能、電源投入時の動作指定機能、マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示 メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)} 指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃] 電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下 EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11 温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下 標高(m)2000以下 許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110% 制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能なし 耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回 調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms)(入力)50 使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h 制御出力2なし 補助出力点数(点)独立2
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

人の手を煩わさず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。 シール面の温度測定と揺れを抑えるアルゴリズムでシール面の温度を安定的に自動制御 プッシュインPlus端子台で簡単配線
仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力:4~20mA、 0~20mA電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USBポートと接続前面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続 適合制御専用目標値応答用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)目標値応答用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)目標値応答用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)外乱用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 質量(g)本体:約210、取り付けアダプタ:約4×2個 使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 規格[認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク) 入力種類フルマルチ入力 保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格 制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) 文字高(mm)PV:18、SV:11、MV:7.8 設定方式前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) その他の機能適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、パラメータマスク機能、電源投入時の動作指定機能、マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示、3段表示。内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など、桁数:PV、SV、MVとも4桁 メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)} 指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃] 電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下 EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11 温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下 標高(m)2000以下 許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110% 補助出力リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値) 制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能なし 耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回 調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms)(入力)50 使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h 補助出力点数(点)4
1個
27,980 税込30,778
21日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
1個ほか
849 税込934
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など 仕様仕向け地:日本 性能対環境:IP67 精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.) 保存温度(℃)-20~70 通信方式Bluetooth 使用周囲温度(℃)-20~60 測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替) 関連資料カタログ(1.78MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85 電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など 仕様仕向け地:日本 性能対環境:IP67 質量(g)約110 型番PAK04 精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.) 保存温度(℃)-20~70 通信方式Bluetooth 使用周囲温度(℃)-20~60 測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替) サイズ(mm)80×60×30 関連資料カタログ(1.78MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85 電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など 仕様仕向け地:日本 性能対環境:IP67 精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.) 保存温度(℃)-20~70 通信方式Bluetooth 使用周囲温度(℃)-20~60 測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替) 関連資料カタログ(1.78MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85 電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など 仕様仕向け地:日本 性能対環境:IP67 質量(g)約110 型番PAK05 精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.) 保存温度(℃)-20~70 通信方式Bluetooth 使用周囲温度(℃)-20~60 測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替) サイズ(mm)80×60×30 関連資料カタログ(1.78MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85 電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

CP1L 温度センサ入力モジュール。温度センサユニットを PLC に取り付けることで、熱電対又は白金抵抗温度計から入力を得ることができ、温度測定値をバイナリデータ( 4 桁の 16 進数)に変換して CPU ユニットの入力領域に保存できます。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Analogue アズワン品番65-7299-95
1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷

CP1L 温度センサ入力モジュール。温度センサユニットを PLC に取り付けることで、熱電対又は白金抵抗温度計から入力を得ることができ、温度測定値をバイナリデータ( 4 桁の 16 進数)に変換して CPU ユニットの入力領域に保存できます。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:CP1Hシリーズ, CP1Lシリーズ●入力方式:温度計●寸法:86 x 90 x 50 mm●コード番号:401-490 アズワン品番65-7303-80
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
制御方式ON/OFF制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 入力点数6点 出力点数1 電源電圧(V)AC100~240 サンプリング周期0.1秒 言語表示日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語) 仕様入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB 質量(kg)1.0(6点入力、オプション無し) 外形寸法(mm)150×144×181.8(端子台カバー含む) 表示色16色
1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷

WebレコーダSC5000シリーズは、RS-485やイーサネットで接続された機器の入出力データを集録し、Webブラウザ画面でデータのモニタリングができるレコーダです。SC5000本体の設定やデータ監視が特別なアプリケーションソフトなしで行えます。モニタリングしたデータをPDFに出力するオプションもあります。
種類標準 定格電源電圧DINレール取付形:21.6~26.4V DC/卓上形:100-240V AC、50/60Hz 最大消費電力(W)6 通信方式イーサネット、RS-485 内部メモリー容量8GB 外部メモリーUSBメモリー(1GB~8GB)内部メモリーの記録データをコピー 接続台数下位:イーサネット...16台/RS-485............31台 周期記録:1/2/3/5/10/15/20/30秒/1/2/3/5/10/15/20/30/60分
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷

グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、 調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
電源電圧[基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5% 定格電源電圧[動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V) 取付本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化) 適合規格EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations) 角度(°)[動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部) 精度月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満) 消費電力AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下 周囲湿度(%RH)[基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90 周囲温度(℃)[基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部) 関連資料寸法、仕様情報(1.64MB) メモリバックアップEEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
1個
289,800 税込318,780
21日以内出荷

omron(オムロン)温湿度ステーション
抜群の高精度計測 SDカードスロット搭載 LANボード接続により、監視システムを容易に構築可能 ロギングデータを、簡単にグラフ化できるPCソフトを同梱 環境見える化ソフト(オプション)により、センシングデータをリアルタイムに波形表示、レイアウト表示可能
サンプリング周期10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、 調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
電源電圧[基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5% 定格電源電圧[動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V) 取付本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化) 適合規格EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations) 角度(°)[動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部) 精度月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満) 消費電力AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下 周囲湿度(%RH)[基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90 周囲温度(℃)[基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部) 関連資料寸法、仕様情報(1.64MB) メモリバックアップEEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷

グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、 調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
電源電圧[基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5% 定格電源電圧[動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V) 取付本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化) 適合規格EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations) 角度(°)[動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部) 精度月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満) 消費電力AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下 周囲湿度(%RH)[基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90 周囲温度(℃)[基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部) 関連資料寸法、仕様情報(1.64MB) メモリバックアップEEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
1個
259,800 税込285,780
21日以内出荷

グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、 調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
定格電源電圧[動作条件] AC電源形番:AC100~240V(動作入力電圧 AC85~264V)・DC電源形番:DC24V(動作入力電圧DC20.4~28.8V) 電源電圧[基準条件] AC電源形番:AC105V±10%、DC電源形番:DC24V±5% 取付本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化) 適合規格EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations) 角度(°)[動作条件] 基準面±10°(本体)、制限なし(表示部) 精度月差±140s未満(ただし、時計機能ブロック(バッテリ付き)使用時は月差±65s未満) 消費電力AC電源形番:25VA以下 10W以下、DC電源形番:12W以下 周囲湿度(%RH)[基準条件] 60±5、[動作条件] 10~90 周囲温度(℃)[基準条件] 23 -2/+5、[動作条件] 0~50℃、0~40℃(本体を2台以上密着取付時)、0~50℃(表示部) 関連資料寸法、仕様情報(1.64MB) メモリバックアップEEPROM(書き込み回数100万回以下)(パラメータ設定が対象)
1個
259,800 税込285,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数12点 定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン 記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm 精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
379,800 税込417,780
15日以内出荷

SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数6点 定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン 記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm 精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数6点 定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン 記録紙折りたたみ式/全幅114mm、全長10m、有効記録幅100mm 精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
289,800 税込318,780
15日以内出荷

SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数24点 定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン 記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm 精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
509,800 税込560,780
15日以内出荷

フルドット液晶でトレンド表示可能。タッチパネルでわかり易い操作。SDカードへのデータ記録が可能
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

林電工被覆熱電対
エコ商品
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1680種類の商品があります)

azbil(山武)調節計
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立 サンプリング周期 25ms 入力制度±0.1 PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
関連資料(1.12MB)
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB) 外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB) 最大消費電力(VA)50 測定点数(点)フルマルチ入力 6(1s仕様) 測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
399,800 税込439,780
15日以内出荷

KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms/全点、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB) 外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB) 最大消費電力(VA)65 測定点数(点)フルマルチ入力 48(100ms仕様) 測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
1,098,000 税込1,207,800
15日以内出荷

KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms/全点、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB) 外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB) 最大消費電力(VA)65 測定点数(点)フルマルチ入力 12(1s仕様) 測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
599,800 税込659,780
15日以内出荷

KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB) 外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB) 最大消費電力(VA)50 測定点数(点)フルマルチ入力 12(100ms仕様) 測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
519,800 税込571,780
15日以内出荷

TE CONNECTIVITY振動センサ
TE Connectivity 8911 ワイヤレス加速度計( POC 用)は、センサ、データコレクタ、デジタル信号プロセッサ、及び無線を、振動データと温度データの両方を測定するコンパクトなバッテリ駆動の 1 台に統合します。モデル 8911 ワイヤレス加速度計は LoRaWAN 通信プロトコルを使用しており、シンプルで信頼性が高く安全な手段で、有線システムの設置コストが非常に高額になる工場内の条件ベースのメンテナンスを拡張し、既存のプロセス制御及び情報システムでデータを利用できるようにします。加速度及び温度出力 コンパクト設計、スタッド取り付け 最大 5 年間のバッテリ寿命 低消費電力 動作温度-20 → +60℃ 共振周波数: 30 kHz 確実で干渉のない伝送
仕様●電流 Max:35 A●最大AC電圧:3.5V●最大DC電圧:3V●動作温度 Min:-20 → 60℃●動作温度 Max:-40 → 120℃●寸法:78 x 31.5 x 31.5 mm●コード番号:219-3082 アズワン品番65-7325-83
1個
159,800 税込175,780
欠品中

産業用IoTゲートウェイ:「WISE-710」は、Cortex A9プロセッサを搭載したオープンプラットフォームで、3つのシリアルポート、2つの10/100/1000イーサネットポート、4つのDI/DOを備えており、レガシー機器を新しいメッシュネットワークに接続できる優れたソリューションです。 クラウドに収集されたすべてのデータは、内蔵のセキュリティチップからのキー暗号化技術によって保護されています。豊富なI/Oと広い動作温度の設計により、ゲートウェイはPLC側のプロトコルコンバーターとして、また複数の産業アプリケーションのデータロガーとしての役割を果たします。
仕様ファンレス 設置方法壁取付/DINレール OSLinuxUbuntu16.04(標準)又はLinuxYocto2.1 プロセッサーNXP(R)ARM(R)CortexTM-A9i.MX6デュアルコア1.0GHz ポート(USB・シリアル)1×RS232/485(DB9)、1×RS485/CANBus(スイッチ、2ピン)、1×RS485(2ピン)、1×RS485,2ピン 動作温度範囲(℃)-20~55 I/Oタイプ4-chデジタル入力,4-chデジタル出力,絶縁保護 容量(GB)1 ストレージ8GBeMMC 対応SDカードMicro-SD×1 有線LAN2×10/100/1000Base-T
1台
59,980 税込65,978
62日以内出荷

48×48mmマスクの常識を変える高い性能と使いやすさを両立。充実機能 現場でお客様と一緒に課題解決をしてきた温度調節計が、さらに進化しました。サンプリング周期 25ms 入力精度 ±0.1% ユニバーサル入力 IP66対応 設計設置 端子台はスクリューレス端子も選択可能です。スプリング端子台の採用によりフェルール端子を挿すだけで配線が完了します。また、電源、RS-485通信、イベント出力等の渡り配線を考慮した2穴/極を採用したことにより、配線工数の大幅削減を実現しました。さらに、配線を背面側に抜くことができるため、横密着時の施工性を向上し、効率よくレイアウトできます。PLCリンク機能でかんたん接続 シリアル通信(RS-485)により通信プログラムレスでデータ通信を可能にすることで、エンジニアリングに要する時間と手間を削減します。
1台
79,200 税込87,120
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

48×48mmマスクの常識を変える高い性能と使いやすさを両立。充実機能 現場でお客様と一緒に課題解決をしてきた温度調節計が、さらに進化しました。サンプリング周期 25ms 入力精度 ±0.1% ユニバーサル入力 IP66対応 設計設置 端子台はスクリューレス端子も選択可能です。スプリング端子台の採用によりフェルール端子を挿すだけで配線が完了します。また、電源、RS-485通信、イベント出力等の渡り配線を考慮した2穴/極を採用したことにより、配線工数の大幅削減を実現しました。さらに、配線を背面側に抜くことができるため、横密着時の施工性を向上し、効率よくレイアウトできます。PLCリンク機能でかんたん接続 シリアル通信(RS-485)により通信プログラムレスでデータ通信を可能にすることで、エンジニアリングに要する時間と手間を削減します。
1台
86,700 税込95,370
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【EA743AK-1、EA743AK-100A用プローブ】 マルチ環境計測器(EA743AK-1)に接続し、CO2濃度、温湿度の実測値を測定します。さらに、湿球温度(wetbulb℃)、露点温度(℃td)、絶対湿度(g/m3)を演算項目として表示できます。 IAQプローブ(温湿度・CO2センサ搭載)IAQプローブはオフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定するために使用されます。正確な測定のために、空気密度補正が内蔵絶対圧センサによって行われます。 校正データ内蔵 CO2と温湿度を正確に測定し、室内空気質の評価に使用できます。 シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。 EC規則:2014/30/EU
用途オフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定。CO2の測定は室内空気室において重要です。高い濃度のCO2は、疲労感、集中力の欠如などの原因となります。それゆえ、CO2濃度は一般的に1,000ppm以下に維持することが推奨されています。 仕様●測定項目:温度・湿度・CO2(二酸化炭素)・気圧●測定範囲:温度:0~+50℃湿度:5~95%rH絶対圧:+700~+1100hPaCO2:0~10000ppm●精度:温度:±0.5℃湿度:±3%rH (10~35%rH)±2%rH (35~65%rH)±3%rH (65~90%rH)±5%rH (その他の範囲)±0.06%rH/K (0~+50℃) 絶対圧:±3.0hPaCO2:±(50 ppm + 測定値の 3%)(0 ~ 5000 ppm)±(100 ppm + 測定値の 5%)(5001 ~ 10000 ppm)●分解能:温度:0.1℃湿度:0.1%rH絶対圧:0.1hPaCO2:1ppm●サイズ:295×50×40mm●重量:200g●材質:ABS●動作温度:-5~+50℃●保管温度:-20~+60℃●プローブシャフト長さ:130mm●ケーブル長:1.4m●プローブヘッド直径:21mm●温度係数:type(k=1) 0.06%RH/K(0~+50℃) ±(2ppm+計測値の0.4%)/K アズワン品番65-2177-31
1個
91,000 税込100,100
翌日出荷

オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計。省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
質量(g)約150(本体のみ) 保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48 保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと) 通信方式RS-485 メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ) 使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz)45~65 消費電力(VA)7以下 相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V 使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH 確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差) 通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ 温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合) 同期方式調歩同期式 耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引 電圧許容範囲定格電源電圧の85~110% 保存湿度(%)相対湿度 25~85 環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台 通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps 最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台 伝送距離(m)最大500 トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子 イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms 周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合) 耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回 イベント入力(最小入力時間)5ms イベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下 イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩ サンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時) ストップビット長1、2ビット データビット長7、8ビット トランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下 ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み) 確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit 確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit 高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差) 時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき) 垂直パリティ偶数、奇数、なし 時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
1個
27,980 税込30,778
欠品中

仕様●接続可能センサ:温湿度センサヘッド●計測間隔:10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h●演算機能:瞬時値、最大値、最小値、平均値●記憶装置(内部):内部メモリ 約8500データ 質量(g)約500 使用温度範囲(℃)0~60(ACアダプタ0~40) 電源DC24V±10% ACアダプタ使用時:AC100~240V/50~60Hz 電池使用時:単四電池2本 表示液晶7セグ5桁×2行 外部出力アラーム出力(アラームホールド設定可能) 電池寿命約1年(単4ニッケル水素電池(2本)でスリープモード、計測 間隔10分) 動作モード通常モード、スリープモード 記録モードコンティニュー、リング 外部記憶装置SDカード(計測値の保存/設定値の保存・読出し)、推奨SDカード:形HMC-SD292(2GB)、形HMC-SD492(4GB)(オムロン(株)製) 使用周囲湿度(%RH)20~85
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(特長)・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65 寸法(mm)96×96 取付方式ねじ端子台 入力種類ユニバーサル 電源AC電源(AC100~240V) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.5MB)
1個
99,980 税込109,978
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

(特長)・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65 寸法(mm)48×96 取付方式ねじ端子台 入力種類ユニバーサル 電源AC電源(AC100~240V) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.5MB)
1個
89,980 税込98,978
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

仕様オンパネオンチョウ●使用可能な パソコン:CPU(Pentium 133MHz以上)/OS(Windows 2000)/メモリ(64MB以上)/ハードディスク(650MB以上の空きスペース)/CD-ROM(CD-ROMドライブ 1台)/通信ポート(RS-232Cポート COM1~COM4(他社製通信変換機を使用するとUSBポートが使用できます)/モニタ(SVGA(800×600) 推奨:XGA(1024×768)、ハイカラー(16ビット)以上) 対応機種温度調節器(形E5□R、 形E5□K、 形E5ZN、 形E5ZEシリーズ(通信機能付き機種))/デジタルパネルメータ(形K3N□、 形K3GNシリーズ(通信機能付き機種)) 機能パラメータの作成、 変更、 保存/パラメータ送信、 受信。 運転中のパラメータ変更、 データログビューア機能、 簡易データロギング機能。
1個
8,598 税込9,458
81日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります