制御機器 :「無線 ホイスト」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無線ホイストシステム シュナイダーエレクトリック 動画あり
1台
209,800 税込230,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光リモコンのような指向性が無く、送信器の向きや場所を気にせず遠隔からコントロールが可能です。電波式のため、外乱光による影響も心配無用です。1台の送信器で多数の受信器と通信可能、IDナンバーの設定により最大99台の受信器と通信可能です。見やすい送信器表示、通常使用する送信画面の構成を見やすくしました。液晶表示ディスプレイで、IDの設定・確認が簡単に行えます。混信対策も万全、周波数チャンネルが切替え可能なので、混信対策が行えます。小型・軽量のポケットサイズ、送信機110g、受信器180gの小型サイズです。容易なリモコン、ENTERキーの長押しで簡単にキーロックができます。オートパワーOFF機能で電源切忘れを防止します。
1個
40,980 税込45,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用 種類間接操作用 定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷) 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC220/AC440 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC500 形状防雨形 材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) 仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること 周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子M4ネジ(圧着端子式) 相対湿度45~85% 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min)AC2500 保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています 画像は代表画像を使用しています。
1式
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)無線ホイストシステム スターティングキット
仕様拡張、コネクタ無
1台
269,800 税込296,780
欠品中

1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
43日以内出荷

1台
2,798 税込3,078
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
73日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZARB18WM 無線システムベース シュナイダーエレクトリック 動画あり
1台
169,800 税込186,780
41日以内出荷

無線リモートターミナル シュナイダーエレクトリック 動画あり
1台
169,000 税込185,900
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZARC01 無線システム ACアダプター アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台
12,980 税込14,278
96日以内出荷

ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

二本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上 さらに大容量の定格荷重を実現。 画像は代表画像を使用しています。
1式
499,800 税込549,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります