制御機器 :「真鍮トレイ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズ XLR ケーブルコネクタトレイ. XX シリーズコネクタは、 25 ディスアセンブリ XLR の再密閉可能なトレイに収められています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : TNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG213, RG214, RG225, RG393●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●Radiall 50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグ、クランプ終端. クランプスタイルの同軸終端が付いた、50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグです。 これらの50 Ω TNCトレートケーブルプラグは、PTE誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらの50 Ωケーブルプラグを使用できるRF同軸ケーブルタイプは以下の通りです。 品番 ; 295-8226 295-8226 : RG-58、RG-141、RG-142、RG-142 FX、RG-223、RG-400、KX 15、KX 23 品番 ; 295-8232 295-8232 : RG-213、RG-214、RG-225、KX 4、KX 13 品番 ; 295-8248 295-8248 : RG-59、RG-62、KX 6A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズ XLR ケーブルコネクタトレイ. XX シリーズコネクタは、 25 ディスアセンブリ XLR の再密閉可能なトレイに収められています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります