制御機器 :「絶縁 抵抗 測定 器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)絶縁抵抗監視機器
設備停止や感電事故を防ぐうえで、設備の絶縁抵抗の劣化傾向を把握することは重要ですが、熟練保全員の不足や、手動計測に時間を割くことが難しいのが現状ではないでしょうか。 これまで絶縁抵抗を測定するには、現場へ出向いて生産を止めて電源を落としてから測定対象に合わせた電圧で測定する必要があり、測定時にはミスが発生する可能性もありました。 手間がかかる絶縁抵抗計測を改善しませんか?
監視タイプ絶縁抵抗タイプ
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムティティ(MTT)測温抵抗体変換器
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
供給電源AC100~240(50~60Hz) 入力信号Pt 100Ω 許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz) 感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 ヒューズ(電源)160mA ヒューズ 入力仕様励磁電流/約1(@Pt0~100℃)、入力導線抵抗/1線あたり200Ωmax. 精度変換精度/スパンの±0.15%以内(25℃±5℃にて) 温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内 応答速度170ms以下(0~90%)@100%ステップ入力 絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間 耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間 動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと) 保存温度(℃)-10~60 取付方式壁取付、DINレール取付共用 配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構) ねじ締付トルク(N・m)0.8~1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む) 質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下 材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0) 適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁 仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:RTD-電流、RTD-電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-RTD-UI-NC 、 構成可能な抵抗温度計トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは、2、3、4線式の抵抗温度計及びリモート抵抗タイプのセンサの接続に適しています。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ Pt、Ni及びCuセンサ用のDIPスイッチで構成可能 無償のソフトウェアで拡張機能を設定可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ又はスプリングケージ接続を用意: ねじ接続(RS品番 ; 785-7771 785-7771 ) スプリングケージ接続(RS品番 ; 785-7780 785-7780 ) DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:1 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-PT100-UI-NC 、 設定可能なPT100トランスデューサ. DINレールに個別に取り付けることも、他のユニットと合わせて取り付けることもできます。 ハウジングの高さは102.5 mm、幅は6.2 mmです。 性能仕様は、標準サイズのMCR製品に類似します。. 入力、2 / 3 / 4線PT100 温度範囲: -150 → +850 ℃ 出力: 4-20 mA、0-20 mA、20-4 mA、20-0 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V、10-0 V センサエラーが検出された場合の出力を設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様●抵抗: 10mΩ●定格電力: 100W●シリーズ: TGH●パッケージ/ケース: 平面●許容差: ±1%●テクノロジー: 厚膜●終端スタイル: ネジ●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●最大温度係数: +500 ppm/℃, +60ppm/℃●寸法: 38.1×24.9×12mm●全高: 12mm●Ohmite TGHGシリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite TGHGシリーズ高精度電流検出用抵抗器は、最先端の技術を採用しています。無誘導性設計を実現し、信頼性が高いです。この抵抗器は電流監視と制御用途に最適です。. 特長:. 抵抗値: 0.5 mΩ以上 無誘導性 4端子ケルビン接続 SOT 227パッケージ 4端子により電流経路から測定経路を絶縁 高出力パッケージでの高精度 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 1GΩ 0.25W 5%
RoHS
仕様テクノロジー:厚膜、シリーズ:RGP、ケーススタイル:同軸ファン、終端スタイル:Through Hole、TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適 長さ(mm)6.5 寸法(mm)2.5×6.5 直径(Φmm)2.5 定格電力(W)0.25 許容差0.1 絶縁抵抗(GΩ)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最小温度係数(ppm/℃)350 温度係数(ppm/℃)±350
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様●抵抗: 5mΩ●定格電力: 100W●シリーズ: TGH●パッケージ/ケース: 平面●許容差: ±1%●テクノロジー: 厚膜●終端スタイル: ネジ●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●最大温度係数: +500 ppm/℃, +60ppm/℃●寸法: 38.1×24.9×12mm●全体の幅: 24.9mm●Ohmite TGHGシリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite TGHGシリーズ高精度電流検出用抵抗器は、最先端の技術を採用しています。無誘導性設計を実現し、信頼性が高いです。この抵抗器は電流監視と制御用途に最適です。. 特長:. 抵抗値: 0.5 mΩ以上 無誘導性 4端子ケルビン接続 SOT 227パッケージ 4端子により電流経路から測定経路を絶縁 高出力パッケージでの高精度 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

仕様●抵抗: 1mΩ●定格電力: 100W●シリーズ: TGH●パッケージ/ケース: 平面●許容差: ±1%●テクノロジー: 厚膜●終端スタイル: ネジ●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●最大温度係数: +500 ppm/℃, +60ppm/℃●寸法: 38.1×24.9×12mm●全高: 12mm●Ohmite TGHGシリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite TGHGシリーズ高精度電流検出用抵抗器は、最先端の技術を採用しています。無誘導性設計を実現し、信頼性が高いです。この抵抗器は電流監視と制御用途に最適です。. 特長:. 抵抗値: 0.5 mΩ以上 無誘導性 4端子ケルビン接続 SOT 227パッケージ 4端子により電流経路から測定経路を絶縁 高出力パッケージでの高精度 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

仕様●抵抗: 100mΩ●定格電力: 100W●シリーズ: TGH●パッケージ/ケース: 平面●許容差: ±1%●テクノロジー: 厚膜●終端スタイル: ネジ●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●最大温度係数: +500 ppm/℃, +60ppm/℃●寸法: 38.1×24.9×12mm●全高: 12mm●Ohmite TGHGシリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite TGHGシリーズ高精度電流検出用抵抗器は、最先端の技術を採用しています。無誘導性設計を実現し、信頼性が高いです。この抵抗器は電流監視と制御用途に最適です。. 特長:. 抵抗値: 0.5 mΩ以上 無誘導性 4端子ケルビン接続 SOT 227パッケージ 4端子により電流経路から測定経路を絶縁 高出力パッケージでの高精度 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ センサヘッド
RoHS
スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム! 活線挿抜に対応。 耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。 平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。 摺動回数1億回以上(代表値)。 クラス最高精度。 金属ガイド回り止め構造。 先端軸ブレ量35μm以下。
動作表示灯2色LED(橙色/緑色) 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間 材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒) 仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース 適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113 ストローク(mm)10.5以上 測定範囲(mm)10 締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと) 位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ 機械的寿命1億回以上 質量(g)約80 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ボディ)亜鉛 保存温度範囲(℃)-20~60 標高(m)(質量)2000以下 汚染度(使用環境)2 材質(スピンドル)工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 保存湿度範囲(%RH)35~85 サンプリング周期(ms)1 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
1個
72,980 税込80,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

±60°の広い測定角度 リニアリティ1%の高精度を実現 IP67の高い防水防塵性 ローコストで省スペース
使用温度範囲(℃)-20~+60 保護構造IP67 感度(非検出軸)±50mV以下 使用湿度範囲30~95%RH 出力電流(mA)0.1以下 絶縁抵抗(MΩ)取りつけパネルと端子一括間:100以上(500Vメガ) 直線性1%F.S.以下 保存温度範囲(℃)-30~+70 保存湿度範囲30~95%RH(ただし、60~70℃の場合は30~60%RH) 耐電圧(V)取りつけパネルと端子一括間:1000 1分間(リーク電流1mA以下)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A)300Arms連続 出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)70 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


測温抵抗体の抵抗値変化を検出の上、絶縁された計装統一信号に変換して出力します。リニアライザ・バーンアウト機能を内蔵しています。本体とソケットの接点部に0.2μm金メッキ処理をしており、高い信頼性と耐久性があります。
仕様スパン調整範囲:スパンの約±5% ゼロ点調整範囲:スパンの約±5% 最大出力負荷:電流出力(DC)/4~20mA出力 750Ω以下 質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下 外形寸法(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む) 入力信号Pt100Ω 動作環境温度/-5~+55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと) 取付け方法壁取付、DIN レール取付共用 出力信号DC4~20mA 測定温度範囲(℃)0~100 配線方式M3.5 ネジ端子接続 許容電圧範囲AC85~264V アズワン品番4-2419-01 供給電源AC100~240V 50/60Hz
1台
44,980 税込49,478
24日以内出荷

RS Pro PRT PT100 浸漬温度プローブです RS Pro の高品質 PT100 浸漬温度プローブ製品をご紹介します。液体又はガスの温度測定にはヘビーデューティで高精度のソリューションとして最適です。このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。また、 DIN タイププラグ付きの長さ Durable m のケーブルを備えており、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。このプローブは、堅牢な白金抵抗構造を備えているので、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。また、非常に正確で信頼性の高い測定を実現すると同時に、さまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro PT100 温度プローブ製品は最適です 高精度で信頼性の高い液体及び気体の温度測定用です 幅広い環境 各センサの動作温度範囲は -50 +500 C で、プローブ径は mm です このプローブは高剛性耐腐食性プラチナ製で、検出素子を保護します。また、ドーム型プローブ先端により信頼性の高い正確な結果が得られます 防水設計のこのプローブは、測定中に液体の侵入に耐えることができます プローブ長: 100 mm クラス の精度基準を満たしています 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、頑丈で耐久 Durable 温度センサプローブです。PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = 汎用プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = 500 ° Cケーブル長 = 2m最高精度 = ± 0.15 ° C ( ± 0.2 % )コネクタサイズ = DIN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書 コード長さ(m)2 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500メガにて) 測定範囲(幅)(mm)- 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、計測範囲やリニアリティが異なります。) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ コントローラ
RoHS
デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。 全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。 直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。 現場で役立つメンテナンスモード搭載。 アラーム設定で突き上げチェック。
保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH 表示範囲(mm)-199.9999~199.9999 標高(m)(使用)2000以下
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)アルミ 材質(レンズ)ガラス 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2) 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
1個
73,980 税込81,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品レーザ関連ラベル 保護構造IEC60529規格 IP40 分解能(μm)10(平均回数16回時) 材質(ケース)アルミダイカスト 消費電流(mA)(投光器) 30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 測定範囲(幅)(mm)28 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 直線性±0.1%F.S. 耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min 材質(レンズ)ガラス 使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ) 表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑) 温度特性0.01%F.S/℃ 周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと) 光源(発光波長)可視半導体レーザ(650) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)レーザラインセンサ
RoHS
種類測長センサ 使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと) 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分 接続方式コネクタ接続 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分 耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル圧力センサー 国内用
RoHS
測定流体空気・非腐食性気体 保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 仕様●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:Ⅰ 消費電力(mA)30以下 質量(g)約25 付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) 表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 応答時間2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-10~60 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小2digits(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 標高(m)(使用)2000以下 汚染度(使用環境)2 圧力種類ゲージ圧 圧力ポートM5めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ) 耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

北陽電機測域センサ
距離40m、270°の範囲を計測する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。エリア設定タイプとデータ出力タイプを切替可能。マルチエコー対応で雨、霧などの分離又はフィルタが可能、光学窓の汚れ検知機能もあり屋外での環境認識(SLAM)、各種屋外計測、障害物検知がこれ一台で。ROS対応。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1~40m※1 (反射率90%白ケント紙 500mm×500mm)、0.1~18m※1(反射率10%黒紙 500mm×500mm) ※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)、【最大検出距離】60m、最小検出物 【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(20m)【高分解能モード】33mm(5m)、65mm(10m)、130mm(20m)●角度分解能/走査時間:0.25゜/25ms (通常モード)、0.125゜/50ms (高分解能モード)●距離平均精度:反射率90%白ケント紙 / 0.1~30m:±20mm※1、30~40m:±30mm※1 ※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)●電流:定常時電流 DC12V時 700mA以下、起動時電流 DC12V時 1.3A(typ.)※電源容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。 質量(g)約450(本体のみ) 保護構造IP67 消費電力(W)8.4以下(定常時) 角度(°)走査:270 材質(ケース)光学窓/ポリカーボネート 本体/アルミダイキャスト 電源電圧(V)DC10~30 光源半導体レーザー λ= 905nm 、レーザー安全クラス1 応答時間出力:50ms以下(但し設定により変化します) インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation) 使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH ※但し、結露、凍結が無いこと 使用周囲照度(Lx)100000 ※外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。 表示灯電源・動作表示灯(青)、エリア判定表示灯(橙) 繰返し精度反射率90%白ケント紙/ 0.1~20m:σ<10mm※1、20~40m:σ<15mm※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間/55~200Hz 98m/s2(10G)スイープ2分 X、Y、Z方向 各1時間 起動時間(秒)電源投入から15以内で動作。 絶縁抵抗10MΩ 耐衝撃196m/s2 (20G) X、Y、Z方向 各10回 測定分解能1mm 単位
1個
539,800 税込593,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3173 アズワン品番65-7802-52
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3195 アズワン品番65-7803-34
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3197 アズワン品番65-7802-69
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 800 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:+800A●コード番号:218-3232 アズワン品番65-7803-31
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フレームクランプの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3188 アズワン品番65-7825-79
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

北陽電機測域センサ
距離50m、190°の範囲をデータ出力する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。筐体に金属ケースを採用、耐衝撃性を50G(単発)と堅牢性及び耐環境性に優れています。港湾荷役、建設、インフラ設備などの耐環境性や高度な検出な用途に。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1m~50m 3 (反射率10%、黒紙 500mm×500mm) 3室内環境にて(蛍光灯下 1,000lx以下)、 0.1m~120m 4 (反射率90%、白ケント紙 1400mm×1400mm) 4高分解能モード(750rpm)選択時の検出保証値が120m(白紙)となります。、【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(30m) 【高分解能モード】33mm(5m)、 65mm(10m)、130mm(30m)●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1m~30m :±30mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±40mmm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :±50mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m :±30mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±50mm 5 (屋外100,000lx以下) *5 外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:エリア設定最大値 120m(距離の出力限界値は160m)、最小検出物●走査時間/角度分解能:20ms 6 (通常モード 3000rpm) / 約0.32°(360°/1125分割)、40ms 6 (低速モード 1500rpm) / 約0.16°(360°/2250分割)、80ms 6 (高分解能モード 750rpm) / 約0.08°(360°/4500分割) *6 走査時間を変更するときは、変更後にセンサを再起動する必要があります。 材質光学カバー/ポリカーボネート ケース部/アルミ合金 質量(kg)約4.2 (本体のみ、ケーブル含まず) 外形寸法(mm)155×166×176 (コネクタ含まず) 保護構造IP67 消費電力(W)センサ:24以下(定常時,ヒータ除く) 出力出力7点/同期マスタ出力、同期出力、故障出力、コンタミ出力、検知出力1~3 (オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.) 角度(°)走査:190 入力入力7点/同期入力、IPリセット入力、リブート入力、エリア入力1~4 (全15パターン)/(フォトカプラ入力、カソードコモン(PNP)/アノードコモン(NPN)、入力ON電流5mA) ヒーター(W)48以下 電源電圧(V)ヒータ:DC24 光源半導体レーザ(905nm)、FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014) 応答時間出力:40msec以下 (通常モード)、80msec以下 (低速モード)、160msec以下(高分解能モード) いずれの場合もディレイの設定により変化 インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation) 消費電流(A)センサ:起動時1.5以下、定常時1以下(ヒータ除く ) *ヒータ電源が未接続のとき,またはヒータ電源OFFのときの消費電流。、ヒータ:起動時、および定常時2以下(ヒータのみ ) ヒータのみが消費する電流値を記載。 使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH (ヒータ使用時) ※但し、結露・凍結が無いこと EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010 表示灯LED 4点(黄緑、橙、青、赤) 繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1m~30m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):σ<15mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm、0.1m~50m:σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下) *5外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。 耐振動10~150Hz 5G/IEC60068-2-6:2007 起動時間(秒)電源投入から30以内で動作 耐候性雨や雪、太陽光により検知距離が短くなることがあります。 周囲環境による検出への影響については、実機をご使用いただいてご確認ください。 絶縁抵抗10MΩ 耐衝撃3回50G、1000回25G /IEC60068-2-27:2008 測定分解能1mm 単位 センサ電源電圧(V)DC 24±10%
1個
649,800 税込714,780
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約330 保護構造IEC60529規格 IP20 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min 温度特性0.005%F.S/℃ 周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと) 平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096 測定周期(μs)標準モード:1500、高速モード:500 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、630 A の定格電流を備え、3 極を使用します。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3227 アズワン品番65-7802-61
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

エムティティ(MTT)ポテンショメータ変換器
ポテンショメータ(すべり抵抗)式センサの抵抗値の変化を検出し、各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ポテンショメータ変換器です。
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠 材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0) 質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下 取付方式壁取付、DINレール取付共用 適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁 耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間 精度変換精度/スパンの±0.2%以内(25℃±5℃にて) 感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む) 保存温度(℃)-10~60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間 動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと) 応答速度170ms以下(0~90%)@100%ステップ入力 許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz) 出力信号(第1)4~20mA DC 入力仕様測定電圧/約0.5V、許容入力導線抵抗/1線あたり全抵抗値の10%以下(各線の抵抗値は等しいこと) 出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/全抵抗値の約0~50%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/全抵抗値の約50~100%(変換器前面トリマにより可変) ヒューズ(電源)160mA ヒューズ 温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内 配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構) 最大消費電力(VA)4.5以下 ねじ締付トルク(N・m)0.8~1 供給電源AC100~240(50~60Hz)
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 630 A、4 極を使用しています。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命:
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3229 アズワン品番65-7802-74
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、4 極を備えています。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 15
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3198 アズワン品番65-7803-54
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド
RoHS
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
保護構造IP67(IEC) 適合規格【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 方式アース:コンデンサアース 機能活線棒抜:装備 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vにて100以上 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 検出方法位置:光学アブソリュートリニアエンコーダ方式 動作表示灯2色LED(橙色 / 緑色) 標高(m)使用:2000以下 汚染度(使用環境)汚損度:2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.78MB) コントローラー型式組み合わせ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113 サンプリング周期(ms)1 使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85
1個
90,980 税込100,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3219 アズワン品番65-7803-03
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 800 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:+800A●コード番号:218-3231 アズワン品番65-7801-94
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 1250 A、4 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 5
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:1250A●コード番号:218-3235 アズワン品番65-7801-77
1個
659,800 税込725,780
7日以内出荷

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3226 アズワン品番65-7802-59
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります