制御機器 :「絶縁パッキン」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP67 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ABS樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 結線方法はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28 形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~+60 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)500 接触抵抗(mΩ)20以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタENJW28SC5EP 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ24 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム ロックワンタッチロック方式 結線方法はんだ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28 形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~+60 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)500 接触抵抗(mΩ)20以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタENJW28SC5ER、ENJW28SC5EAD 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (606種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP67 カバーねじ止め式 板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム ロックワンタッチロック方式 結線方法はんだ
1個
特価
579 税込637
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20 形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
特価
779 税込857
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ20 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ50 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28 形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~+60 絶縁抵抗(MΩ)500 接触抵抗(mΩ)20以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタENRW28SC5ER、ENRW28SC5ER 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ25 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ40 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ16 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
669 税込736
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ28 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)30 定格電流(A)2 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)30以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)300 結線方法はんだ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28 形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~+60 絶縁抵抗(MΩ)500 接触抵抗(mΩ)20以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタENRW28SC5EP 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28 形状ストレート 材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~+60 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)500 接触抵抗(mΩ)20以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタENJW28SC5EP 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
649 税込714
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ16 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(パッキン)合成ゴム ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ30 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)30 定格電流(A)2 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)30以下 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)300 結線方法はんだ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ44 仕様アダプタ 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)エポキシ樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)耐油性ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ44 形状ストレート 材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス 結線方法はんだ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ
シェルサイズ14 形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 極数2 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ
シェルサイズ14 形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 極数2 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50 形状アングル 種類丸型 材質(絶縁体)エポキシ樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)耐油性ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ30 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)エポキシ樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)耐油性ゴム 防水仕様IP-×6相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります