制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
オムロンの品番探しにお役立てください

取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度40倍
確度階級(級)1
1個
特価
¥3,398~
税込¥3,738~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(206種類の商品があります)
1台
¥9,898~
税込¥10,888~
12日以内出荷から62日以内出荷
1個
¥67,980~
税込¥74,778~
翌々日出荷から3日以内出荷
周波数(Hz)50/60両用
定格負荷1Ω
確度階数L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800~
税込¥131,780~
3日以内出荷
1台
¥15,980~
税込¥17,578~
22日以内出荷から62日以内出荷
仕様試験端子あり
種別貫通形
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980~
税込¥27,478~
42日以内出荷から82日以内出荷
貫通形ZCT専用です。
ケーブルの場合はシース部に取付けるので本セパレータは不要です。
材質クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
12日以内出荷
1個
¥6,650~
税込¥7,315~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥21,978
¥19,980
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥8,798~
¥7,998~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥6,158
¥5,598
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥13,178~
¥11,980~
ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)
税込¥2,528
¥2,298
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。