制御機器 :「金属収納ケース」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです。 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
材質本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ 色(本体)ホワイトグレイ 表面処理【フロントパネル】B2アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)12 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±10 周波数許容性(ppm)±10
1個
290 税込319
7日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)25 動作温度(℃)(Max)125 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±100 周波数許容性(ppm)±50
1個
139 税込153
7日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)14.7456 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
660 税込726
7日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)13.56 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±10 周波数許容性(ppm)±10
1個
119 税込131
5日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)20 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±30
1袋(5個)
660 税込726
7日以内出荷

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.75 高さ(mm)0.75 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)(標準)16 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)100 負荷キャパシタンス(pF)12
1個ほか
119 税込131
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 1.5W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 300mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 4.75 6V。パッケージ DIP。絶縁電圧 500V ac。幅 16.6mm。シリーズ CC-E。ロードレギュレーション 40mV。効率 77%。CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 1.2A。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 4.75 6V。パッケージ DIP。絶縁電圧 500V ac。幅 21.1mm。シリーズ CC-E。ロードレギュレーション 40mV。代表規格 CE, cULus, EN 60950-1, NEMKO, UL/CSA 60950-1℃。CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。出力電圧調整範囲 ±11.4 ±15V。パッケージ DIP。絶縁電圧 500V ac。幅 21.1mm。シリーズ CC-E。ロードレギュレーション 600mV。効率 86%。CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 250mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。出力電圧調整範囲 ±11.4 ±15V。パッケージ DIP。絶縁電圧 500V ac。奥行き 8.8mm。シリーズ CC-E。ロードレギュレーション 600mV。代表規格 CE, cULus, EN 60950-1, NEMKO, UL/CSA 60950-1℃。CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 6A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.9mm。シリーズ THN 30。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 30 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 30シリーズ. Tracopower THN 30シリーズは、非常に高い電力密度を持つ、高性能DC/DCコンバータの最新世代です。 超小型サイズの金属ケースに収納されたこの製品は、30 W出力電力を達成します。 これらのDC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えており、無負荷時でも精密に調整された調整型出力電圧を実現します。 負荷範囲にわたり高効率で信頼性の高いTHN 30は、85 ℃までの使用温度範囲を誇ります。 無負荷時の低入力電流特性及びリモートオン オフ制御を搭載したこれらのDC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システム、そしてその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。. 非常に高い電力密度の30 SIPコンバータ 超コンパクトサイズ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 全負荷で最大92 %の非常に高い効率 過熱保護 動作温度範囲: 40 +80 ℃、最高温度85 ℃(ヒートシンク付き) 非常に低い無負荷入力電流 リモートオン オフ制御 出力電圧調整可能 I/O絶縁耐圧: 1500 dc 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
欠品中

出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 1.25A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.9mm。シリーズ THN 30。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 30 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 30シリーズ. Tracopower THN 30シリーズは、非常に高い電力密度を持つ、高性能DC/DCコンバータの最新世代です。 超小型サイズの金属ケースに収納されたこの製品は、30 W出力電力を達成します。 これらのDC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えており、無負荷時でも精密に調整された調整型出力電圧を実現します。 負荷範囲にわたり高効率で信頼性の高いTHN 30は、85 ℃までの使用温度範囲を誇ります。 無負荷時の低入力電流特性及びリモートオン オフ制御を搭載したこれらのDC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システム、そしてその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。. 非常に高い電力密度の30 SIPコンバータ 超コンパクトサイズ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 全負荷で最大92 %の非常に高い効率 過熱保護 動作温度範囲: 40 +80 ℃、最高温度85 ℃(ヒートシンク付き) 非常に低い無負荷入力電流 リモートオン オフ制御 出力電圧調整可能 I/O絶縁耐圧: 1500 dc 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 36 75 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 25.4mm。シリーズ THN 30。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 30 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 30シリーズ. Tracopower THN 30シリーズは、非常に高い電力密度を持つ、高性能DC/DCコンバータの最新世代です。 超小型サイズの金属ケースに収納されたこの製品は、30 W出力電力を達成します。 これらのDC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えており、無負荷時でも精密に調整された調整型出力電圧を実現します。 負荷範囲にわたり高効率で信頼性の高いTHN 30は、85 ℃までの使用温度範囲を誇ります。 無負荷時の低入力電流特性及びリモートオン オフ制御を搭載したこれらのDC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システム、そしてその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。. 非常に高い電力密度の30 SIPコンバータ 超コンパクトサイズ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 全負荷で最大92 %の非常に高い効率 過熱保護 動作温度範囲: 40 +80 ℃、最高温度85 ℃(ヒートシンク付き) 非常に低い無負荷入力電流 リモートオン オフ制御 出力電圧調整可能 I/O絶縁耐圧: 1500 dc 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 -10 +20%。絶縁電圧 1.6kV dc。長さ 25.4mm。シリーズ THN 30。ロードレギュレーション 0.002。代表規格 EN 60950-1℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 30 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 30シリーズ. Tracopower THN 30シリーズは、非常に高い電力密度を持つ、高性能DC/DCコンバータの最新世代です。 超小型サイズの金属ケースに収納されたこの製品は、30 W出力電力を達成します。 これらのDC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えており、無負荷時でも精密に調整された調整型出力電圧を実現します。 負荷範囲にわたり高効率で信頼性の高いTHN 30は、85 ℃までの使用温度範囲を誇ります。 無負荷時の低入力電流特性及びリモートオン オフ制御を搭載したこれらのDC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システム、そしてその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。. 非常に高い電力密度の30 SIPコンバータ 超コンパクトサイズ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 全負荷で最大92 %の非常に高い効率 過熱保護 動作温度範囲: 40 +80 ℃、最高温度85 ℃(ヒートシンク付き) 非常に低い無負荷入力電流 リモートオン オフ制御 出力電圧調整可能 I/O絶縁耐圧: 1500 dc 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7.2 幅(mm)5.2 寸法(mm)7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70 出力レベルHCMOS, TTL 出力周波数8MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷


1個ほか
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります