制御機器 :「錫 銅」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 5 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス RJ54 - オス x コード接続を備えて設計されており、完全に柔軟に接続できます。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス X コード - オス RJ54 接続を使用して設計されているため、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1 = M12コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = X外側シース材質 = PVC保護等級 = IP67ストランド数 = 7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ、 1 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス RJ54 - オス x コード接続を備えて設計されており、完全に柔軟に接続できます。1 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス X コード - オス RJ54 接続を使用して設計されているため、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 1 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付きコーディング = X外側シース材質 = PVC保護等級 = IP67定格電流 = 0.5 Amm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ、 1 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス RJ54 - オス x コード接続を備えて設計されており、完全に柔軟に接続できます。1 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス X コード - オス RJ54 接続を使用して設計されているため、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 1 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 1m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付きコーディング = X外側シース材質 = PVC保護等級 = IP67ストランド数 = 7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 10 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス RJ54 - オス x コード接続を備えて設計されており、完全に柔軟に接続できます。10 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス X コード - オス RJ54 接続を使用して設計されているため、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1 = M12コネクタ2コンタクト数 = 8シールド/非シールド = シールド付きコーディング = X外被色 = 緑保護等級 = IP67ケーブル形状 = ツイストペアmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro M12- イーサネットネットワークケーブルアセンブリ、 3 m RS Pro シールド付き M12 イーサネットコネクタケーブルアセンブリシリーズをご紹介します。産業用センサやオートメーション機器に最適です。このケーブルは、ハロゲンフリーのシールド付きライトブルーケーブルに M12-RJ45 コネクタが付いており、柔軟に接続できるようになっています。3 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-R45 コネクタが付属しています。 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されており、確実にかん合できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガ Ω 以上の絶縁抵抗を備えています 3 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = D外側シース材質 = PUR保護等級 = IP20、IP67ケーブル形状 = ツイストペアmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 10 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス RJ54 - オス x コード接続を備えて設計されており、完全に柔軟に接続できます。10 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス X コード - オス RJ54 接続を使用して設計されているため、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付きコーディング = X外被色 = ティール保護等級 = IP67ストランド数 = 7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RS Pro M12 Cat6a コネクタケーブルアセンブリ( 5 m ) 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、確実なカップリングナットとオス RJ54 - オス x コード接続を備えて設計されており、完全に柔軟に接続できます。5 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、黄銅ニッケルめっきカップリングナットオス X コード - オス RJ54 接続を使用して設計されているため、柔軟に接続できます IP67 等級の防塵及び防水性と 100 M Ω 未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PVC ケーブルは非常に耐久性が高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 5m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = 錫めっき銅 編組コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付きコーディング = X外側シース材質 = PVC保護等級 = IP67外径 = 6.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
CSA、CE。Chainflex@ PVCハーネス済みネットワークケーブルCF14。Chainflex@ CF14ハーネスネットワークケーブルは、イーサネット対応のハーネス済みCAT-5ケーブルアセンブリとして設計されています。 このケーブルは、低粘着性PVC内部被覆構造で、サイズが26 AWGとなっています。 スズめっき銅シールドにより、光学カバレッジ90 %を実現しています。可動使用の最小屈曲半径: 12.5 x ケーブル外径 連続屈曲の許容温度範囲: -30 → +80℃ CAT5eより線導体向けのEIA / TIA568-B.2に適合 差動インピーダンス: 100 Ω 静電容量(導体間): 19 pF/フィート
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:PUR●外被色:紫●シリーズ:RI9296●コード番号:866-2568
アズワン品番65-7457-21
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
Harting T1 SPE 銅線ケーブルには、Harting T1 産業用オーバーモールドコネクタが両側にあります。長さは最大 15 メートルです。絶縁被覆材は PUR (ポリウレタン)製です。ハロゲンフリーです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 保護クラスIP20 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 耐油性と難燃性を備えています
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:T1 産業用 SPE●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:T1 産業用 SPE●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:難燃性●保護等級:IP20●定格電圧:60 V dc●コード番号:203-9060
アズワン品番65-7468-76
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドピン径 = 1.9mmピン長さ = 10mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,940
税込¥4,334
5日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,488
税込¥2,737
5日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子. RS Pro絶縁ワイヤピン圧着端子シリーズは銅製で、ビニールで絶縁が施されています(品番 ; 239-4212 239-4212 はナイロン絶縁)。. ミニ(黄)、0.2-0.5 mm2 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様タブサイズ = 6.35 x 6.35mm本体材質 = 銅ボディめっき = 錫タブ幅 = 6.35mm3及び4極絶縁タブ. ビニール絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,650
税込¥1,815
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = オス-オスタブサイズ = 6.35 x 6.35mm本体材質 = 銅ボディめっき = 錫タブ幅 = 6.35mm3及び4極絶縁タブ. ビニール絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,650
税込¥1,815
欠品中
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
13.3 AWGより線(120 x 34)編組スズめっき銅導線。
仕様電池タイプ = 4.37 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 2.43 mm2定格電流 = 36 A長さ = 50ft導体抵抗 = 2.17 Ω /1000 フィートシリーズ = 8668
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15m)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ピン端子 PIDGシリーズ 錫めっき 22AWG 0.4mm2 26AWG 0.12mm2 アンシュラウド 165514-1
エコ商品
色黄
シリーズPIDG
適合電線(mm2)【最小】0.12【最大】0.4
絶縁体ナイロン
絶縁種別絶縁
ピン径(Φmm)1.14
材質(コンタクト)銅
適合電線サイズ【最小】26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン長さ(mm)6.9
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
表面処理(コンタクト)錫
1袋(50個)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
銅質機械配線シートは、主接地リード線をPanduit UGBシリーズの汎用接地棒に接続するための回転防止機能を有します。
用途接地工事に。
トラスコ品番645-2083
材質錫メッキ/銅
長さ(mm)30.6
幅(mm)15.2
高さ(mm)22.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥86,980
税込¥95,678
23日以内出荷
Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで、優れたばね特性を発揮し、かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは、ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで、垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により、シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため、アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は、POS追跡、ホームエンターテイメント / 計器パネル、産業用プロセス制御機器、携帯電源装置、モーション制御ユニットなど
仕様材質 = ベリリウム銅定格電流 = 9Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫寸法 = 9.59 x 5.7 x 7.25mm高さ = 7.25mm長さ = 9.59mm幅 = 5.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥859
税込¥945
5日以内出荷
仕様シリーズ:REDCUBE●ピン数:16●定格電流:240A●端子タイプ:押し込みタイプ●スレッドサイズ:M6●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅亜鉛合金●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:垂直●Wurth REDCUBE電力素子 - フルプレーンピンプレート付きねじ端子. フルプレーンピンプレート構成のREDCUBEねじ端子タイプの電力素子で、最大約300 Aの高電流を基板に供給できます。このねじ端子は頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅を施した銅亜鉛合金製になっています。この電力素子の主な特長は、環境的に安定した高気密性で基板への電気的接続を実現するプレスフィット技術を採用していることです。プレスフィット実装では、保持力が大きいため、はんだやねじによる接続より確実で、振動や衝撃に対する優れた耐性を発揮します。 プレスフィット実装を利用すれば、基板に熱負荷がかかるはんだ付けが不要になります。このねじ端子電力素子は、シンプルなプレスフィット工具を使用して生産工程で簡単に組み込むことができます。プレスフィット接続を採用しているため、信頼性とコスト効果の高い使い方が可能になります。. 特長と利点:. 最大約300 Aまで基板に供給可能 プレスフィット技術により、信頼性が高く、気密性の高い、基板への確実な接続を実現 振動と衝撃に対する耐性を備えた頑丈な構造 はんだ付けは不要 シンプルな工具だけが必要 生産工程に簡単に統合. 用途. このねじ端子電力素子を使用すれば、さまざまな産業において基板に高電流の伝送や給電を行うための、信頼性とコスト効果の高いソリューションが実現します。こうした産業には、風力発電、ソーラー発電、医療、産業、農業、自動車などがあります。主な用途には、電源、電力コンバータ、緊急時の電源や給電システムをはじめとするバッテリシステム、DC-ACコンバータなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:REDCUBE●ピン数:9●定格電流:160A●端子タイプ:押し込みタイプ●スレッドサイズ:M3●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅亜鉛合金●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:垂直●Wurth REDCUBE電力素子 - フルプレーンピンプレート付きねじ端子. フルプレーンピンプレート構成のREDCUBEねじ端子タイプの電力素子で、最大約300 Aの高電流を基板に供給できます。このねじ端子は頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅を施した銅亜鉛合金製になっています。この電力素子の主な特長は、環境的に安定した高気密性で基板への電気的接続を実現するプレスフィット技術を採用していることです。プレスフィット実装では、保持力が大きいため、はんだやねじによる接続より確実で、振動や衝撃に対する優れた耐性を発揮します。 プレスフィット実装を利用すれば、基板に熱負荷がかかるはんだ付けが不要になります。このねじ端子電力素子は、シンプルなプレスフィット工具を使用して生産工程で簡単に組み込むことができます。プレスフィット接続を採用しているため、信頼性とコスト効果の高い使い方が可能になります。. 特長と利点:. 最大約300 Aまで基板に供給可能 プレスフィット技術により、信頼性が高く、気密性の高い、基板への確実な接続を実現 振動と衝撃に対する耐性を備えた頑丈な構造 はんだ付けは不要 シンプルな工具だけが必要 生産工程に簡単に統合. 用途. このねじ端子電力素子を使用すれば、さまざまな産業において基板に高電流の伝送や給電を行うための、信頼性とコスト効果の高いソリューションが実現します。こうした産業には、風力発電、ソーラー発電、医療、産業、農業、自動車などがあります。主な用途には、電源、電力コンバータ、緊急時の電源や給電システムをはじめとするバッテリシステム、DC-ACコンバータなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで、優れたばね特性を発揮し、かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは、ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで、垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により、シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため、アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は、POS追跡、ホームエンターテイメント / 計器パネル、産業用プロセス制御機器、携帯電源装置、モーション制御ユニットなど
仕様シリーズ = EZ-BoardWare定格電流 = 7Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫寸法 = 9.59 x 5.7 x 7.25mm高さ = 7.25mm長さ = 9.59mm幅 = 5.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(350個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
形状ストレート
材質/仕上鋼/ニッケルメッキ
種類角型
定格電流(A)5
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)4以下
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
耐電圧(V/min)AC1250
結線方法圧着
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
形状ストレート
材質/仕上鋼/ニッケルメッキ
区分ソケット側
種類角型
極数50
定格電流(A)5
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)4以下
結合方式ねじ
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1250
結線方法圧着
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity スプライスコネクタ 絶縁 バット 青 454100-000
エコ商品
スプライスタイプ = バット。適合電線サイズ = 16 → 14 AWG。全長 = 31.5mm。直径 = 4.6mm。絶縁 = 絶縁。色 = 青。シリーズ = DuraSeal。コンタクト材質 = 銅。表面処理:コンタクト = 錫。UL. スプライス. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DC電源プラグ 10.7A 25.0 V 1-2129334-1
エコ商品
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。定格電流 = 10.7A。接続方向 = ライトアングル。定格電圧 = 25.0 V。長さ = 20.6mm。実装タイプ = PCBマウント。ピン径 = 2.5mm。表面処理:コンタクト = 金, 錫。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = DC-IN。TE Connectivity角型DC電源プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。