制御機器 :「鎌田 信号機」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1次電圧(V)0/380/400/420/440 2次電圧(V)0/100/110/115 仕様ケースなし
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1次電圧(V)0/200/220 2次電圧(V)0/100/110 仕様ケースなし、シールド付
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
種類集合灯 定格電圧(V)AC100/AC200 発光色緑/赤 光源LED LED使用数(個)(緑)88、(赤)68 質量(g)4800 消費電力(W)7
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1次電圧0~200/220V 2次電圧0~24/26V 仕様複巻 端子形状P型/端子台式 取付穴(mm)Φ4.5×10 周囲温度-5~40℃ 相対湿度45~85% 使用環境標高が1000m以下
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用) 2次電圧(V)100-115(0V端子共用) 仕様RoHS指令対応 周波数(Hz)50/60 耐電圧AC1.5kV 出力電圧(V)100 入力電圧(V)200 接続方法ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

仕様RoHS指令対応 周波数(Hz)50/60 耐電圧AC1.5kV 入力電圧(V)200 接続方法ネジ端子台
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100 光源LED 保護等級IP53 取付場所屋内/屋外 使用周囲温度(℃)-10~50 防塵・防噴流 保護特性記号IP53 取付方向正方向 動作周囲温度(℃)-10~50 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m)最大105 点滅数(回/分)60±3 RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)最大105 動作湿度(%RH)湿度85以下 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (705種類の商品があります)

種類ブザー フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-30~+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります