制御機器 :「電圧変換器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡辺電機工業交流電圧変換器
エコ商品
応答速度約700ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

薄型コンパクトなシンプルなアイソレータです。棒端子採用・DINレール直取付。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×75×85 出力信号4~20mA DC
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC13.8 質量(g)170 出力電流(A)(連続)2、(最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

日章工業アップダウン両用変圧器
エコ商品
電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用 プラグ形状A RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。
点数1点(1チャンネル) タイプ電圧入力
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC24V→DC12Vに。 イルミ用入出力回路搭載!
入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC13.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AFV-S-600 プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器, Preen 動画あり
台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内における認定サービスセンター体制も整えており、導入後のサポートも万全です。導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。◇製品の主な特長。 ・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。 ・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。 ・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。 ・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。 ・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。 ・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。◇充実のアフターサポート。 ・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。 ・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。 ・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
用途◇こんな方におすすめ!。 ・精密機器を使用する製造現場。 ・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方。 ・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方。 ・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方 容量600VA/500W 入力電圧(V)単相二線98-132 / 単相二線196-264(切替式) 測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率 効率最大電力77%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品概要(1.23MB) 動作温度範囲(℃)0-40 最大入力電流(A)10
1台
389,800 税込428,780
16日以内出荷

プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器 Preen 動画あり
台湾を拠点とするAC Power Corp.(Preen) 製電源装置です。優れた安定性、高効率および高機能を誇り、産業用途から研究開発まで幅広いシーンでご活用いただけます。短納期でのご提供をお約束いたします。Preen製品の日本国内における認定サービスセンター体制も整えており、導入後のサポートも万全です。導入前の技術相談からメンテナンスまで、一貫したサポートを提供いたします。◇製品の主な特長。 ・高効率・高安定性:高度なPWM電力変換技術を採用し、安定した電力供給を実現。 ・優れたメータ機能:運転状態を表示するメータ機能により、容易に運用管理が可能。 ・多機能&安全性:過電圧・過電流などの保護機能を搭載し、安全な運用をサポート。 ・幅広い対応電圧:各国の電源規格に対応した、グローバルな運用環境に適応。 ・リモート制御:各種通信インタフェースを装備し、多様なリモート制御環境に対応。制御ソフトウェア用ドライバも提供。 ・コンパクト設計:省スペースで設置可能なため、さまざまな運用環境・現場に適応。◇充実のアフターサポート。 ・国内サービスセンター完備:迅速な修理・メンテナンス対応、主要修理部品を国内在庫。 ・技術サポート:専門スタッフが導入や運用のご相談に対応。 ・安心の保証体制:万が一のトラブル時も迅速に対応。
用途◇こんな方におすすめ!。 ・精密機器を使用する製造現場。 ・品質保証・製造工程で周波数変換や幅広い電圧変換が必要な方。 ・研究施設や実験室で安定した電源供給が必要な方。 ・高品質・多機能な電源装置を求めるエンジニア・技術者の方 測定機能電圧/電流/周波数/有効電力/皮相電力/無効電力/力率/波効率 効率最大電力80%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品概要(1.23MB) 動作温度範囲(℃)0-40
1台
539,800 税込593,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

エムティティ(MTT)直流信号変換器
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
取付方式壁取付、DINレール取付共用 感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む) 保存温度(℃)-10~60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間 応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力 ヒューズ(電源)160mA ヒューズ 温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内 配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構) ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用) 2次電圧(V)100-115(0V端子共用) 仕様RoHS指令対応 周波数(Hz)50/60 耐電圧AC1.5kV 出力電圧(V)100 入力電圧(V)200 接続方法ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

点数1点(1チャンネル) タイプ電圧出力
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様(出力リップル)出力の5%以内 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ) 使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー 直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波) 保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 許容電流100%(連続)、150%(1min) 応答性300ms (typ) 脱着回数概略100回程度
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エムティティ(MTT)アイソレータ
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 直流信号変換器(アイソレータ)です。
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠 質量(g)90以下 取付方式DINレール取付 適合規格適合EC指令EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2 耐電圧入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間 精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて) 感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×40 保存温度(℃)-10~60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間 動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと) 応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力 許容電圧範囲(V)DC24±10% ヒューズ(電源)250mA ヒューズ 温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内 配線方式M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構) ねじ締付トルク(N・m)0.8~1 供給電源DC24
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

857シリーズ電圧信号変換器。Wagoの857シリーズJUMPFLEXミリボルト信号変換器は、入力のミリボルト信号を標準アナログ信号に変換して出力します。特長と利点。PC構成インターフェイス。測定レンジ間の切り替えが較正済み。クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力値に反映。EN61140準拠の試験電圧2.5 kVに耐える安全な3方向絶縁
仕様●モジュールタイプ:電圧トランスデューサ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → 1000 mV, -100 → 100mV●出力レンジ:0 → 10 V 、0 → 20mA●危険区域認証:ATEX, IECEx●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7396 アズワン品番65-8080-34
1個
72,980 税込80,278
欠品中

共和電業(KYOWA)教育用アンプ
エコ商品
ひずみゲージ用のアンプです。ひずみゲージや、ひずみゲージ式センサ(変換器)が入力可能です。 また、測定値を電圧として出力できます。ひずみゲージの結線は1、2、4ゲージ法に対応
用途適合ゲージ抵抗 1ゲージ法:120Ω 2ゲージ法:60~1000Ω(ただし対辺2アクティブゲージ法は不可) 4ゲージ法:120~1000Ω ブリッジ電源:2V DC 測定範囲:±2000×10^-6ひずみ(±1mV/V) 零点調整範囲:±2000×10^-6ひずみ ただし4ゲージ法120Ωの場合に限る(ゲージ抵抗値が120Ω以外の場合、調整範囲は変動する) 応答周波数範囲:DC~100Hz(-3dB±1dB) 表示:電源ランプ:電源ON/OFFモニタ(電源電圧が7V以下になると消える) 液晶表示:-1999~1999(単位:×10^-6ひずみ) アナログ電圧出力:±1.0V/±2000×10^-6ひずみ(負荷抵抗5kΩ以上) 電源:積層9V電池1本(アルカリ電池で約8時間稼働) 使用温湿度範囲:5~40℃,20~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法D(mm)80 外形寸法W(mm)120 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 チャネル数測定:1ch
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = スルーホールピン数 = 3動作温度 Min = -10 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 3.1 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = TO-92長さ = 4.71mm高さ = 4.62mm幅 = 3.62mmセンサーゲイン = 19.5mV/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5動作温度範囲 = -40 → +150 ℃パッケージタイプ = SC70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±1℃実装タイプ = スルーホールピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.3 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = TO-92長さ = 4.71mm高さ = 4.62mm幅 = 3.62mmセンサーゲイン = 10mV/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±1℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ° C動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.3 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = SOT-23長さ = 2.9mm高さ = 0.95mm幅 = 1.3mmセンサーゲイン = 10mV/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
979 税込1,077
7日以内出荷

交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 センサ/変換器一体構造で高信頼性。 外部に付属回路が一切不要。 絶縁計測が可能。 1:100以上の範囲で優れた直線性。
出力電圧0~5VDC/0~定格電流 直線性±0.5% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波) 耐電圧AC2000V (50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 使用環境-20℃~+60℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと 電圧調整方式±10% (負荷側インピーダンスが低い場合の調整用) 出力端子2.8 X 0.5 X 5L 端子 ねじ締付トルク(N・m)0.7 質量(g)60
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入力端子からコネクタへ、またはコネクタから入力端子へ接続するための変換器形接続ユニット250Ωの受信抵抗内蔵形も用意、電流信号を電圧信号に変換する場合などに便利
使用温度範囲(℃)-5~55 構造プラグイン構造 使用湿度範囲5~95%RH 印加電圧(DCV)12
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Avago Technologies シグマデルタ変調器. これらの小型絶縁アンプは、高度なシグマデルタ変調器技術を使用し、電力変換器のの電流と電圧を検出できます。相電流とバス電圧を正確に測定することができます。安全絶縁と高いコモンモード除去(CMR)性能を備えたこのシグマデルタ変調器は、従来のホール効果電流センサの代替品となります。汎用絶縁回路でのモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号などの用途に使用されています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 0.2Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

エムティティ(MTT)レシオ・バイアス変換器
直流電流/電圧信号に対してレシオ・バイアス演算を行って出力する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 比率(レシオバイアス)変換器です。
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠 材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0) 質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下 取付方式壁取付、DINレール取付共用 適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁 耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間 精度変換精度/スパンの±0.2%以内(25℃±5℃にて) 比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(正勾配)比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(負勾配) 感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む) 保存温度(℃)-10~60 入力信号4~20mA DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間 表示器(設定値)赤色LED 文字高さ8.0mm 3桁 動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと) 応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力 許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz) 出力信号(第1)4~20mA DC 入力仕様入力抵抗/250Ω、入力許容電圧/40mA DC max.連続 出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、比率設定範囲/正勾配:0.1~4.00(0.01ステップ)、負勾配:-0.1~-4.00(0.01ステップ)、バイアス設定範囲/-100~100%(1%ステップ) ヒューズ(電源)160mA ヒューズ 温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.15%以内 配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構) 最大消費電力(VA)6.0以下 ねじ締付トルク(N・m)0.8~1 供給電源AC100~240(50~60Hz)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

モジュール交換が簡単です。先端部の素子を取り換えるだけ、面倒な配線を取り外すことなく交換できます。校正サービス対応製品です。公称精度は、±4 (%RH)以下と小型でありながら高精度な相対湿度を測定できます。 センサ素子部には信号処理回路を備え、電流又は電圧に変換したリニアな出力を得ることができます。 センサはデジタル処理されていますので、フラットでヒステリリシスの少ない温度特性を実現しました。制御BOX部固定取付にはタカチ電機工業 WM型 ブラケットWM-1Wをお勧めします
用途気象/空調/農業施設(キノコ/穀物)/農 業機器、ドゥコンディショナー/恒温恒湿槽/空調機器/半導体製造空調装置など 付属品センサプローブ部固定部品:RS102 配線接続方法端子台 精度±4%RH(at.25℃/20~80%RH) 測定方式静電容量方式 測定範囲(%)0~100RH 電源電圧(V)DC11.6~25.2 動作温度(℃)5~60 使用環境条件【動作】センサ部:-25~60℃、0~100%RH(結露しないこと)、制御部:0~50℃、10~85%RH(結露しないこと)、【保存】センサ部(梱包状態)・制御部共通:-25~70℃、5~90%RH(結露しないこと) 動作湿度(%RH)20~80
1台
56,980 税込62,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g)約150 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約3 構造薄形プラグイン 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76 電源電圧(V)公称24DC 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと) 電流容量(mA)22 DC以下
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

azbil(山武)ヘンカンキ
インテルパック IP50TC/RD/PMは、熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ等を入力とし、 これを直流電圧・電流等に変換出力する薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器です。
定格電源電圧AC200/220/240V(50/60Hz) 質量(g)約200(ベースソケット含む) 出力直流電圧・直流電流、出力レンジ 精度±0.2%FS 入力[種類] 測温抵抗体変換器、[基本形番] IP50RD、[入力種類] 測温抵抗体 応答時間25ms(90%応答にて) 消費電力(VA)約5.5 電源仕様交流
1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷

入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ(入出力間の直流絶縁変換器) 2チャネル形。電流出力形と電圧出力形を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ コンピュータシステムとフィールド機器間の絶縁(電源配線が不要なため、特に多数のアイソレータを使用するときに最適) テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 電源配線が不要なのでシステム立ち上げ時における計器間回り込み対策用に便利
入力信号4~20mA DC 出力信号4~20mA DC 入出力点数2チャネル
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、 その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に変換。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ 出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下) 供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

エムティティ(MTT)測温抵抗体変換器
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
供給電源AC100~240(50~60Hz) 入力信号Pt 100Ω 許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz) 感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 ヒューズ(電源)160mA ヒューズ 入力仕様励磁電流/約1(@Pt0~100℃)、入力導線抵抗/1線あたり200Ωmax. 精度変換精度/スパンの±0.15%以内(25℃±5℃にて) 温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内 応答速度170ms以下(0~90%)@100%ステップ入力 絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間 耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間 動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと) 保存温度(℃)-10~60 取付方式壁取付、DINレール取付共用 配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構) ねじ締付トルク(N・m)0.8~1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む) 質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下 材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0) 適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁 仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4.3インチTFTカラー液晶。3スロット装備の6 1/2DMM内蔵メインフレーム。DCV測定基本確度0.0035%。選択可能な5種類の入力スイッチモジュール。最大450ch/secのスキャンレート(DAQ-900にて)。内部メモリ最大10万ポイント。14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期、DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)。スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能。リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)。データーログ用フリーPCソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(8.23MB)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズ。ピークホールド機能付。350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能。保護等級:IP65相当。豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~240V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付 入力種類ロードセル アナログ出力【オプション】電圧出力:±5V(標準) 電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション) 表示桁数5 取扱説明書(8.32MB)
1個
45,980 税込50,578
欠品中

直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)9100 種類据置型アップ・ダウン変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)8800 出力電圧(V)AC100、AC200 入力電圧(V)AC200、AC100 容量(W)1100 保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません コード長さ(cm)約160 電源プラグ(本体)C コンセント(出力)AC共用 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×143×165 使用可能国日本、アジア、ヨーロッパ
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%) 質量(g)約80g 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5~55 消費電力(W)直流電源:約2 電源表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯 適合規格EU、UK 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造小形端子台 精度入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2% 接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×41×97 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 出力範囲約-10~110%(1~5V DC時) 絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC 入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上 出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上) 温度特性入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃ 最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3 特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載 ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%) 耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Renesas Electronics の光絶縁 Delta シグマ変調器は、高精度 A/D コンバータを搭載し、アナログ電圧入力を 1 ビットのデータストリームに変換します。RV1S9353A は、実効ビット数( ENOB )が 13.8 ビット(標準)で、Sinc3 デジタルフィルタを備えています。高コモンモード過渡耐性 長い沿面距離
仕様●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:5.5V●ピン数:8●入力電流タイプ:DC アズワン品番65-7258-26
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります