制御機器 :「駆動制御機器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
EN 60252-1。 認定: IMQ 85°、IMQ 100°. C274 ACFシリーズ. KEMET C27 シリーズは、円筒形、プラスチック缶パッケージ及び樹脂充填されたポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサで、 AC モータ用途に. 特長と利点. 自己回復 高静電容量密度 ポリプロピレンを誘電体として使用しています 静電容量値の範囲は 1 μ F ~ 60 μ F です 連続運転用. 用途. 家庭用電化製品 産業用 携帯機器 モータ駆動及び制御 電力管理
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27高さ = 57mm寸法 = 30 (Dia.) x 57mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ねじ取り付け動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
仕様構成 = デュアルSPSTパッケージタイプ = TSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 6電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 1最大パワー消費 = 570 mWアナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
仕様構成 = デュアルSPSTパッケージタイプ = TSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 6電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 1幅 = 1.65mmアナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ピン数 = 8。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。寸法 = 10.92 x 7.11 x 3.81mm。動作温度 Min = -40 ℃。アナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 1.5A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.5A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = UL 60950-1℃。UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±800mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±5%。効率 = 83%。UL/cUL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 7.5W / 8W DIP シングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN8シリーズ. Traco Power TEN 8シリーズは、DIP-24パッケージを採用した絶縁型の8W DC-DCコンバータです。この安定化コンバータは、効率が高く、 -40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します。完全なSMD設計により、高い信頼性を実現した高性能DC-DCコンバータです。TEN 8 シリーズは,EMI 入力フィルタを内蔵し,EN 55022 Class A に準拠しています。この DC-DC コンバータで想定されている用途は、バッテリー駆動機器、工業用プロセス制御システム、データ通信、その他にも絶縁され厳しく制御された電圧を必要とし基板上のスペースが制限された用途です。. 業界標準DIP-24パッケージ 2:1の超ワイド入力電圧範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ リモートオン / オフ機能 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 25.4mm。シリーズ THN 30WI。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。Traco TDR 3SWISMシリーズ3 SMD シングル デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. TRACOPOWER THN 30WI シリーズは、電力密度が最も高い最新世代の高性能 DC/DC コンバータです。出力電力は 30 、小型の金属ケースに入っています。 このDC/DCコンバータは、無負荷状態でも4:1の広い入力電圧範囲及び正確に調整された出力電圧を実現しています。THN30は、負荷範囲で最高の効率を発揮するため、信頼性が高く、85℃までの温度範囲に適用可能です。最小負荷時の入力電流が低く、リモートオン オフ制御が可能なこの DC/DC コンバータは、バッテリー駆動システムに最適なソリューションとなっています。モバイル機器、計装、通信と産業電子機器の分散型電源システムなど、基板上のスペースが重視されるあらゆる場所で使用されています。. 最高電力密度が30Wのコンバーター 超小型 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 全負荷範囲で最大92%の超高効率を実現 過熱保護機能 動作温度範囲 -40℃+80℃、ヒートシンク使用時は85℃まで可能 最小負荷不要 リモートオン オフ制御 出力電圧を調整可能 I/O 絶縁電圧: 1500 dc 3年製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 6A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.9mm。シリーズ THN 30。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 30 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 30シリーズ. Tracopower THN 30シリーズは、非常に高い電力密度を持つ、高性能DC/DCコンバータの最新世代です。 超小型サイズの金属ケースに収納されたこの製品は、30 W出力電力を達成します。 これらのDC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えており、無負荷時でも精密に調整された調整型出力電圧を実現します。 負荷範囲にわたり高効率で信頼性の高いTHN 30は、85 ℃までの使用温度範囲を誇ります。 無負荷時の低入力電流特性及びリモートオン オフ制御を搭載したこれらのDC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システム、そしてその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。. 非常に高い電力密度の30 SIPコンバータ 超コンパクトサイズ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 全負荷で最大92 %の非常に高い効率 過熱保護 動作温度範囲: 40 +80 ℃、最高温度85 ℃(ヒートシンク付き) 非常に低い無負荷入力電流 リモートオン オフ制御 出力電圧調整可能 I/O絶縁耐圧: 1500 dc 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 1.25A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.9mm。シリーズ THN 30。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 30 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 30シリーズ. Tracopower THN 30シリーズは、非常に高い電力密度を持つ、高性能DC/DCコンバータの最新世代です。 超小型サイズの金属ケースに収納されたこの製品は、30 W出力電力を達成します。 これらのDC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えており、無負荷時でも精密に調整された調整型出力電圧を実現します。 負荷範囲にわたり高効率で信頼性の高いTHN 30は、85 ℃までの使用温度範囲を誇ります。 無負荷時の低入力電流特性及びリモートオン オフ制御を搭載したこれらのDC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システム、そしてその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。. 非常に高い電力密度の30 SIPコンバータ 超コンパクトサイズ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 全負荷で最大92 %の非常に高い効率 過熱保護 動作温度範囲: 40 +80 ℃、最高温度85 ℃(ヒートシンク付き) 非常に低い無負荷入力電流 リモートオン オフ制御 出力電圧調整可能 I/O絶縁耐圧: 1500 dc 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 36 75 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 25.4mm。シリーズ THN 30。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 30 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 30シリーズ. Tracopower THN 30シリーズは、非常に高い電力密度を持つ、高性能DC/DCコンバータの最新世代です。 超小型サイズの金属ケースに収納されたこの製品は、30 W出力電力を達成します。 これらのDC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えており、無負荷時でも精密に調整された調整型出力電圧を実現します。 負荷範囲にわたり高効率で信頼性の高いTHN 30は、85 ℃までの使用温度範囲を誇ります。 無負荷時の低入力電流特性及びリモートオン オフ制御を搭載したこれらのDC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システム、そしてその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。. 非常に高い電力密度の30 SIPコンバータ 超コンパクトサイズ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 全負荷で最大92 %の非常に高い効率 過熱保護 動作温度範囲: 40 +80 ℃、最高温度85 ℃(ヒートシンク付き) 非常に低い無負荷入力電流 リモートオン オフ制御 出力電圧調整可能 I/O絶縁耐圧: 1500 dc 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60N。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。長さ 50.8mm。シリーズ TEN 60N。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 -10 +20%。絶縁電圧 1.6kV dc。長さ 25.4mm。シリーズ THN 30。ロードレギュレーション 0.002。代表規格 EN 60950-1℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 30 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 30シリーズ. Tracopower THN 30シリーズは、非常に高い電力密度を持つ、高性能DC/DCコンバータの最新世代です。 超小型サイズの金属ケースに収納されたこの製品は、30 W出力電力を達成します。 これらのDC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えており、無負荷時でも精密に調整された調整型出力電圧を実現します。 負荷範囲にわたり高効率で信頼性の高いTHN 30は、85 ℃までの使用温度範囲を誇ります。 無負荷時の低入力電流特性及びリモートオン オフ制御を搭載したこれらのDC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システム、そしてその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。. 非常に高い電力密度の30 SIPコンバータ 超コンパクトサイズ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 全負荷で最大92 %の非常に高い効率 過熱保護 動作温度範囲: 40 +80 ℃、最高温度85 ℃(ヒートシンク付き) 非常に低い無負荷入力電流 リモートオン オフ制御 出力電圧調整可能 I/O絶縁耐圧: 1500 dc 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 12A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.005。効率 92%。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60N。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60N。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 21.6 28.8Vdc。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 25.4mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.005。代表規格 CE℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 10.8 13.2Vdc。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.6kV dc。幅 25.4mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 40W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.67A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = 21.6 → 28.8Vdc。パッケージ = 1 x 2 in。絶縁電圧 = 1.6kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 40WIR。ロードレギュレーション = 0.005。代表規格 = CE℃。UL/cUL 60950-1、IEC/EN 60950-1、EN 50155. Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIRシリーズ. Traco TEN-40WIRシリーズは、最大92 %の高効率でわずか1 x 2インチのコンパクトなフットプリントを実現した、40 Wシングル / デュアル出力DC - DCコンバータのファミリです。 このTracopower 40 W DC - DCコンバータは、4:1のワイド入力電圧範囲及び調整型出力電圧を実現しています。 TEN-40WIRは、オン / オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 最小負荷時に低入力電流特性を備えているため、バッテリ駆動システムに最適です。 40 W DC - DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 / データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. 1 x 2インチメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途のEN50155承認 耐熱、耐衝撃、耐振設計 最大92 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 電圧低下ロックアウト回路 リモートオン / オフ 出力電圧調整可能 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 43 → 160 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 72 V dc。出力電流 = 1.67A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 20WIR。ロードレギュレーション = ±0.5%。最高温度 = +85℃。UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1、EN50155. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 73 ℃超での電力ディレーティングは4.5 %/K 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1234 745-1234 を参照してください。. Traco 20 Wシングル / デュアル出力、絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 20WIRシリーズ. 20 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧を備えた、2インチ x 1インチの小型設計です。 これらの20 W DC/DCコンバータモジュールは、EN50155認定済みなので、鉄道や運送の用途に最適です。 これらのDC/DCコンバータは、最小負荷時に低入力電流の性能を示すので、バッテリ駆動のシステムに最適です。 これらのDC/DCコンバータの他の代表的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信、データ通信、産業用制御システム、測定機器などがあります。. 2インチ x 1インチ、業界標準フットプリントの金属パッケージ 最大160 V dcの超ワイド4:1入力電圧範囲 出力電圧調整可能 最小負荷不要 リモートオン / オフ 保護: 過電圧(シングル出力モデル)、低電圧ロックアウト、短絡 最大89 %の高電力効率 熱衝撃と振動に対する耐性はEN61373に適合 鉄道用途でEN50155認定 EMC: 外部コンポーネントなし(24 / 48 Vinモデルのみ)でEN55022クラスBに適合 EMC: 外部コンポーネントなし(110 Vinモデル)でEN55022クラスBに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5シリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁DC-DC高性能コンバータモジュールは、高効率により全負荷時に最大71 ℃の動作温度を実現し、EN55022クラスA及びFCCレベルAに適合する組み込みEMIフィルタを備えています。 これらの絶縁DC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信システム、産業用制御です。. 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大20秒)
取付表面実装
定格電力(W)5
最高温度(℃)85
パッケージSMD
最低温度(℃)-40
出力電圧(V)5dc
仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5シリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁DC-DC高性能コンバータモジュールは、高効率により全負荷時に最大71 ℃の動作温度を実現し、EN55022クラスA及びFCCレベルAに適合する組み込みEMIフィルタを備えています。 これらの絶縁DC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信システム、産業用制御です。. 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大20秒)
取付表面実装
シリーズTES 5
定格電力(W)5
最高温度(℃)85
出力電流(A)1
出力点数1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSMD
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)1500dc
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)18→36dc
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ピン数 = 16。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 10 x 4 x 1.55mm。動作温度 Max = +85 ℃。アナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ピン数 = 8。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 5 x 4 x 1.55mm。動作温度 Max = +85 ℃。アナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
ピン数 = 8。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 5 x 4 x 1.55mm。動作温度 Min = -40 ℃。アナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 5μs。標準上昇時間 = 6μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 20000μA。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = 20 °。極性 = NPN。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = TO-18。寸法 = 5.5 x 5.5 x 6.15mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。幅 = 5.5mm。BPW77NA及びBPW77NBシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW77NA及びBPW77NBシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスレンズ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 BPW77NA及びBPW77NB フォトトランジスタは、可視光及び赤外線両方の放射を感知します。 これらの製品は、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW77NA / BPW77NBフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ 4.7 mm径 スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 5μs。標準上昇時間 = 6μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 800μA。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = ±40 °。極性 = NPN。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = TO-18。寸法 = 4.7 x 5.2mm。コレクター電流 = 50mA。直径 = 4.7mm。高さ = 5.2mm。BPW76A及びBPW76Bシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW76A及びBPW76Bシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスウィンドウ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 可視光線及び赤外線両方の放射を感知します。 BPW76A及びBPW76Bフォトトランジスタは、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW76A / BPW76Bフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ スルーホール取り付け 4.7 mm径 高感光性 高い放射感度 半輝度角度: 40 ° 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
出力電圧 = 3.3V dc。入力電圧範囲 = 9 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 700mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TMR 3WI。ロードレギュレーション = 0.005。最低温度 = -40℃。Traco TMR 3-2410WI は、調整型出力の 3 W 絶縁 DC/DC コンバータで、超ワイドな 4 : 1 の入力電圧範囲を特長としています。その他の機能には、リモートオン / オフ制御や短絡保護があります。このコンバータは非常にコンパクトなため、バッテリ駆動の機器や計装機器など、スペースが重視されるさまざまな用途に最適なソリューションになります。SIP-8 パッケージで提供されます 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 高度の動作は 12000m 未満です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 75 V dc。定格電力 = 60W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 50.8mm。鉄道用途向けに承認済み = なし。ロードレギュレーション = 0.005。最低温度 = -40℃。Traco TEN 60-483WE IN は、 4 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 60 W DC/DC コンバータモジュールです。負荷範囲全体に渡る高い効率と、無負荷時の低入力電流特性により、このコンバータはバッテリ駆動システムに最適なソリューションになっています。ワイヤレスネットワーク、電気通信 / データ通信、産業用制御システム、測定機器での使用に最適です。最大92 %の優れた効率 動作温度範囲 -40 → +70 ℃ 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ機能を提供します
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 30W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.9mm。シリーズ THN 30WI。ロードレギュレーション 0.002。最低温度 -40℃。Traco TDR 3SWISMシリーズ3 SMD シングル デュアル出力絶縁調整型 DC-DC コンバータ. TRACOPOWER THN 30WI シリーズは、電力密度が最も高い最新世代の高性能 DC/DC コンバータです。出力電力は 30 、小型の金属ケースに入っています。 このDC/DCコンバータは、無負荷状態でも4:1の広い入力電圧範囲及び正確に調整された出力電圧を実現しています。THN30は、負荷範囲で最高の効率を発揮するため、信頼性が高く、85℃までの温度範囲に適用可能です。最小負荷時の入力電流が低く、リモートオン オフ制御が可能なこの DC/DC コンバータは、バッテリー駆動システムに最適なソリューションとなっています。モバイル機器、計装、通信と産業電子機器の分散型電源システムなど、基板上のスペースが重視されるあらゆる場所で使用されています。. 最高電力密度が30Wのコンバーター 超小型 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 全負荷範囲で最大92%の超高効率を実現 過熱保護機能 動作温度範囲 -40℃+80℃、ヒートシンク使用時は85℃まで可能 最小負荷不要 リモートオン オフ制御 出力電圧を調整可能 I/O 絶縁電圧: 1500 dc 3年製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
出力電圧 15V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 4A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60N。ロードレギュレーション 0.005。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60Nシリーズ. Traco Power TEN-60Nシリーズは、最大92 %の高効率でわずか2 1インチのコンパクトなフットプリントを実現した、60 DC/DCコンバータ製品です。 これらのTraco Power 60 DC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えています。 TEN-60Nは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイドな2:1入力電圧範囲: 918、1836、3675 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
接点構成1c
仕様接点構成:SPDTスイッチング電流:7 Aターミナルタイプ:基板ピンシリーズ:UB最大スイッチング電圧 AC:400Vアプリケーションタイプ:バッテリ駆動の機器、加熱制御、設備長さ:21.2mm奥行き:16.2mm高さ:14.9mm寸法:21.2 x 16.2 x 14.9mm極数:1UL. TE Connectivity U/UBシリーズ基板パワーリレー. U / UBシリーズ単極基板パワーリレーは、銀ニッケル90/10コンタクト付きです。 シリーズU基板パワーリレー(V23148-A)は、標準コイル又は高感度コイルによる単安定です(詳細については、RS Webサイトのデータシートを参照してください)。 シリーズU/B基板パワーリレー(V23148-B)は標準コイルによる双安定です。. 完全密閉設計 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 3.5 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac H 18.9、W 21.2、D 16.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:750nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5mm●高さ:9mm●極性:順方向●PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ. SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様PINフォトダイオードSFH 2200. OSRAM Opto SemiconductorsのSFH2200は、波長が400 nm → 1100 nmの用途向けに設計されたシリコンPINフォトダイオードです。 適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、家庭用電化製品、制御回路、駆動回路、リモートコントロールなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。