制御機器 :「黒 背景」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様ディスプレイタイプ:グラフィック 、 文字列数:4, 8 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域幅:51mm 、 インターフェースタイプ:SPI 、 外寸奥行き:2mm 、 背景色:黒 、 外寸高さ:43mm 、 コントローラタイプ:ST 7565R 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ドライバマウント:PCBマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
色に左右されにくい
背景物体の影響を受けにくい
レンズ面の汚れに強い
可視光タイプ、低応差タイプもラインアップ
コンパクトでスリム
用途物体の有無検出、黒色タイヤの検出、ロール紙の残量検出
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。バックグランドサプレッション型。白、黒背景色に影響を受けない優れた検出感度。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定
センサータイプバックグラウンドサプレッション
検出距離(mm)250
保護等級IP67
光源赤色ピンポイントLED 640nm
感度調整方法ポテンショメータ
材質(ハウジング)ABS
材質(検出面)PMMA
5セグメントの棒グラフアレイ、Kingbright. このKingbright製の棒グラフアレイは5つのセグメントを備えています。 これらのスルーホール棒グラフアレイには、多様なカラーオプションを用意しています。 標準の設定では、黒色の背景に白色のセグメントが表示されるので、高いコントラスト比が実現します。 5セグメントの棒グラフアレイに適した用途には、レベルインジケータがあります。. 5セグメントの棒グラフアレイの特長: セグメント寸法: 5 x 1.25 mm 低電流動作 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 5主波長 = 568 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8.6mm光度 = 1 mcd表面色 = 黒順方向電圧 = 2.2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。. 7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。. 超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 6文字1列あたりの文字数 = 6文字高さ = 12.7mm視野領域高さむ = 16.5mm外寸奥行き = 2.2mm背景色 = 灰色外寸寸法 = 69.9 x 30.5 x 2.2mmディスプレイモード = 半透過型動作温度 Max = +80℃シリーズ = PHT℃
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。. 7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。. 超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 2文字文字列数 = 1文字幅 = 6mm視野領域高さむ = 16mm外寸奥行き = 2.9mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 28 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃シリーズ = PHR℃
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。. 7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。. 超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 3-1/2文字文字列数 = 1文字幅 = 5mm画面縦横サイズ = 45 x 12mm外寸奥行き = 2.9mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 22.8mmディスプレイモード = 半透過型動作温度 Min = -30℃シリーズ = PHT℃
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。. 7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。. 超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 4-1/2文字文字列数 = 1文字幅 = 5.1mm外寸奥行き = 2.8mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 50.8 x 2.8 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃シリーズ = PHR℃
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。. 7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。. 超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 3-1/2文字文字列数 = 1文字幅 = 7mm視野領域高さむ = 18.8mm外寸奥行き = 2.9mm背景色 = 灰色外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 半透過型動作温度 Min = -30℃シリーズ = PHT℃
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。. 7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。. 超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 4文字文字列数 = 1文字高さ = 17.8mm視野領域高さむ = 22.9mm外寸奥行き = 2.8mm背景色 = 灰色外寸寸法 = 69.85 x 2.8 x 38.1mmディスプレイモード = 半透過型動作温度 Max = +80℃シリーズ = PHT℃
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。. 7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。. 超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 3-1/2文字1列あたりの文字数 = 3-1/2文字幅 = 7mm視野領域高さむ = 18.8mm外寸奥行き = 2.9mm背景色 = 灰色外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃シリーズ = PHR℃
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。. 7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。直射日光により、視認性が向上します。透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。適切なLEDバックライトパネルも用意しています。アクセサリ製品を参照してください。. 超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 4文字文字列数 = 1文字幅 = 9mm視野領域高さむ = 22.9mm外寸奥行き = 2.8mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 69.85 x 2.8 x 38.1mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃動作温度レンジ = -30 → +80℃
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro セグメント LCD ディスプレイ、グレー地に黒、 列 4 文字、反射LCD (液晶ディスプレイ)フラットパネルは、デジタルカメラ、腕時計、 DVD プレーヤー、電卓、時計などのデバイスの電子回路に適しています。この LCD モノクロディスプレイは反射特性を備えており、直射日光や暗い場所での使用に適しています。 消費電力が低いため、バッテリ駆動のデバイスに最適です。コンパクトな画面により、基板(プリント回路基板)に簡単に取り付けることができます。7 セグメントの表示形式には、桁間の小数点と、代替の桁間コロンが含まれます。このモデルでは、 行に 文字が表示されます。 表示文字(幅 mm 、高さ 12.7 mm )は、灰色の背景に黒色で表示されます。広視野角により、複数の方向からの視認性を実現しています。この LCD モノクロディスプレイは、 -30 +80 C の温度範囲で機能します計器のコントロールパネルで一般的に使用されています。特長と利点液晶ディスプレイ 低消費電力 バッテリ駆動の機器に適しています モノクロディスプレイ 灰色の背景に黒いセグメント 標準 セグメントフォーマット 反射表示モード 広い視野角 1 4 文字表示 文字の幅は mm 、高さは 12.7 mm です 47 18 mm の表示領域 外寸は 50.8 mm L x 2.9 mm です D x 30.5 mm W 頑丈なピンを備えたフラットガラスプレート上に構築されています DIL (デュアルインライン)パッケージ形式 動作温度範囲: -30 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 4文字文字列数 = 1文字幅 = 7mm視野領域高さむ = 18.8mm外寸奥行き = 2.9mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃動作温度レンジ = -30 to +80℃
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
PanCakeはカラフルなグラフィックや多彩な音でプログラミングをより楽しくする『こどもサウンドグラフィックボード』の組立キットです。
画面上で図形を描くことはもちろん、176種類のスプライト、8種類の背景でゲーム画面などをにぎやかにすることができます。
カラーパレットは優しい色合いの16色。サウンドも基本的な正弦波を含めた4種類をご用意しています。
IchigoJamのTXDをPanCakeのRXDに接続してお楽しみください。
種類工作キット
映像出力RCAピンジャック(アナログテレビNTSC準拠)
仕様ファームウェア:Ver1.0(書込済)、スプライト:176種類、背景画像登録数:PanCakeの絵や道路など8種類、カラーパレット:黒/白/赤/桃/橙/黄/薄茶/茶/黄緑/緑/水/青/濃紺/青紫/赤紫/灰(計16色)、サウンド:方形波、正弦波、エイティーズ、ヴァイオリン(計4種類)
対応機種IchigoJam Uまたは旧IchigoJamなど拡張ピンソケットが同じIchigoJam互換機
電源電圧(V)DC3.3(IchigoJamから供給)
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
RS品番 - 4564930はアイロン貼り付けラベル - RS品番 - 3517034はプラスチックテープ. DYMO Letratagテープ. DYMOは一連のLetratagテープシリーズを開発しました。これらは操作性に優れ、最高レベルの性能を発揮します。テープカセットにセットするだけで、表面へのラベル貼り付けを簡単かつ手早く実施できます。Letratagテープを使用すると、視覚的なインパクトが高まり、伝達が用意になり、自宅やオフィスで求められるほぼすべてのラベル用途を満たす経済的なソリューションが得られます。. 特長と利点:. プラスチックテープ 背景色: ホワイト、イエロー、シルバー、レッド、グリーン、ブルー プリント色: ブラック サイズ: 12 mm x 2 m及び12 mm x 4 m(幅 x 長さ) 耐引裂性 高耐久性 Dymo LetraTagラベルメーカー用. 代表的用途 これらのDymo LetraTag標準ラベルテープは、オフィス、小売店、事業、学校、あるいは野外で行われる多様なラベリング作業に最適です。これらのプリンタテープは、ワイヤ、ケーブル、曲面へのラベリングに最適です。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次のような用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 / 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング よくある質問 このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ / マーカーでこのテープを使用できますか? DYMOR LetraTag? LT-100H、LT-100Tと互換性があります。
仕様テープ幅 = 12 mmプリンタモデル対応 = Dymo Letratag LT100H, Dymo Letratag LT100T背景色 = Blueカラー印刷 = Blackラミネート = なしテープ長さ = 4 mラベル数量 = 1 RollBetter Worldについて = リサイクル素材
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
RS品番 - 4564930はアイロン貼り付けラベル - RS品番 - 3517034はプラスチックテープ. DYMO Letratagテープ. DYMOは一連のLetratagテープシリーズを開発しました。これらは操作性に優れ、最高レベルの性能を発揮します。テープカセットにセットするだけで、表面へのラベル貼り付けを簡単かつ手早く実施できます。Letratagテープを使用すると、視覚的なインパクトが高まり、伝達が用意になり、自宅やオフィスで求められるほぼすべてのラベル用途を満たす経済的なソリューションが得られます。. 特長と利点:. プラスチックテープ 背景色: ホワイト、イエロー、シルバー、レッド、グリーン、ブルー プリント色: ブラック サイズ: 12 mm x 2 m及び12 mm x 4 m(幅 x 長さ) 耐引裂性 高耐久性 Dymo LetraTagラベルメーカー用. 代表的用途 これらのDymo LetraTag標準ラベルテープは、オフィス、小売店、事業、学校、あるいは野外で行われる多様なラベリング作業に最適です。これらのプリンタテープは、ワイヤ、ケーブル、曲面へのラベリングに最適です。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次のような用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 / 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング よくある質問 このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ / マーカーでこのテープを使用できますか? DYMOR LetraTag? LT-100H、LT-100Tと互換性があります。
仕様テープ幅 = 12 mmプリンタモデル対応 = Dymo Letratag LT100H, Dymo Letratag LT100T背景色 = Whiteカラー印刷 = Blackラミネート = なしテープ長さ = 4 mラベル数量 = 1 RollBetter World 認証 = FSC Certified
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
RS品番 - 4564930はアイロン貼り付けラベル - RS品番 - 3517034はプラスチックテープ. DYMO Letratagテープ. DYMOは一連のLetratagテープシリーズを開発しました。これらは操作性に優れ、最高レベルの性能を発揮します。テープカセットにセットするだけで、表面へのラベル貼り付けを簡単かつ手早く実施できます。Letratagテープを使用すると、視覚的なインパクトが高まり、伝達が用意になり、自宅やオフィスで求められるほぼすべてのラベル用途を満たす経済的なソリューションが得られます。. 特長と利点:. プラスチックテープ 背景色: ホワイト、イエロー、シルバー、レッド、グリーン、ブルー プリント色: ブラック サイズ: 12 mm x 2 m及び12 mm x 4 m(幅 x 長さ) 耐引裂性 高耐久性 Dymo LetraTagラベルメーカー用. 代表的用途 これらのDymo LetraTag標準ラベルテープは、オフィス、小売店、事業、学校、あるいは野外で行われる多様なラベリング作業に最適です。これらのプリンタテープは、ワイヤ、ケーブル、曲面へのラベリングに最適です。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次のような用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 / 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング よくある質問 このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ / マーカーでこのテープを使用できますか? DYMOR LetraTag? LT-100H、LT-100Tと互換性があります。
仕様テープ幅 = 12 mmプリンタモデル対応 = Dymo Letratag LT100H, Dymo Letratag LT100T背景色 = Silverカラー印刷 = Blackラミネート = なしテープ長さ = 4 mラベル数量 = 1 RollBetter Worldについて = リサイクル素材
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
RS品番 - 4564930はアイロン貼り付けラベル - RS品番 - 3517034はプラスチックテープ. DYMO Letratagテープ. DYMOは一連のLetratagテープシリーズを開発しました。これらは操作性に優れ、最高レベルの性能を発揮します。テープカセットにセットするだけで、表面へのラベル貼り付けを簡単かつ手早く実施できます。Letratagテープを使用すると、視覚的なインパクトが高まり、伝達が用意になり、自宅やオフィスで求められるほぼすべてのラベル用途を満たす経済的なソリューションが得られます。. 特長と利点:. プラスチックテープ 背景色: ホワイト、イエロー、シルバー、レッド、グリーン、ブルー プリント色: ブラック サイズ: 12 mm x 2 m及び12 mm x 4 m(幅 x 長さ) 耐引裂性 高耐久性 Dymo LetraTagラベルメーカー用. 代表的用途 これらのDymo LetraTag標準ラベルテープは、オフィス、小売店、事業、学校、あるいは野外で行われる多様なラベリング作業に最適です。これらのプリンタテープは、ワイヤ、ケーブル、曲面へのラベリングに最適です。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次のような用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 / 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング よくある質問 このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ / マーカーでこのテープを使用できますか? DYMOR LetraTag? LT-100H、LT-100Tと互換性があります。
仕様テープ幅 = 12 mmプリンタモデル対応 = Dymo Letratag LT100H, Dymo Letratag LT100T背景色 = Greenカラー印刷 = Blackラミネート = なしテープ長さ = 4 mラベル数量 = 1 RollBetter World 製品 = あり
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
RS品番 - 4564930はアイロン貼り付けラベル - RS品番 - 3517034はプラスチックテープ. DYMO Letratagテープ. DYMOは一連のLetratagテープシリーズを開発しました。これらは操作性に優れ、最高レベルの性能を発揮します。テープカセットにセットするだけで、表面へのラベル貼り付けを簡単かつ手早く実施できます。Letratagテープを使用すると、視覚的なインパクトが高まり、伝達が用意になり、自宅やオフィスで求められるほぼすべてのラベル用途を満たす経済的なソリューションが得られます。. 特長と利点:. プラスチックテープ 背景色: ホワイト、イエロー、シルバー、レッド、グリーン、ブルー プリント色: ブラック サイズ: 12 mm x 2 m及び12 mm x 4 m(幅 x 長さ) 耐引裂性 高耐久性 Dymo LetraTagラベルメーカー用. 代表的用途 これらのDymo LetraTag標準ラベルテープは、オフィス、小売店、事業、学校、あるいは野外で行われる多様なラベリング作業に最適です。これらのプリンタテープは、ワイヤ、ケーブル、曲面へのラベリングに最適です。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次のような用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 / 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング よくある質問 このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ / マーカーでこのテープを使用できますか? DYMOR LetraTag? LT-100H、LT-100Tと互換性があります。
仕様テープ幅 = 12 mmプリンタモデル対応 = Dymo Letratag LT100H, Dymo Letratag LT100T背景色 = Yellowカラー印刷 = Blackラミネート = なしテープ長さ = 4 mラベル数量 = 1 RollBetter World 製品 = あり
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
概要46一目でわかるステンレススチール製のハウジング 1.4404 ( 316L )、M3 ねじ付き取り付け穴 赤色光及び赤外線 LED のバージョン ケーブル接続で入光時 / 遮光時スイッチングを調整可能 表面にコーティングが施され、傷に対する耐性が向上しています IP69K エンクロージャ保護等級 Ecolab テスト要件に適合あなたの利点赤と赤の LED オプションで、テクスチャと色のバリエーションがある物体を検出します IP69K エンクロージャ等級の耐衝撃性ステンレススチール製ハウジング Ecolab 洗浄剤 ケーブル接続による便利な入光時 / 遮光時スイッチング M3 ねじ付き取り付け穴で取り付けが簡単です Sick ASIC を使用した優れた光学性能と堅牢 使いやすいポテンショメータと高精度により、設置と調整が簡単です 可視インジケータ LEDG6 Inox 製品ファミリは、特殊シーリングで、洗浄用途での化学薬品及び洗浄洗浄洗剤に対する特別な耐性を備えています。光電センサには用途に応じてさまざまなバージョンがあり、バックグラウンド抑制機能付き、スルービーム又は光電回帰反射センサなどを用意しています。コンプリメンタリ出力により、入光時 / 遮光時スイッチングが簡単です。コンパクトで頑丈なハウジングは、ステンレススチール製 1.4404 です ( 316L )も大きな衝撃に耐えます 強化・コーティングされたフロントスクリーンは傷に強い。M3 ねじの取り付け穴により、すばやく簡単に取り付けられます。インジケータ LED の黒色の背景により、視認性が向上しています。用途コンベアベルトの搬送クレートの検出
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 mm → 250 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.00125 秒●材質:ステンレススチール●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3986
アズワン品番65-7289-90
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
概要一目でわかるステンレススチール製のハウジング 1.4404 ( 316L )、M3 ねじ付き取り付け穴 赤色光及び赤外線 LED のバージョン ケーブル接続で入光時 / 遮光時スイッチングを調整可能 表面にコーティングが施され、傷に対する耐性が向上しています IP69K エンクロージャ保護等級 Ecolab テスト要件に適合あなたの利点赤と赤の LED オプションで、テクスチャと色のバリエーションがある物体を検出します IP69K エンクロージャ等級の耐衝撃性ステンレススチール製ハウジング Ecolab 洗浄剤 ケーブル接続による便利な入光時 / 遮光時スイッチング M3 ねじ付き取り付け穴で取り付けが簡単です Sick ASIC を使用した優れた光学性能と堅牢 使いやすいポテンショメータと高精度により、設置と調整が簡単です 可視インジケータ LEDG6 Inox 製品ファミリは、特殊シーリングで、洗浄用途での化学薬品及び洗浄洗浄洗剤に対する特別な耐性を備えています。光電センサには用途に応じてさまざまなバージョンがあり、バックグラウンド抑制機能付き、スルービーム又は光電回帰反射センサなどを用意しています。コンプリメンタリ出力により、入光時 / 遮光時スイッチングが簡単です。コンパクトで頑丈なハウジングは、ステンレススチール製 1.4404 です ( 316L )も大きな衝撃に耐えます 強化・コーティングされたフロントスクリーンは傷に強い。M3 ねじの取り付け穴により、すばやく簡単に取り付けられます。インジケータ LED の黒色の背景により、視認性が向上しています。用途コンベアベルトの搬送クレートの検出
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 mm → 250 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:4ワイヤ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.00125 秒●シリーズ:G6 Inox●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3985
アズワン品番65-7287-66
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm → 、4 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:5 ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3781
アズワン品番65-7285-76
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm → 800 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:500 mA●応答時間:0.095 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3790
アズワン品番65-7289-81
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm → 3 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:5 ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0514 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3771
アズワン品番65-7286-75
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm → 2.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:4ワイヤ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●動作温度 Max:+50℃●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3774
アズワン品番65-7286-95
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
仕様●代表規格:CE Certified、UL Certified●コード番号:210-3754
材質筐体:プラスチック、VISTAL
形状筐体:長方形
幅(mm)20
高さ(mm)49.6
質量(g)48
タイプ●検出:バックグラウンドサプレッション●光:可視赤色
奥行(mm)44.2
出力スイッチング:プッシュプルPNP/NPN
接続方式M12オスコネクタ、5ピン
検出距離(mm)100~3800(最大:50~3800)
定格寿命(時間)20
入力投光器オフ
センサースタイル:ブロック形
保護等級IP67
消費電流(mA)70
波長(nm)658
出力電流(mA)(最大)100
保護回路Vs接続逆接保護、出入力逆接保護、干渉パルス抑制
動作温度(℃)-35~50
起動時間(ms)(最大)300
保管温度範囲(℃)-40~70
アズワン品番65-7291-86
クラスレーザー機器:1(IEC 60825-1/CDRH 21 CFR 1040.10&1040.11)
保護クラスIII
サイズ(Φmm)投光スポット:18
リップル残留:最大5(Vss)
最大電圧(V)DC30
供給電圧(V)DC10~30
電気的接続M12コネクタ
スイッチング周波数(Hz)100
出力数スイッチング:2
ライトソース赤色
ウォームアップ時間(分)(最大)15
MTTF(時間)138
応答時間(ms)(最大)5
出力タイプライト/ダークオン
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm → 2.5 m●出力タイプ:NPN 、PNP 、プッシュ / プル●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:5 ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●動作温度 Max:+50℃●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3734
アズワン品番65-7285-24
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm → 、4 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:5 ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3783
アズワン品番65-7288-47
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm → 2.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 コネクタ、ケーブル付き●最大DC電圧:30V●接続方式:5 ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3777
アズワン品番65-7285-45
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm → 2.5 m●出力タイプ:NPN 、PNP 、プッシュ / プル●電気的接続:M12 コネクタ、ケーブル付き●最大DC電圧:30V●接続方式:5 ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●動作温度 Max:+50℃●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3764
アズワン品番65-7285-54
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で物体を確実に検出 検出角度 ポテンショメータ、ティーチインボタン、又はディスプレイを使用して、精密で簡単な調整を行えます IO-Link による優れた機能性 頑丈な VISTAL R センサハウジングにより、高可用性と 長寿命 様々な用途に適しています。光電センサのバリエーションは、さまざまな検出要件に対応できるように設計されています 小型センサのため、機械設計の柔軟性が大幅に向上しますPowerProx マルチタスク光電センサは、強力な飛行時間技術とコンパクトなセンサハウジングを組み合わせているので、機械設計者は最大限の柔軟性を発揮します。高速、小型、フラットな物体、5 cm → 4 m の検出範囲で発生するジェットブラック又は光沢のある物体(大きな検出角度でも検出可能)を確実に検出します。WTT2SL、WTT4SL、WTT12L、WTT190L、及び WTT280L タイプの光電センサは、さまざまな要件に対応できるよう設計されており、あらゆる課題に対応する最適なソリューションです用途空のベイとクリアランスの検出 包装産業で Rapid カウント 木材産業での精密なエッジ検出 自動車業界及びその部品サプライヤのための品質管理 ハンドリングと組み立て ループ制御 ドアや Gates を保護 AGV などの産業用車両に適しています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm → 2.5 m●出力タイプ:NPN 、PNP 、プッシュ / プル●電気的接続:M12 コネクタ、ケーブル付き●最大DC電圧:30V●接続方式:5 ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●シリーズ:PowerProx●代表規格:CE Certified, UL Certified●コード番号:210-3762
アズワン品番65-7285-32
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Brady ケーブルBrady ケーブルラベルは、黒色の白いテープで、アクリル系粘着剤のセルフラミネート式ビニール製です。ラップアラウンドサイズは 9.52 で、厚さは 0.102 mm です。このラベルマーカーは、建物、データ通信、電気、製造業に適しています。このラベルは、 BMP21 ラベルプリンタと組み合わせて使用します。特長と利点優れた耐磨耗性及びにじみ防止 優れた耐水性と耐油性 マット仕上げ ロールの長さは 4.26 m です ロール幅は 19.1 mm です 自消性用途通信ケーブル パネルの識別 音声 / データの識別 ワイヤ及びケーブルのマーキング認定CSA認定 UL認定
仕様テープ幅 = 19.05 mmプリンタモデル対応 = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS背景色 = 白色 / 透明シリーズ = B-427 Self-laminating Vinylカラー印刷 = Blackテープ長さ = 4.27 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。