制御機器 :「1種 真鍮」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様コンタクト数:1 種別:ジャック コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コネクタ 色:- 外径:- 製品群:- 本体 材質:真鍮 アズワン品番65-1590-03
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

日本モレックス(molex)BTB コネクタ ヘッダ 1POS TH
仕様ピッチ間隔- コンタクト数:1 種別:ヘッダ 製品群:C-Grid III 90120 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:- コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1361-97
1個
269 税込296
8日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))WTB コネクタ ヘッダ 2POS 1列
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:2 種別:ヘッダ 製品群:HPI シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1372-57
1個
329 税込362
8日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:3 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:真鍮 合金 種別:ヘッダ アズワン品番65-1642-53
1個
5,298 税込5,828
欠品中

仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:L1NK 396 207479 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-22
1個
179 税込197
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:5 種別:ヘッダ 製品群:L1NK 396 207479 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-21
1個
179 税込197
8日以内出荷


仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1370-92
1個
369 税込406
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 6POS 1列 1.27MM
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Picoflex 90814 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1345-45
1個
439 税込483
8日以内出荷

日本モレックス(molex)WTB CONN ヘッダ 2POS 1列 2.54MM
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:2 種別:ヘッダ 製品群:KK 254 171856 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1359-35
1個
199 税込219
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 12POS 1列 3.96MM
仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:KK 396 42491 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1579-74
1個
479 税込527
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))WTB コネクタ ヘッダ 3POS 1列
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:HPI シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1372-58
1個
329 税込362
8日以内出荷

日本モレックス(molex)WTB コネクタ ヘッダ 4POS 1列 3MM
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
1個
769 税込846
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:6 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:真鍮 合金 種別:ヘッダ アズワン品番65-1642-59
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:2 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:真鍮 合金 種別:ヘッダ アズワン品番65-1642-51
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔4mm 列数:1 コンタクト数:4 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:真鍮 合金 種別:ヘッダ アズワン品番65-1642-55
1個
749 税込824
欠品中


日本モレックス(molex)NANO-FIT HDR SMT RA SGL 4CKT TIN BLK
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Nano-Fit 105430 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-60
1個
849 税込934
8日以内出荷

日本モレックス(molex)NANO-FIT HDR SMT VT SGL 3CKT TIN BLK
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:Nano-Fit 105431 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-63
1個
929 税込1,022
8日以内出荷

仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:36A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト 製品群:- SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) アズワン品番65-1634-01
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 3POS 1列 4.2MM
仕様ピッチ間隔4.2mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:Mini-Fit Jr. 5566 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 列数:1 アズワン品番65-1463-35
1個
299 税込329
8日以内出荷

仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:32A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1607-11
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:36A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブルー コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:スタッド 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1346-98
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 6POS 2.54MM
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:KK 254 4455 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1340-33
1個
359 税込395
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 8POS 1列 2.54MM
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:KK 254 4455 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1340-36
1個
529 税込582
8日以内出荷

日本モレックス(molex)WTB CONN ヘッダ 15POS 1列 1.5MM
仕様ピッチ間隔1.5mm コンタクト数:15 種別:ヘッダ 製品群:Pico-SPOX 87437 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1353-30
1個
509 税込560
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 7POS 1列 3MM
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:7 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1339-84
1個
799 税込879
8日以内出荷

日本モレックス(molex)WTB コネクタ ヘッダ 5POS 1列 3MM
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:5 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
1個
689 税込758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)WTB コネクタ ヘッダ 7POS 1列 3MM
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:7 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1339-86
1個
839 税込923
8日以内出荷

日本モレックス(molex)WTB コネクタ ヘッダ 9POS 1列 3MM
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:9 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1339-89
1個
919 税込1,011
8日以内出荷

仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:36A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト 製品群:- SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) アズワン品番65-1633-99
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:36A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:グリーン コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:スタッド 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1346-97
1個
969 税込1,066
欠品中


仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:32A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1606-50
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 3POS 1列 3MM
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:ブラック コネクタ マウント:PCBマウント 列数:1 アズワン品番65-1491-65
1個
479 税込527
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:AMPMODU MOD II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 定格電流:3A 定格電流:3A 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1419-43
1個
909 税込1,000
8日以内出荷

1個
129 税込142
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 6POS 1列 3.96MM
仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:KK 396 3192 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:7A デメイティングフォース:1N 絶縁耐力:1500V/m 材質:ナイロン メイティングフォース:6.7N 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC PCB穴径:1.5mm 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1594-13
1個
399 税込439
8日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります