カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(17)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(281)
        • 接続・省配線(制御機器)(23)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(233)
        • 産業用PC用品(8)
        • 電子部品(オンボード)(2,015)
        • 検出・センサ(164)
        • 報知器(46)
        • 制御機器・PLC・リレー(196)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(43)
        • 電源(制御機器)(912)
        • 冷却(制御機器)(31)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「100v 200v」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • トランス 100v-200v
3,969件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相単巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から6日以内出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 複巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
100V/200V・0.1 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・0.1 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-1タイプ標準形
電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系TOYOZUMI(トヨズミ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/110/115RoHS指令(10物質対応)対応
100V/200V・1.5kW 電磁開閉器 エスコ100V/200V・1.5kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-5A
100V/200V・0.1kW 電磁開閉器 エスコ100V/200V・0.1kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-1A
100V/200V・7.5kw 電磁接触器 エスコ100V/200V・7.5kw 電磁接触器エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
仕様定格使用電流(A)抵抗負荷:AC200~220V:60、AC380~440V:60主接点定格:200V 7.5kW寸法(mm)75×91×89(H)補助接点1aコイル電圧(V)100アズワン品番64-2283-49
100V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ100V/200V・2.2kW 電磁接触器エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78エスコ品番EA940MW-21A
100V/200V・0.75kW電磁開閉器 エスコ100V/200V・0.75kW電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-4A
100V/200V・0.4kW 電磁開閉器 エスコ100V/200V・0.4kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-3A
100V/200V・5.5kW 電磁接触器 エスコ100V/200V・5.5kW 電磁接触器エスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)81エスコ品番EA940MW-51A
100V/200V・3.7kW 電磁接触器 エスコ100V/200V・3.7kW 電磁接触器エスコ
6,610税込7,271
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a1b長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)78エスコ品番EA940MW-41A
100V/200V・0.2kW 電磁開閉器 エスコ100V/200V・0.2kW 電磁開閉器エスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-2A
100V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形) エスコ100V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)7.5補助接点2a2b長さ(mm)87幅(mm)74厚さ(mm)96エスコ品番EA940NB-4
100V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形) エスコ100V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1a長さ(mm)81幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NB-1
100V/200V・1.5 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・1.5 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-5タイプ標準形
100V/200V・0.75kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・0.75kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-4タイプ標準形
ET用ラベル 100V/200V アメリカン電機ET用ラベル 100V/200Vアメリカン電機
859税込945
1セット(10枚)
5日以内出荷
T型分岐用コネクタボディに最適な、定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです。
規格RoHS対応
100V/200V・0.2 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・0.2 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-2タイプ標準形
100V/200V・0.4 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・0.4 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-3タイプ標準形
100V/200V・  4 kw 電磁接触器(標準形) エスコ100V/200V・ 4 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)4補助接点1a1b長さ(mm)81幅(mm)64厚さ(mm)81エスコ品番EA940NB-2
100V/200V・2.2 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・2.2 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-6タイプ標準形
100V/200V・5.5 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・5.5 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)74厚さ(mm)97エスコ品番EA940NA-32タイプ標準形
100V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器補助接点1a1b長さ(mm)127幅(mm)64厚さ(mm)109エスコ品番EA940NA-31タイプ標準形
100V/200V・2.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ100V/200V・2.5kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-56A
100V/200V・0.2kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ100V/200V・0.2kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-52A
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から38日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200形状取付穴径(Φmm)16光源LED
100V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ100V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-55A
100V/200V・0.4kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ100V/200V・0.4kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-53A
100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7補助接点1a1b長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-21A
100V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ100V/200V 2.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1aエスコ品番EA940MV-116Aタイプ標準形
100V/200V 0.1kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ100V/200V 0.1kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1補助接点1aエスコ品番EA940MV-111Aタイプ標準形
100V/200V 1.5kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ100V/200V 1.5kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1aエスコ品番EA940MV-115Aタイプ標準形
100V/200V7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ100V/200V7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
仕様交流操作型型式S-T35サイズ75×91×89(H)mmメーカー三菱電機補助接点2a2b
100V/200V 0.4kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ100V/200V 0.4kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4補助接点1aエスコ品番EA940MV-113Aタイプ標準形
100V/200V 0.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形) エスコ100V/200V 0.2kW 電磁開閉器(可逆/標準形)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)0.2補助接点1aエスコ品番EA940MV-112Aタイプ標準形
100V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ100V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)83エスコ品番EA940MW-83A
100V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ100V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形)エスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a1b長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)82エスコ品番EA940MW-82A
100V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ100V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)82エスコ品番EA940MW-81A
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器