制御機器 :「15a ソケット 径」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)パイプソケット
エコ商品
片側に電線を取付けて御使用下さい。 ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。
仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上
1袋(100個)
8,498 税込9,348
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
1個ほか
94 税込103
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用ソケットピン
エコ商品
表面実装用基板に取付けられるソケットピンです。 適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ネジ式ソケット
エコ商品
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上
1袋(100個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)レーザーダイオード用ソケット
エコ商品
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が100cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)20(AC,DC) 絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間) 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) 電流容量(A)15 適合電線AWG-16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.8~1.1 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
2,798 税込3,078
16日以内出荷

MAC8(マックエイト)足長ソケット
エコ商品
足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)足長ソケット
エコ商品
足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。
適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 プリント板取付穴径(Φmm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,698 税込6,268
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型ソケットピン
エコ商品
DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。 子基板の取付けはPKシリーズ、CDシリーズ(オスピン)を利用して下さい。 PC-11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。 PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。(プロテクトシールは半田付、洗浄後、取りはずして下さい。)
材質ボディ:黄銅・銅、内部コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ 接触抵抗(mΩ)10以下 メッキコンタクト:金、ボディ:スズ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿入力(g)30以上 抜去力(g)30以上
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:30 種別:レセプタクル 製品群:891 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 定格電流:1A PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:100 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 動作電圧:350V アズワン品番65-1581-93
1個
1,088 税込1,197
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:レセプタクル 製品群:8913 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 定格電流:1A PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 IDC ケーブル ピッチ:0.05inch 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:100 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 列ピッチ:2.54mm 動作電圧:350V アズワン品番65-1577-63
1個
959 税込1,055
8日以内出荷

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート IP等級IP50
1個
4,898 税込5,388
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子。高品質の打ち抜きピンとソケットは銅合金製で、コンタクト部分にニッケルの上から金めっきが施されています。26 / 24 awg コンタクトのケーブル絶縁範囲は 0.89 → 1.57 mm 径、22 / 20 awg コンタクトは 1.17 → 2.08 mm です。
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:SC●併用可能製品:プラスチック製 Sealok コネクタ●定格電流:5A●長さ:20.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電圧:1.5 kV ac●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:15mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3028 アズワン品番65-7763-17
1袋(3000個)
469,800 税込516,780
欠品中

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ パネル最大厚さA2(mm)3 パネル最大厚さA1(mm)10 結線方法はんだ
1個ほか
特価
829 税込912
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

フレックスケーブルレセプタクル. EXP-0911 又は EXP-E911 コネクタとかん合します プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-0 シリーズ 13-15 mm ケーブル径。標準で受け入れられ、グランドパックを追加した場合は 7 → 13 mm です EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した標準の 14 → 20 mm に対応しています ストレインリリーフクランプ( EXP-A シリーズのみ)
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 16.0Aシリーズ = EXPlora EXP定格電圧 = 430.0 Vシェルサイズ = 46ハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4P表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷


フレックスケーブルプラグ. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプとかん合します ポジティブ動作の速断ロックリング - 手袋をはめた状態で回すことができます プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-O シリーズケーブル径 13 → 15 mm 。グランドパックを追加した場合、標準で受け入れられます。 ; 7081015 を参照してください 7081015 を参照してください EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した場合、標準で 14 ~ 20 mm 対応。 ; 7081015 を参照してください 7081015 を参照してください ストレインリリーフクランプ( EXP-A シリーズのみ)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 18.0Aシリーズ = EXPlora EXP定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 50ハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 6P表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

フレックスケーブルプラグ. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプとかん合します ポジティブ動作の速断ロックリング - 手袋をはめた状態で回すことができます プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-O シリーズケーブル径 13 → 15 mm 。グランドパックを追加した場合、標準で受け入れられます。 ; 7081015 を参照してください 7081015 を参照してください EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した場合、標準で 14 ~ 20 mm 対応。 ; 7081015 を参照してください 7081015 を参照してください ストレインリリーフクランプ( EXP-A シリーズのみ)
仕様極数 = 7実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 16.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 430.0 Vシェルサイズ = 50ハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4P表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

フレックスケーブルプラグ. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプとかん合します ポジティブ動作の速断ロックリング - 手袋をはめた状態で回すことができます プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-O シリーズケーブル径 13 → 15 mm 。グランドパックを追加した場合、標準で受け入れられます。 ; 7081015 を参照してください 7081015 を参照してください EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した場合、標準で 14 ~ 20 mm 対応。 ; 7081015 を参照してください 7081015 を参照してください ストレインリリーフクランプ( EXP-A シリーズのみ)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 18.0Aシリーズ = EXPlora EXP定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 50ハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 10Pシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)
エコ商品
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)4 絶縁抵抗(MΩ)500以上 適合ソケットPM-61 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.9
1袋(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)
エコ商品
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PMW-61) 2.54mmピッチ、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)4 絶縁抵抗(MΩ)500以上 適合ソケットPMW-61 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.9
1袋(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Bulgin 丸型Bulgin EXP シリーズ 4 極メス丸型ケーブルコネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。この標準ケーブルコネクタは、定格電圧が 600 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 18 A です。コネクタシェルはポリエステル製で、ニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。ねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルとかん合し、ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えています。 Bulgin EXP シリーズエクスプローラ Bulgin Components Explora シリーズのコネクタは、危険な環境で使用することができます。ゾーン 2 及び 22 での使用をテスト済みのこのコネクタは、 UL94V-0 等級のポリカーボネート素材で製造されており、 IP68 等級の環境的密閉性能を備えています。Explora シリーズは、モータ、ポンプ、照明機器、プロセス / 制御機器などの二次電気機器の製造業者に適しています。可燃性ガス、霧、蒸気、可燃性粉塵によって危険又は爆発性の環境が生じる可能性がある工場やプラントで使用されます。 プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-O シリーズケーブル径 13 → 15 mm 。グランドパックを追加した場合、標準で受け入れられます。 7081015 を参照してください EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した標準の 14 → 20 mm に対応しています特長と利点ねじ止め ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスにかん合 動作温度範囲: -20 → 55 ° C 確実な位置特定のキー溝 シェルサイズ: 50 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定ATEX認定 IP68等級 UL認定
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 18.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4Pストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -20℃ コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ パネル最大厚さA2(mm)3 結線方法はんだ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ボックスレセプタクル
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ シェル形状ボックスレセプタクル 結線方法はんだ
1個ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)2.5 穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)15 導体断面積(mm2)2 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1500 結線方法はんだ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)2.5 穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)15 導体断面積(mm2)2 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1500 結線方法はんだ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス●コンタクト数:8●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:錫●端子方法:埋め込みネジ, はんだ●色:黒●定格電流:15A●定格電圧:240 V ac●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●接触保護プラグ / ソケット、4極. 信頼できるRSブランドがお届けするこのコネクタは、信頼性の高い接触保護コネクタシステムを必要とする高電力用途を対象にしています。4極プラグ / ソケット式は、ラウドスピーカーとアンプの接続、セキュリティシステムのコンソールや、相互接続された制御機器とモニタリング機器への電力供給に最適です。この汎用性の高い接触保護コネクタは、バッテリ充電器、モータ、サウンドシステムやモータ制御で使用されることが多いです。. 特長と利点: IEC65/IEC348に適合する接触保護コンタクト 極性化 ロック / ロック解除が簡単 プッシュオン(パネルソケット)及びねじ / はんだ(プラグ)終端 組み込みのケーブルクランプ 6 → 15 mm径のケーブルに対応 4極シャーシソケットは標準のAXR/XLRカットアウトにフィット 20 A rms (連続動作時のコンタクトあたりの値) 金めっきコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ケーブル径:6 → 12.5mm●定格電流:15A●定格電圧:500 V ac/dc●IP保護等級:IP67●端子方法:埋め込みネジ●直径:32mm●長さ:120mm●オス・メス:オス●最大ケーブル径:12.5mm●最大ケーブル径:6mm●IP67. 3極のねじ端子台で構成され、黒色ナイロンの外部ケースにスライドインします。 ニトリルラバーシールとめっきが施されたスチール製ワッシャーでIP67保護に対応しています。 両端のサドルクランプはひずみを緩和し、逆方向への回転を防止します。. 寸法(mm) L120、O32
1個
2,860 税込3,146
5日以内出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス●コンタクト数:4●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:金●端子方法:埋め込みネジ, はんだ●色:黒●定格電流:20A●定格電圧:240 V ac●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●接触保護プラグ / ソケット、4極. 信頼できるRSブランドがお届けするこのコネクタは、信頼性の高い接触保護コネクタシステムを必要とする高電力用途を対象にしています。4極プラグ / ソケット式は、ラウドスピーカーとアンプの接続、セキュリティシステムのコンソールや、相互接続された制御機器とモニタリング機器への電力供給に最適です。この汎用性の高い接触保護コネクタは、バッテリ充電器、モータ、サウンドシステムやモータ制御で使用されることが多いです。. 特長と利点: IEC65/IEC348に適合する接触保護コンタクト 極性化 ロック / ロック解除が簡単 プッシュオン(パネルソケット)及びねじ / はんだ(プラグ)終端 組み込みのケーブルクランプ 6 → 15 mm径のケーブルに対応 4極シャーシソケットは標準のAXR/XLRカットアウトにフィット 20 A rms (連続動作時のコンタクトあたりの値) 金めっきコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります