制御機器 :「2.5mm ジャック」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダー = メスサイズ = 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだタグ定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 V ac、30 V dc色 = 黒最低使用温度 = -20℃最高使用温度 = +70℃2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,288 税込1,417
翌々日出荷

1個ほか
329 税込362
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスサイズ = 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだタグ定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 V dc, 34 V ac色 = 黒最低使用温度 = -20℃極数 = 22.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,010 税込1,111
7日以内出荷

1個ほか
219 税込241
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスサイズ = 2.1 mm、2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = デュアルDCソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 銀定格電流 = 5Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 12 V dc色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅、黄銅、りん青銅RS ProデュアルDCソケット、2.1 / 2.5 mmのプラグに対応. RS Proの定格5 A @ 12 VのデュアルDCソケットです。このソケットは、ライトアングル基板実装又ははんだタグ / シャーシ取り付けで利用可能な2.1 / 2.5 mmのプラグに対応した固有の設計となっており、RoHSに準拠しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,160 税込2,376
翌々日出荷

1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Φ2.5-2極超小形単頭ジャック
極数2 種類丸型 コンタクト形状メス 形状ストレート タイプモノラル プラグ(mm)Φ2.5
1個ほか
199 税込219
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
429 税込472
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

DC電源コネクタタイプ DCソケット。内径 2.5mm。接続方向 ライトアングル。定格電圧 12.0 V。長さ 23.3mm。実装タイプ パネルマウント。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ RA。Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
特価
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS Pro 2.5 mm モノジャック RS Pro のこのモノラルジャックプラグは、 ABS 製の黒色プラスチック製で、長寿命の頑丈で Durable なプラグです。このプラグは、特にオーディオ機器で、小型ソケットが必要な用途向けに製造されています。このプラグには、アーススクリーンコンタクトに不可欠なケーブルクランプがあり、ケーブルを損傷せずにしっかりと固定されます。ニッケルめっき純黄銅製で、耐熱フェノール / PBT 絶縁体を備えています。 モノジャックプラグでは、オーディオ機器、コンピューティング、業務用アドレスシステムで、ニーズに合わせたカスタムセットアップを作成できます。 特長と利点 黒色 ABS プラスチック製で長寿命です ジャックは強度と耐薬品性を備えています ケーブルクランプは、に損傷を与えないようにしっかりと固定します ケーブル 2.5 mm ジャックプラグ、最大ケーブル O 4.0 mm 自動挿入に対応するボディデザインで、簡単に使用できます ジャックプラグケーブルを接続します コンタクトは低ノイズでセルフクリーニング機能を備えているため、ジャックになっています 低メンテナンス 用途 ジャックプラグとソケットは、オーディオビジュアル界のあらゆる局面で使用されています。家庭での Hi-Fi セットアップにおいても業務用スタジオにおいても、ジャックプラグとソケットは、高品質のサウンドを実現するための便利なクイックコネクトソリューションです。また、音楽、劇場、スタジオ以外でも使用されており、業務用のパブリックアドレスタイプの機器やナースコールシステムでも頻繁に活用されています。 モノオーディオプラグも使用できます 携帯電話 マイクロホン ヘッドホン MP3プレーヤ ゲーム機 Hi-Fi システム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = オスサイズ = 2.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグ接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
1,298 税込1,428
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!。端子台手前に+、-の刻印あり。ジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm。端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン
端子台ネジ止め式 / 2ピン ジャック径(Φmm)内径2.1×外径5.5
1個
189 税込208
当日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC RF同軸アダプタ. バヨネットカップリング、ニッケルめっきボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた50 Ω BNC RF同軸アダプタ製品です。 品番 < 546-4926&#x27;) 546-4926/は、BNCソケット-BNCソケット(メス-メス)構成のRF同軸BNCアダプタです。 品番< 546-4932&#x27;) 546-4932/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCソケット(メス-メス-メス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 546-4948&#x27;) 546-4948/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCプラグ(メス-メス-オス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 878-2381&#x27;) 878-2381/は、最大2.5 mmの厚さのパネルに適しているBNCバルクヘッドジャック-BNCプラグ(メス-オス)構成のRF同軸BNCアダプタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

DC電源コネクタタイプ DCソケット。内径 2.5mm。接続方向 ライトアングル。定格電圧 12.0 V。長さ 19.5mm。実装タイプ パネルマウント。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ RA。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

DC電源コネクタタイプ DCプラグ。定格電流 5.0A。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 4.4mm。最大ケーブル径 5.1mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 761KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.5mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 3.2mm。最大ケーブル径 3.8mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 761KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様種別:ジャック 定格電流:- ピン 直径:2.5mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:インラインマウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:- バレル外径:5.5mm 定格電圧:- アズワン品番65-1560-68
1個
999 税込1,099
欠品中

仕様定格電流:5Aボディ向き:ストレート長さ:43.2mm取り付けタイプ:ケーブルマウントコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮シリーズ:765Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 定格電流: 5 A @ 12 V dc 挿抜回数10,000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
欠品中

DC電源コネクタタイプ DCソケット。内径 2.5mm。接続方向 ストレート。定格電圧 12.0 V。長さ 20.8mm。実装タイプ パネルマウント。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ PC7。Switchcraftシャーシ取り付け電源ジャックソケット. SwitchcraftストレートDC電源ジャックは、標準プラグとロック電源プラグのどちらも使用できるねじ込みブッシュを備えています。パネル取り付け用途に最適で、六角ナットとワッシャが付属しており、さまざまな直径のピンとかん合します。. 特長と利点:. PC取り付け用ライトアングル電源ジャック スナップインPC基板を取り付けることができるキンク端子 スプリットセンターピンによりプラグを確実に保持 定格電流: A 12 dc 接触抵抗0.01 mΩ(最大) 最大耐電圧500 ac 挿抜回数10,000回以上 パネル厚3.1 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様種別:ジャック 定格電流:5A ピン 直径:2.5mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント バレル I.D.:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール バレル O.D.:6.3mm 定格電圧:- アズワン品番65-1489-55
1個
769 税込846
10日以内出荷

DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。定格電流 = 5.0A。外径 = 5.5mm。長さ = 57mm。実装タイプ = ケーブルマウント。IP保護等級 = IP68。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。
仕様オス/メス = メスサイズ = 2.5 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル, 銀定格電流 = 500mAハウジング材質 = PC定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
1,698 税込1,868
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オス/メス メス。サイズ 2.5 mm。実装タイプ PCBマウント。タイプ モノ。接続方向 ストレート。結線方法 はんだ。表面処理:コンタクト 銀。ハウジング材質 銅合金。コンタクト材質 銅合金。Switchcraftパネル取り付けプラグ ソケット. Switchcraftがお届けする各種ミニチュアパネル取り付けジャックプラグ ジャックソケットは、一般にヘッドホン用途に使用されます。これらのジャックは、頑丈でしっかりとした設計で、開発機器の最高水準の性能を引き出します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraftのパネル取り付けプラグ ソケットの種類: 850 はんだ付け対応で最適な電気接続を実現 851 誤脱落を防ぐ一体型ねじ付きカラーで、TR2Aパネルソケットと接続 TR2A オープン及びクローズドサーキット環境に配線可能 MDSL2A/MDSL2ARA 絶縁ボックス構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
SMA型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-316X(Au)を使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブルRG-174/U ケーブル外径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、ミノムシクリップ端子で各種機器や回路に接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、LEDモジュール、小型モーターなどの動作確認・評価試験に最適。・通電テスト、仮配線、検査機器との一時接続にも便利。・教育教材やラボ機器、DIY制御装置など、小型電子機器の電源ラインとして活用可能 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)11 規格UL2468 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)0.2 許容電流(A)約2程度 芯数2 難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm)約3.0 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq) コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm コネクタ2ミノムシクリップ(赤・黒)
1個
599 税込659
5日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-J-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブルRG-174/U ケーブル外径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

オス/メス メス。サイズ 2.5 mm。実装タイプ シャーシマウント。タイプ モノ。接続方向 ストレート。結線方法 はんだ。色 黒。極数 2。Switchcraftパネル取り付けプラグ ソケット. Switchcraftがお届けする各種ミニチュアパネル取り付けジャックプラグ ジャックソケットは、一般にヘッドホン用途に使用されます。これらのジャックは、頑丈でしっかりとした設計で、開発機器の最高水準の性能を引き出します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraftのパネル取り付けプラグ ソケットの種類: 850 はんだ付け対応で最適な電気接続を実現 851 誤脱落を防ぐ一体型ねじ付きカラーで、TR2Aパネルソケットと接続 TR2A オープン及びクローズドサーキット環境に配線可能 MDSL2A/MDSL2ARA 絶縁ボックス構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

オス/メス = オス。サイズ = 2.5 mm。実装タイプ = ケーブルマウント。タイプ = モノ。接続方向 = ストレート。結線方法 = はんだ。表面処理:コンタクト = ニッケル。定格電流 = 125mA。ハウジング材質 = 銅合金。定格電圧 = 125 V ac。色 = 黒。コンタクト材質 = 銅合金。極数 = 2。2.5 mmマイクロプラグ. コネクタノーズは標準でニッケルめっきこれらのサブミニチュア電話プラグは、非常に小さく、頑丈で、開回路又は閉回路動作向けに配線可能で、TR24ジャックとかん合します。内部にキーが付いた絶縁物はすべてのパーツをインターロックし、ジャック先端スプリングは接続先プラグをしっかりと把持します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に。・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適。・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能。・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に。・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)8 規格UL2468 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)0.2 許容電流(A)約2程度 芯数2 難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm)約3.0 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq) コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm コネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ
1個
499 税込549
5日以内出荷

1パック(10個)ほか
13,980 税込15,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 。・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 規格UL2468 定格電圧(V)300 許容電流(A)約2程度 先端形状未処理(終端処理なし) 芯数2 ケーブル外径(Φmm)約3.6 × 1.8 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります