制御機器 :「3P15A250V」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V エスコ品番EA940BB-7 関連資料図面(0.12MB) 仕様(0.36MB) 使用方法説明(0.02MB)
1個
335 税込369
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状3P 15A 250V エスコ品番EA940BH-16
1個
875 税込963
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V エスコ品番EA940BH-11
1個
920 税込1,012
翌日出荷

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V エスコ品番EA940BH-12 形状平刃
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V 質量(g)90 適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2 トラスコ品番409-6061 端子ねじM3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷


工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V 対応RoHS 寸法A(Φmm)58 寸法a(Φmm)44 寸法B(mm)105 寸法C(Φmm)12~14 適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5 適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2 トラスコ品番409-5995 形状平刃 質量(g)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ 極数3P 定格電圧(V)250 対応RoHS 形状平刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状3P 15A 250V 種別JIS防雨形 寸法A(mm)78 寸法B(Φmm)48 寸法C(Φmm)12.5 適合電線径(Φmm)10.5~13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 タイプ圧着端子結線可否:○ 仕様キャップ ブラック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 タイプ圧着端子結線可否:○ ブラック
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機プラグ引掛形 接地3P
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V引掛形 適合埋込コンセントG50、3120GD 適合コードコネクタボディ3124GN
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 タイプ圧着端子結線可否:○ 仕様キャップ ブラック
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
種類プラグ 防水×
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状3P 15A 250V 質量(g)75 適合電線(mm2)2CT0.75~2 .VCT1.25・2 トラスコ品番431-5162 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地3P
RoHS
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状3P 15A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
5日以内出荷

種類セット品 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状3P 15A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
5日以内出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状3P 15A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状3P 15A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります