制御機器 :「4AG」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タイプ点灯、点滅/ブザーなし 動作種別点滅無、ブザー無 外径(Φmm)56 センサータッチセンサ:なし 対応(トランジスタ)NPN/PNP 光源LED 取付場所屋内 取付方向全方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下) 保護構造IP23 外径(Φmm)162 引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300 音圧レベル(dB)最大105(at 1m) 公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3 外部接点容量(mA)10以上 接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット) 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24 種別薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 消費電力(W)0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V)AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 閃光数(min-1[回/分])115±15 音圧レベル(dB)最大90(at 1m) 再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH) 接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



材質 = 難燃性ABS。奥行き = 56 mm。高さ = 28 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 56 x 56 x 28mm。範囲 = 1594 年。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1594。ノックアウトの数 = 0。重量 = 55g。RALコード = RAL 7035
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 50-75A
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.18MB)
1箱(5個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷


1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 80A
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.17MB)
1箱(5個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 80A
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.16MB)
1箱(5個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日恵製作所大型LEDニコモア
地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)
形状弾頭形 外径(Φmm)170 光源LED 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 種別大型LED回転灯 保護構造IP23 閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

OKWミニテック
エコ商品
ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
用途ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合
種類長形灯 定格電圧(V)DC24 光源可視光 幅(mm)56 使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下) 規格CEマーキング適合 防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K 使用電圧範囲(V)DC24(±10%) 照光形状ライン形 光源タイプLED
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-24
エコ商品
入力信号DC±5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-14
エコ商品
入力信号AC0~10V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-14
エコ商品
入力信号AC0~10V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

入力信号AC0~10V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

入力信号DC±5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

入力信号DC1~5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-14
エコ商品
入力信号DC1~5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~500℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~500℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-20~+80℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 点滅数(回/分)60~80 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.03MB)
1台
8,405 税込9,246
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)50 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(0.8MB)
1台
7,462 税込8,208
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~500℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-20~+80℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力CT変換器(真の実効値)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2300℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~500℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~500℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~500℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力CT変換器(平均値)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります