Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01620H00311010AMPHENOL7日以内出荷
AmphenolEco-Mateシリーズ青色、3+PE、オス丸形ケーブルコネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は400Vdcで、定格電流はコンタクトあたり最大16Aです。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。すばやく簡単に組み立て可能頑丈で人間工学に基づく設計ねじ止め式終端内部ストレインリリーフコネクタキー付きですボディはストレートです取り付け済みのアースコンタクトクランプリングの範囲は6mm→10.0mmです動作温度範囲:-40→100℃
用途電源技術測定及び制御用途産業用途極数3+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PE結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀