カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(1,554)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(370)
- 接続・省配線(制御機器)(4,079)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2,253)
- 産業用PC用品(689)
- 電子部品(オンボード)(10,110)
- 検出・センサ(821)
- 報知器(90)
- 制御機器・PLC・リレー(1,018)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(294)
- 通信(制御機器)(148)
- 電源(制御機器)(3,319)
- 冷却(制御機器)(82)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- AMPHENOL(1,854)
- RS PRO(1,376)
- 日本モレックス(molex)(1,219)
- Panasonic(パナソニック)(1,113)
- omron(オムロン)(919)
- マルヤス電業(860)
- フエニックス・コンタクト(799)
- IDEC(和泉電気)(753)
- WURTH ELEKTRONIK(744)
- SIEMENS(617)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(535)
- SAMTEC(497)
- 三菱電機(487)
- VISHAY(462)
- onsemi(402)
- シュナイダーエレクトリック(394)
- MICROCHIP(378)
- STMicro(350)
- HIROSE(ヒロセ電機)(317)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
制御機器 :「A2」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から66日以内出荷小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥40税込¥441個当日出荷種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC200定格電流(A)3
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン
HIROSE(ヒロセ電機)¥33税込¥361個当日出荷極数2形状ストレート色黒(ハウジング)種類角型ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)定格電圧(V)AC200耐電圧650V(MAX)列数1(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状ショートピン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5挿抜耐久100回接点部金めっきコンタクト形状オス
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12照光種別LED
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA1(2列)-ストレートタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥79~税込¥87~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コンタクト形状オス結線方法基板実装
ヒロセ電機 基板ソケット A2 シリーズ 2.54mm 5 極 1 列 ストレート
HIROSE(ヒロセ電機)¥569税込¥6261袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着定格電流 = 3A定格電圧 = 200 V acシリーズ = A2コンタクト材質 = リン酸銅
ヒロセ電機 基板接続用ソケット A2 シリーズ 1列 ストレート ケーブルマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥679税込¥7471袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●定格電流:3A●定格電圧:200 V ac●シリーズ:A2●コンタクト材質:リン酸銅
PDB183-GTR01-254A2
BOURNS¥969税込¥1,0661個7日以内出荷長さ(mm)45.2定格電力(W)線形:0.2、オーディオ:0.1定格電圧(V)線形:200、オーディオ:150外径(Φmm)17寿命回転:15000サイクル動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 A2-6PA-2.54DSA(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,798税込¥1,9781箱(10個)翌々日出荷仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数6シリーズA2定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数1結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 A2-3PA-2.54DSA(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)翌々日出荷仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数3シリーズA2定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数1結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 ピンヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm A2シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,298税込¥2,5281袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = A2ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 10行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 200 V acヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個当日出荷50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
1A2A 形 Bluetooth搭載FMCW方式 3Dミリ波レーダセンサ
IDEC(和泉電気)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷複数センサで死角をカバーし、広範囲を正確に検知。固定設置や移動体設置に対応し、柔軟な設定が可能。Bluetooth通信に対応しており、パソコン・スマートフォン・タブレット画面でセンサの設定やモニタリングが可能。水蒸気、湯気、オイルミスト、粉塵、降雨、風、雪、高照度、太陽光直入など過酷な環境で誤検知しにくい。定格電流(A)1
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 1213A2
APEM¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様イルミネーションなし直径(Φmm)プッシュボタン:12シリーズ1200定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状丸ボタン色黒動作方式モーメンタリ材質(コンタクト)銅、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2実装タイプパネルマウント
リミットスイッチIP67 ロータリレバーGLEB07A2B
ハネウェル¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷UL、c-UL。3コンジット入力-メタル ボディ接点 リミットスイッチ。ウルトラ ロー スイッチング - ACまたはDC 1Vから50Vで1μAから100 mA仕様●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP67●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLE●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:139mm●深さ:44.2mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:240-3675アズワン品番65-7807-91
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 1212A2
APEM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様イルミネーションなし材質押しボタン:ポリアミド直径(Φmm)プッシュボタン:12定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状丸ボタン色黒動作方式モーメンタリ材質(コンタクト)銅、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2実装タイプパネルマウント
圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMLA004A2C11
TELEMECANIQUE SENSORS¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.仕様最低使用圧力 = -13 ℃接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油, 水定格電圧 = 240 V ac, 250V dc動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バールRoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチIP66 調整可能ローラーレバーGLDB07A2A
ハネウェル¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷。IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLC及びGLDリミットスイッチは安全装置ではありません。これらの製品は、緊急停止又は安全装置として使用しないでください。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLCシリーズ及びGLDシリーズリミットスイッチ。HoneywellリミットスイッチGLCシリーズとGLDシリーズは、コンパクトで汎用性の高い製品です。ユニットが小型サイズであるため、スペースが限られている用途や環境で利用できます。これらのリミットスイッチは、頑丈なハウジングで構成され、厳しい環境で使用できます。特長:。2系統の独立した回路制御は、ガルバニック絶縁コンタクトによって維持されます。NC (常時閉)コンタクトは直接動作しているため、動作時に確実に開くことができます。GLC及びGLDリミットスイッチは回路の柔軟性を高めます。サイドロータリアクチュエータにデュアルベアリング設計を採用しているため、ユニット機械部の耐用期間が延長され、ダイの負荷も軽減されています。洗浄、衝撃、振動から保護。高い信頼性と正確性。広い動作温度範囲: -40 → +85℃。20 → 22 mmの取り付け穴。特長:。これらのリミットスイッチは、非常に長い耐用期間を実現しており、最大1,000万回の使用に対応できます。アクチュエータ又はヘッドは、90 °単位で調節できます。この特性により、設計上の柔軟性が大幅に高まっており、さまざまな環境や用途でこれらのリミットスイッチが利用できるようになっています。サイドロータリアクチュエータヘッドは、アクチュエータに対して時計回り、反時計回り、又はその両方に設定できます。このリミットスイッチシリーズは、ユニットのモジュール設計によって簡単にカスタマイズできます。本体、コンタクトブロック、ヘッドはすべて調整とカスタマイズに対応しています。コンタクトブロックが取り外し可能であるため、これらのリミットスイッチの配線は非常に簡単です。これらの製品は、簡単に設置できるように設計されています。これらのリミットスイッチを汎用的に使用できるように、さまざまなコンジットサイズが用意されています。製品の用途:。適した製品用途:。エレベータ。シザーリフトとプラットフォームリスト。エスカレータ。フォークリフト。オフロード機器。輸送機器。商用機器。マテハン機器。梱包機械。繊維機械。建設機械。工作機械。農業機器。GLCシリーズとGLDシリーズの違いは何ですか。モデルには、アクチュエータタイプ、スイッチタイプ、トルクの違いがありますが、GLCとGLDシリーズの主な違いはハウジングの素材です。GLCリミットスイッチは金属製ハウジングですが、GLDリミットスイッチはプラスチック製ハウジングで構成されています。仕様●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLD●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-2005アズワン品番65-7826-41
リミットスイッチIP67 ロータリレバーGLAC07A2B
ハネウェル¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLAリミットスイッチは、非常停止装置又は安全装置として設計されていません。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLAシリーズリミットスイッチ。GLAシリーズのリミットスイッチは、HoneywellのGLS汎用リミットスイッチシリーズのファミリ製品です。GLAシリーズは、堅牢な金属構造の非プラグインソリューションです。これらのリミットスイッチは、世界各国の用途向けに設計されていて、取り付け穴のピッチに関する国際規格EN50041に適合しています。特長:。常時閉(NC)スナップアクションコンタクトと通常開(NO)スローアクションコンタクトは、どちらも強制開離機構付き。サイドロータリアクチュエータを装備したモデルでは、アナログ出力を使用可能。動作温度範囲: -40℃ → +85℃。多少の洗浄、衝撃、振動に対する耐性。単極双投(SPDT)及び双極単投(2NC及び2NO)コンタクトブロックを備えたモデルはガルバニック絶縁。双極双投(DPDT)コンタクトブロックを備えたモデルは、各極がガルバニック絶縁。GLAリミットスイッチは、分岐コンタクトを装備。特長:。GLAリミットスイッチには、モジュラ設計が採用されています。ボディ、アクチュエータ及びコンタクトブロックを簡単に調整することができ、用途に合わせてユニットをカスタマイズできます。これらのモデルでは、さまざまなコンジットオプションを使用できるため、各国の用途で使用することができます。これらのリミットスイッチは、非常に簡単に取り付け及び保守することができます。GLAリミットスイッチは頑丈で、屋内又は屋外に使用することができます。静電エポキシコーティングが施されたダイキャスト亜鉛製です。これらのリミットスイッチの堅牢性に関して完全に信用することができます。機械的寿命は最大1500万回であるため、繰り返し使用に適しています。製品の用途:。GLAリミットスイッチに適した用途は、次のとおりです。 高所作業車のリフト及びブームリフト 組み立てライン、コンベア、クレーン、エレベータ、ホイスト 車両やリフトトラックなどの建設機械及び機械類 マテリアルハンドリング及び工作機械 繊維機械 包装機器 交通結節点 バルブ 鉄道信号装置及び機関車 開口部及びドア。スペアパーツや交換部品を購入することはできますか。はい、サイドロータリアセンブリを構成するすべてのレバーを交換部品として購入することができます。EN50041規格に適合しているすべてのスイッチヘッドを取り外して交換することができます。仕様●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:単極双投●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP67●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:M20●シリーズ:GLA●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:145.8mm●深さ:42mm●機械的寿命:15000000Cycles●コード番号:240-2521アズワン品番65-7826-30
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品