制御機器 :「ADK」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 15 極 A, シルバー, 1-1478762-5
エコ商品
シルバー 極数15 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】A RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ
エコ商品
仕様ADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、 : 736-181 736-181 です。 シルバー シリーズADK Series RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり
1袋(5個)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 25 極 B, シルバー, 2-2198618-5
エコ商品
シルバー 極数25 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】B RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ライトアングル
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 25 極 B, シルバー, 2-2198617-5
エコ商品
シルバー 極数25 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】B RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 25 極 B, シルバー, 2-1478762-5
エコ商品
シルバー 極数25 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】B RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 15 極 A, シルバー, 1-1478763-5
エコ商品
シルバー 極数15 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】A RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 C, シルバー, 3-2198618-7
エコ商品
シルバー 極数37 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】C RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ライトアングル
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 C, シルバー, 3-2198617-7
エコ商品
シルバー 極数37 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】C RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK シリーズ 45 ° 9 極 ABS, シルバー
エコ商品
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = 45 °色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADKTE Connectivity ADKシリーズRFI / EMIニッケルめっきプラスチックバックシェル. ADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェル / ケーブルクランプです。 このADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェルは、ニッケルめっきを施したUL94 V0 ABS樹脂製です。ねじサイズは4-40で、ケーブル直径4 → 13 mmが適合します。 ねじ、リテーナークリップ及びグロメットが付属します。 品番x-2198617-xのケーブル出口引き出し角度は180 ° 品番x-2198618-xのケーブル出口引き出し角度は45 ° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 9 極 E, シルバー, 1478763-9
エコ商品
シルバー 極数9 シリーズADK 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 9 極 E, シルバー, 1478762-9
エコ商品
シルバー 極数9 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】E RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 37 極 DC, 3-1478762-7
エコ商品
極数37 シリーズADK 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 9 極 E, シルバー, 5-1478763-1
エコ商品
シルバー 極数9 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】E RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル
1袋(100個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 9 極 E, シルバー, 5-1478762-1
エコ商品
シルバー 極数9 シリーズADK 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向ストレート
1袋(100個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 25 極 B, シルバー, 2-1478763-5
エコ商品
シルバー 極数25 シリーズADK シェルサイズ【D-Sub】B RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 接続方向アングル
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ ストレート 25 極 亜鉛
エコ商品
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADK SeriesADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、< 736-181&#x27;) 736-181/です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。 材質(本体)アルミ製 仕上アルマイト処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LASCARSGD 43-A DK+
エコ商品
電源電圧(V)DC5~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様深さ:75mm●シリーズ:PanelPilotACE●SGD 70-Aディスプレイ用開発キット. SGD 70-A DK+は、SGD 70-A 7インチPanelPilotACE互換ディスプレイ用の開発キットです。 この開発ボードを使用すると、PanelPilotACEディスプレイの全入出力機能を簡単に接続してテストできます。 キットには、開発ボード、SGD 70-A PanelPilotACEディスプレイ、USBケーブル、電源が付属しています。開発ボードは、LED、デジタルI/Oのスイッチ、アナログ入力を生成するためのポテンショメータ4個、PWM出力用可変輝度LED、回路テスト用プロトタイプ領域を備えています。ディスプレイのRS232、RS485、SPI、I2C機能向けの接続も備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,560 税込120,516
7日以内出荷

適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG) 厚さ(mm)1.5 材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります