カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(4)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(40)
        • 検出・センサ(4)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 冷却(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「ASR」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TR14ASR1N ITT CANNONTR14ASR1NITT CANNON
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TR20ASR1N ITT CANNONTR20ASR1NITT CANNON
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack用オフライン音声モジュール付きASRユニット M5StackM5Stack用オフライン音声モジュール付きASRユニットM5Stack
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
音声認識、声紋認識、音声強調、音声検出が可能なモジュール AIインテリジェントオフライン音声モジュールのCI-03Tを搭載したAI音声認識ユニットです。音声認識、声紋認識、音声強調、音声検出などの強力な機能を備えています。音響エコーキャンセル(AEC)をサポートし、エコーやノイズ干渉を効果的に除去することで、音声認識精度を向上させます。 会話中の音声割り込みにも対応しており、音声認識中に割り込んで新しいコマンドに迅速に応答できます。本製品には、42種類の英語ウェイクアップワードとフィードバックコマンドワードがあらかじめ設定されています。データ転送にはUARTシリアル通信を使用し、UARTまたは音声キーワードによるデバイスのウェイクアップをサポートします。さらに、ユーザーがカスタマイズ可能な多言語ウェイクアップ認識ワードをサポートし、最大300個のコマンドワードを認識できます。クリアな音声キャプチャを可能にするマイクと、高品質の音声フィードバックを実現する内蔵スピーカーを搭載し、AIアシスタント、スマートホーム、セキュリティ監視、自動車システム、ロボット工学、スマートハードウェア、ヘルスケアなど、幅広い分野で活用されています。インテリジェントな音声インタラクションの実装に最適な選択肢です。 オフラインAI音声モジュールCI-03Tを搭載 ノイズ低減処理機能 42個のコマンドをロード済み 最大300のコマンドワードに対応 URATの通信モードを選択可能 ユーザ定義の起動コマンドを設定可能 マイクとスピーカーを搭載 開発環境:UIFlow 1.0、UIFlow 2.0、Arduino IDE
セット内容M5Stack用ASRユニット×1、HY2.0-4P Groveケーブル×1寸法(mm)48.0×24.0×16.0質量(g)10.5モジュールAIモジュール:CI-03T(AIオフライン音声モジュール)起動形式UARTシリアル通信または音声キーワードにより起動消費電流(mA)スタンバイ時:DC5V/47.73、動作時:DC5V/250.12通信方式UARTシリアル通信、標準ボーレート:115200@8N1動作温度(℃)0~+40ノイズリダクションAECエコーキャンセルノイズリダクションマイク/スピーカーアナログマイク/密閉型スピーカー 8Ω@1W(音声フィードバック用)命令語長最大300語の音声コマンドをサポート(42コマンドをロード済み)
Belimo ダンパーアクチュエータ BelimoBelimo ダンパーアクチュエータBelimo
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RN-SMA-S-RP MICROCHIPRN-SMA-S-RPMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CASR 6-NP LEMCASR 6-NPLEM
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
CASR 25-NP LEMCASR 25-NPLEM
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-85~85定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)25適合電圧(kV)静電放電:4
Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタMURATA(村田製作所)
399税込439
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けアース端子D端子RoHS指令(10物質対応)対応
M12 ASSY CONN AMPHENOLM12 ASSY CONNAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 12極 オス 13A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 12極 オス 13A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
1,598税込1,758
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 8極 オス 13A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 8極 オス 13A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
979税込1,077
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Oxley LED表示灯 OXLEYOxley LED表示灯OXLEY
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
エアマイクロセンサ[DPA-SR1/LR1シリーズ] Metrol(メトロール)エアマイクロセンサ[DPA-SR1/LR1シリーズ]Metrol(メトロール)
51,980税込57,178
1個
17日以内出荷
エアマイクロセンサDPAシリーズは、ワークと治具の「密着確認」が可能な空圧式の高精度センサです。 エアを使用できる環境下であれば、「有り無し確認」だけでなく繰返し精度±0.5μmで「密着確認(浮き)」も同時に確認することが可能。 着座不良による加工不良や設備のダウンタイムの発生防止を実現します。 精密ワークのクランプ・半導体製造プロセス・搬送ラインなど自動化が進む加工プロセスで導入されています。 ±0.5μm繰返し精度で切粉の噛み込みによる、治具とワークの着座不良を確実に検知 IP67クーラント保護構造で工作機械内に、センサの設置が可能 エアノズルまでのエア配管短縮で、応答速度が速くなり、生産性が向上 マスタ設定が簡単。 自己診断機能付き。 製造工程の段階で、加工不良の発生を防止
用途エンジン部品加工時の着座確認、表面の粗いダイカストの着座確認に最適 シャンクの密着確認、タイヤ用金型加工時の密着確認に最適 CNC旋盤の加工原点出し、油圧プレス加工時の型の密着確認に最適種類検出機器使用温度範囲(℃)0~60 (結露ないこと)ケーブル長(m)標準3使用圧力(MPa)設定圧:0.15~0.2電源電圧(V)DC24±10% 消費電流50mA 以下ケーブル耐油性16芯Φ5.5、AWG28相当検出方法着座確認応答速度0.8秒(推奨エアノズル使用時/チューブ長1.5mにて)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ
エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】 Metrol(メトロール)エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】Metrol(メトロール)
55,980税込61,578
1個
17日以内出荷
空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 。 【検出距離】。 ・DPA-SR1:1~100μm。 ・DPA-LR1:80~350μm。 。 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現。 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止。 ・しきい値の設定が簡単で、ボタンワンプッシュで操作可能。 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用。 。 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。
仕様●マスタ値設定可能点数:1点●マスタ値設定方法:マスタセットボタンにて設定可※電源を落としても設定したしきい値は、保存されます使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと)ケーブル長(m)標準3検出距離可能距離:1~100μm保護等級IP67ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max)繰返し精度±0.5μm (マスタ値:1~60μm)、±1μm (マスタ値:60~100μm)※供給圧力変化±1%以内のときRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20ケーブル径(Φmm)5
Raspberry Pi 2 modelB専用アクリルケース レインボーカラー ノーブランドRaspberry Pi 2 modelB専用アクリルケース レインボーカラーノーブランド
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
Raspberry Pi2専用に設計されたアクリル製のエンクロージャーです。上下に透明アクリル、中間にカラフルなポリカーボネートのフレームを重ねあわせレインボーカラーに仕上げています。Raspberry Pi2を中に収めた状態でも各インターフェイスにアクセスが可能です。
種類その他材質アクリル(透明部)+ポリカーボネート(カラー部)質量(g)60寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約96×61.5×21.7対応機種Raspberry Pi2 ※ボード上の部品ギリギリにアクリルを加工しているため、B+を含めた旧バージョンでは使用できません。
OXL/MIL50/FL30/ALGAAS RED OXLEYOXL/MIL50/FL30/ALGAAS REDOXLEY
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キット M5StackM5Stack CoreS3 ESP32S3 IoT開発キットM5Stack
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ESP32-S3を搭載した第3世代のM5Stack開発キット Wi-Fi機能を持ち、240MHzで動作するデュアルコアXtensa LX7プロセッサのESP32-S3を搭載。 メモリは16MB FLASHと8MB PSRAMを搭載。 2.0インチの静電容量式タッチIPSスクリーンを搭載し、高強度のガラス素材を採用。 30万画素カメラGC0308がスクリーンの下部に組み込まれており、近接センサLTR-553ALS-WAが付属。 電源部にはAXP2101電源管理コアチップと4ウェイパワーフロー制御ループを採用し、全体的な低消費電力設計を採用。 6軸姿勢センサBMI270と磁力計BMM150を搭載。 TFカード(microSD)カードスロットを搭載。 RTCチップBM8563により、正確なタイミングとスリープタイマウェイクアップ機能を提供。 音声出力は、16ビットI2SパワーアンプAW88298を採用し、1Wスピーカーを内蔵。 サウンド入力には、オーディオデコードチップES7210とデュアルマイク入力を採用。 本体の側面には、電源ボタンと再起動(RST)ボタン。リセットボタンを長押しすると、プログラムダウンロードモードに入る。 DINレール、壁、ネジの固定に便利なDinBaseベースが付属。 外部DC12Vまたは内部500mAhリチウム電池から電力を供給可能。
仕様【SoC/周辺回路部】[ESP32-S3]デュアルコア Xtensa LX7(最高240MHz駆動)、2.4GHz Wi-Fi(アンテナはケース内に内蔵)、フラッシュメモリ:16MB、PSRAM(疑似SRAM):8MB、RTC(リアルタイムクロック):BM8563セット内容M5Stack Core S3本体、M5Stack DIN Base、六角レンチ、取り付け用ブラケット 一式電源[パワーマネジメントIC(AXP2101)による制御]3.7V/500mAh内蔵バッテリー、USBによる給電:5V、DCジャック:9~24V、[パワースイッチ]センサー6軸IMU(3軸加速度計+3軸ジャイロスコープ)、3軸地磁気センサ、照度・近接センサ(LTR-553A)インターフェースUSB Type-Cポート:OTG/CDCサポート ×1、M5バス ×1、Groveポート(各1× I2C、GPIO、UART) ×3、microSDカード(TFカード)スロット ×1、プッシュスイッチ ×2ディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、マルチタッチ対応静電容量式タッチパネル、30万画素カメラ(CG0308)ケース外形寸法:54×54×31mm、DINレールへのマウント、壁掛に対応オーディオ16ビットI2Sオーディオアンプ、スピーカー(1W) ×1、マイクロフォン ×2
AT-SP10SR アライドテレシスAT-SP10SRアライドテレシス
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
本製品は、従来の10GBASE-SR(2連LC×1/MMF/300m)に準拠したSFP+モジュールです。AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:-7.3dBm以上 ※最大値はIEC 60825-1、Class 1 Laser Productの規定内、受信光レベル:-9.9~-1dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:850保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)ケーブルGI50/125、GI62.5/125マルチモード光ファイバー動作温度(℃)0~70動作湿度(%)85以下(結露なきこと)通信速度10.3125GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(10GBASE-SR)伝送距離GI50/125:66m(伝送帯域400MHz・km 時)/82m(伝送帯域500MHz・km 時)/300m(伝送帯域2000MHz・km 時)、GI62.5/125:26m(伝送帯域160MHz・km 時)/33m(伝送帯域200MHz・km 時)許容損失(dB)2.6
ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM) M5StackATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM)M5Stack
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
AIビジョンと音声ベースを搭載したAI音声開発キット ESP32-S3チップを搭載したコントローラATOMS3R-CAMとAtomic Echo Baseの2つのパーツで構成されたAI音声開発キットです。8MBフラッシュメモリと8MB PSRAMの大容量メモリを搭載しています。また、0.3MピクセルのGC0308カメラ、9軸IMU(BMI270+BMM150)、赤外線エミッタなど、豊富な周辺機器を搭載しています。 音声ベースには、ES8311オーディオコーデックチップをベースにしたAtomic Echo Baseを採用し、高忠実度オーディオデコードやマイク/スピーカーを駆動できます。このキットは、XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントとの連携をサポートしており、スマートホームや組み込み用途に適しています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 9軸センサ 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを搭載 赤外線エミッターを内蔵 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMS デジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホーム
セット内容ATOMS3R-CAM×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R-CAM:24.0×24.0×13.5、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R-CAM:7.4/Atomic Echo Base:6.3センサー6軸IMUセンサ(BMI270) 精度:0.05%(加速度)、0.05°/s (角速度) I2Cアドレス:0x68、3軸地磁気センサ(BMM150) 精度:0.3μT BMI270に設置、地磁気データはSensor Hub経由で取得可能マイクロホンMEMSマイクロフォン:MSM381A3729H9BPC、SNR:65 dBアンプ内蔵の有無NS4150B:D級パワーアンプインターフェース拡張インターフェース 底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz) USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω動作温度(℃)0~+40内蔵カメラGC0308、0.3MP、F2.6、57.6° FOVWi-Fi2.4GHz赤外線ライト赤外線IR:180° 放射距離:12.46m(障害物がない場合)オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ、8MB PSRAM
CCII 110 SRS FASTIN-FASTON 20-18 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CCII 110 SRS FASTIN-FASTON 20-18 ASSYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EI.SRS.POST HDR.ASS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EI.SRS.POST HDR.ASSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SF10G-SRLCM Planex SFP+モジュール 10GBASE-SR LCコネクタ マルチモード DDM(300m) プラネックスコミュニケーションズSF10G-SRLCM Planex SFP+モジュール 10GBASE-SR LCコネクタ マルチモード DDM(300m)プラネックスコミュニケーションズ
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
適合規格10GBASE-SRコネクタ形状2芯LC波長(nm)光:850保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大300伝送速度(Gbps)10ケーブル種類マルチモード 光ファイバー
HPE FlexNetwork MSR 16port Enh Async Serial HMIM-V2 Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork MSR 16port Enh Async Serial HMIM-V2 ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
モジュール。HPE FlexNetwork MSR 16port Enh Async Serial HMIM-V2 Module。
SSR & Phase control Sensata / CrydomSSR & Phase controlSensata / Crydom
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSR-5211-001E BROADCOMASSR-5211-001EBROADCOM
749税込824
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSR-1228-002E BROADCOMASSR-1228-002EBROADCOM
569税込626
1個
7日以内出荷
ASSR-1611-001E BROADCOMASSR-1611-001EBROADCOM
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSR-1510-003E BROADCOMASSR-1510-003EBROADCOM
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSR-1611-301E BROADCOMASSR-1611-301EBROADCOM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSR-1410-003E BROADCOMASSR-1410-003EBROADCOM
679税込747
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Single Phase SSR CELDUCSingle Phase SSRCELDUC
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器