カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(14)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(16)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(50)
        • 産業用PC用品(8)
        • 電子部品(オンボード)(138)
        • 検出・センサ(154)
        • 報知器(3)
        • 制御機器・PLC・リレー(56)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(10)
        • 通信(制御機器)(19)
        • 電源(制御機器)(15)
        • 冷却(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「AZ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • アズビル
  • azbil
  • 東朋テクノロジー
486件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクチュエータ AZ Safety Switch SCHMERSAL

    アクチュエータ AZ Safety Switch

    SCHMERSAL
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ZB5AZ105 シュナイダーエレクトリック

    ZB5AZ105

    シュナイダーエレクトリック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break幅(mm)30高さ(mm)42タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB5接点構成1NO+1NC深さ(mm)32保護等級IP20 IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
  • アクチュエータ AZ 17 Safety Switch SCHMERSAL

    アクチュエータ AZ 17 Safety Switch

    SCHMERSAL
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal アクチュエータ AZ 17シリーズ フレキシブル SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ AZ 17シリーズ フレキシブル

    SCHMERSAL
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    仕様アクチュエータのタイプ:Flexible併用可能製品:AZ 17シリーズCSA、BG、UL. Schmersal AZM170ソレノイドインターロックスイッチアクセサリ. SchmersalのAZM170ソレノイドインターロックスイッチ用アクセサリ製品です。. AZM 170-B6、50 mm、フレキシブル AZ 17 / 170-B1、140 mm、ストレート、固定 AZ 17 / 170-B15、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B11、140 mm、ストレート AZ 17 / 170-B5、140 mm、アングル AZ 17 / 170-B1-2245、140 mm、ストレート、ゴム取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal AZ17 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal AZ17 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 散光式警光灯 AZシリーズ パトライト(PATLITE)

    散光式警光灯 AZシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    全高を抑えた薄型新デザイン。全高を抑えた薄型設計で従来比最大96mmダウン。(HZF型 197mm ⇒ AZF型 約101mm)。軽量化。強度を保持しつつ計量化を実現!。従来比最大2.1kgダウンで車体への負担を軽減。(HZF-L型 5.6kg以下 ⇒ AZF型 3.5kg以下)。高い視認性。新設計の2種類のレンズを採用したLED点滅ユニットにより。薄型ながら最大限の発光面積を実現!
    取付M8ボルト定格電圧(V)DC12/DC24サイズ(mm)550ユニット数【灯体】LED点滅ユニット×6
  • アクチュエータ AZ 415 Safety Switch SCHMERSAL

    アクチュエータ AZ 415 Safety Switch

    SCHMERSAL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    併用可能製品AZ 415シリーズ
  • アクチュエータ AZ 15 Safety Switch SCHMERSAL

    アクチュエータ AZ 15 Safety Switch

    SCHMERSAL
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCOT096064AZ-RGBM MIDAS

    MCOT096064AZ-RGBM

    MIDAS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS82C55AZ INTERSIL

    CS82C55AZ

    INTERSIL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • AZ16-12ZVRK-M20 SCHMERSAL

    AZ16-12ZVRK-M20

    SCHMERSAL
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AZ16ZVRK-M20 SCHMERSAL

    AZ16ZVRK-M20

    SCHMERSAL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EASシリーズAZ付き ファン オリエンタルモーター

    EASシリーズAZ付き ファン

    オリエンタルモーター
    129,000税込141,900
    1個
    7日以内出荷
    仕様電磁ブレーキ付ストローク(mm)450シリーズEASモーターAZテーブルタイプXリード(mm)12スライダサイズ(mm)幅75.4×高さ83モーター取付方向左折返し
  • AZ16-02ZVRK-M20 SCHMERSAL

    AZ16-02ZVRK-M20

    SCHMERSAL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • Schmersal AZ15 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal AZ15 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ:M20ロックスタイル:キー通常の状態の構成:NCハウジング材質:ガラス繊維最大AC電圧:230V最大DC電圧:24V安全接点:NCヘッドの方向の数:3シリーズ:AZ15長さ:30mmIEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. BG, UL, CSA. Actuator must be ordered separately. AZ15, Standard. Not sensitive to dirty conditions by virtue of patented roller system IP67 protectionRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal ねじ AZ 16 Safety Switch SCHMERSAL

    Schmersal ねじ AZ 16 Safety Switch

    SCHMERSAL
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 取り付けキット ZB5AZ021 for use with Various シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 取り付けキット ZB5AZ021 for use with Various

    シュナイダーエレクトリック
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けキット併用可能製品:22 mmプッシュボタン及びパイロットランプシリーズ:Harmony XB5Schneider XB5埋込設置キット. Schneider Electric XB5埋込設置キットは、Harmony XB5シリーズのプローブ及びセレクタスイッチを埋込設置するための製品です。 この埋込設置キットでは、30.5 mmの穴を使用して22 mmデバイスを簡単に設置できます。 埋込設置キットを使用することで、制御パネルをスタイリッシュに設置できます。 前面から取り外すことができなくなるため、人と設備の安全性も最大化します。. すばやく簡単に取り付け可能 制御装置と、マシンの動作モードは変わりません スタイリッシュで、新しい外観の制御パネル 広範な用途に対応する柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 取り付けキット ZB5AZ026 for use with Various シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 取り付けキット ZB5AZ026 for use with Various

    シュナイダーエレクトリック
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けキット併用可能製品:18 x 27 mmセレクタスイッチ及び照光式プッシュボタンシリーズ:Harmony XB5Schneider XB5埋込設置キット. Schneider Electric XB5埋込設置キットは、Harmony XB5シリーズのプローブ及びセレクタスイッチを埋込設置するための製品です。 この埋込設置キットでは、30.5 mmの穴を使用して22 mmデバイスを簡単に設置できます。 埋込設置キットを使用することで、制御パネルをスタイリッシュに設置できます。 前面から取り外すことができなくなるため、人と設備の安全性も最大化します。. すばやく簡単に取り付け可能 制御装置と、マシンの動作モードは変わりません スタイリッシュで、新しい外観の制御パネル 広範な用途に対応する柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 AZ形ブザー IDEC(和泉電気)

    Φ30 AZ形ブザー

    IDEC(和泉電気)
    6,698税込7,368
    1個
    17日以内出荷
  • Aruba AP-ANT-MNT-U Universal AZ/EL Adjustable Antenna Pole/Wall Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba AP-ANT-MNT-U Universal AZ/EL Adjustable Antenna Pole/Wall Mount Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-MNT-U Universal AZ/EL Adjustable Antenna Pole/Wall Mount Kit。
  • マイクロチップ, イーサネット PHY トランシーバ IEEE 802.3az, 3.3V, 48-Pin QFN MICROCHIP

    マイクロチップ, イーサネット PHY トランシーバ IEEE 802.3az, 3.3V, 48-Pin QFN

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様サポート規格:IEEE 802.3az 、 トランシーバ数:1 、 データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:48 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 寸法:7 x 7 x 0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:7mm 、 KSZ8061M 10 / 100イーサネットトランシーバ. Microchip KSZ8061は、シールドなしツイストペア(UTP)ケーブルを使用する機器向けに設計された10Base-T / 100Base-TXイーサネットトランシーバです。 KSZ8061は車載機器に最適な機能を備えています。 中でもQuiet-WIRERテクノロジーは、ノイズの発生を削減し、耐性を高めるプログラム可能な統合ノイズフィルタリングを実現します。 KSZ8061は、Quiet-WIRERにより、以前ではコストのかかるシールドケーブルが必要だったようなノイズ発生制限の厳しい用途でも使用できます。 KSZ8016Mは、イーサネットMACプロセッサ及びスイッチと接続するためのMII (Media Independent Interface)インターフェイスを備えています。. 特長. Quiet-WIRERプログラマブルEMIフィルタ AEC-Q100及びEMC要件を上回る仕様 レジスタ設定用のMDC / MDIO管理インターフェイスを備えたMIIインターフェイス 差動ペア用のオンチップ終端抵抗 LinkMDR+受信信号品質インジケータ IEEE802.3az Energy Efficient Ethernetをサポート ウルトラディープスリープスタンバイモード 診断用ループバックモード プログラム可能な割り込み出力RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム

    富士電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • インバータ内蔵オプション FR-A800 三菱電機

    インバータ内蔵オプション FR-A800

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    適合本体FR-A800
  • Φ30電磁ブザー IDEC(和泉電気)

    Φ30電磁ブザー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質鉄鋳物質量(g)350保護構造IP65耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間音圧90dB絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)8.5
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
  • トグルスイッチ ETシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トグルスイッチ ETシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500 1分間
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ

    富士電機(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • フジソク トグルスイッチ SPST On-Off ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク トグルスイッチ SPST On-Off

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    極数単極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状タブ#250絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:15、AC250V:10操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)3
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド 固定枠 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド 固定枠

    シュナイダーエレクトリック
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • I/Oソリッドステート・リレー G3TA omron(オムロン)

    I/Oソリッドステート・リレー G3TA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器