制御機器 :「B5 ファイル」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
ピッチ(mm)2
極数5
シリーズPH
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)100
結線方法はんだ
シリーズ番号B5B
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥159
税込¥175
当日出荷
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換
ピッチ(mm)1.5
極数5
シリーズZH
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向トップエントリー
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換
ピッチ(mm)1.5
極数5
シリーズZH
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向トップエントリー
1袋(10個)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製。品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング。品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング。品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル。品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル。品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スルーホール
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ライトアングル
1袋(100個)
¥48,430
税込¥53,273
7日以内出荷
ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製。品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング。品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング。品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル。品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル。品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
インピーダンス75Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
1袋(100個)
¥45,940
税込¥50,534
7日以内出荷
ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製。品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング。品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング。品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル。品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル。品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
インピーダンス50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
1袋(100個)
¥60,640
税込¥66,704
欠品中
ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製。品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング。品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング。品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル。品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル。品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
材質(コンタクト)リン青銅
動作周波数(GHz)0to4
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
結線方法スルーホール
バルクヘッドあり
実装タイプPCBマウント
コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製。品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング。品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング。品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル。品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル。品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
動作周波数(GHz)0to4
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スルーホール
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥51,220
税込¥56,342
7日以内出荷
ロープロファイル。
可変速ファン回路により、静音性も確保。
医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ)
広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350
仕様RoHS指令対応
形状カバー付き
タイプ標準タイプ
適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠
端子形状ねじ
保存温度(℃)-40~+85
冷却方式内蔵ファンによる強制空冷
機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠
力率(115/230VAC)0.98/0.95
入力周波数(Hz)47~63
耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠
動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)
保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)
保持時間(ms)20
温度変動(最大)0.02%/℃以下
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
入力サージ電流(A)40
耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠
動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器
ディップスイッチで簡単設定。
文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。
RoHS指令に適合。
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5 W未満。内蔵アクティブPFC機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷及び過電圧保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38 mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
実装タイプシャーシマウント
奥行(mm)38
出力数1
入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac
定格電力(W)105.6
出力電圧(V)48dc
質量(g)380
出力電流(A)2.2
長さ(mm)159
温度(℃)-40~+60
幅(mm)97
パッケージカバー付
形状カバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合
出力電圧(V)3.3dc
温度(℃)-40~+70
幅(mm)98
定格電力(W)132
奥行(mm)38
形状カバー付
入力電圧(V)120→370dc、85→264ac
パッケージカバー付
長さ(mm)199
実装タイプシャーシマウント
質量(g)770
出力電流(A)40
出力数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
Moxa CP-104ULスマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション更に工業用自動化システムメーカおよびシ ステムインテグレータ向けに開発された新製品です。
CP-104ULは、主要なOSにコンパチブルであり、RS-232Cの各4ポートは 921.6Kbpsをサポートすると共に、フルモデムサポートな、殆どの周辺装置に問題なく接続ができます。
更に、CP-104ULロープロファイル・ユニバーサルPCIボードは、3.3V および5Vのサーバースロットで動作するので、Moxaボードは、どのようなPCサーバでも使用することができます。
寸法(mm)64.4×120
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B
ポート数4
対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載
消費電力(mA)120(5V)
相対湿度5~95%RH
動作/保管温度(℃)0~55/-20~85
コネクタDB44 メス
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps~921.6Kbps
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て
再生紙使用マーク適合
仕様FCC/CE. RoHS適合. FTDI Chip LED付きUSB-RS232シリアルコンバータケーブル. USB-RS232 ケーブルは、FTDI FT232RQ シリアル-UARTインターフェイス ICを搭載したシリアルUARTコンバータケーブルです。このケーブルはすべてのUSB信号を高速で効率的に伝送することができます。このケーブルは、USB接続内に小型回路基板を内蔵します。反対側の末端は、スズめっきの裸線になっており、必要に応じてさまざまなコネクタを装着することができます。すべてのコンバータケーブルはRoHS / FCC / CEに準拠しています。給電式のUSB PlusはUSB 2.0最高速対応。. 特長:. USB-RS232シリアルUARTコンバータケーブル ケーブル内にUSBプロトコル EIA / TIA-232、V.28 / V.24インターフェース通信 UARTインターフェイスは7または8データビット(1または2ストップビット)をサポート 内蔵EEPROM 内蔵LED (交通監視) USBコネクタは透明 データ転送速度:300 baud ~ 1 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI/OHCI/EHCIホスト互換 USB 2.0最高速対応 ESD保護 様々なケーブル長を用意 ケーブルの色は黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBパスワードで保護されたファイル転送. コンバータケーブル. 電圧出力なし. 品番 ; 6877828 6877828 メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT 0.0、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 6877815 6877815 、メーカー型番:USB-RS232 WE-5000-BT 0.0、黒、ケーブル長:5 m. +3.3 Vの電圧出力オプション. 品番 ; 7300158 7300158 、メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT_3.3、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 7300152 7300152 、メーカー型番:USB-RS232-WE-5000-BT_3.3、黒、ケーブル長:5 m. +5 Vの電圧出力オプション. 品番 ; 6877821 6877821 、メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT 5.0、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 6877819 6877819 、メーカー型番:USB-RS232 WE-5000-BT 5.0、黒、ケーブル長:5 m. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB A
コネクタBケーブル端
コネクタAジェンダーオス
バス仕様RS232
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 5Ω許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃漏れ電流 = 500 nA%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
インダクタンス = 47 mH。最大直流電流 = 300mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±30%。長さ = 22.3mm。奥行き = 22.7mm。高さ = 13.3mm。寸法 = 22.3 x 22.7 x 13.3mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 12.5 mm, 20mm。シリーズ = B82721A。リード径 = 0.7mm。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
インダクタンス = 39 mH。最大直流電流 = 400mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2Ω。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
インダクタンス = 10 mH。最大直流電流 = 700mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 550mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
インダクタンス = 1.8 mH。最大直流電流 = 10A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 13mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 40.4mm。奥行き = 21.5mm。高さ = 40mm。寸法 = 40.4 x 21.5 x 40mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 12.5 mm, 17.5mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 12.5A。定格電力 = 300W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 41mm。幅 = 102mm。奥行き = 170mm。効率 = 85 %, 88 %。重量 = 900g。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda RWS-B シリーズ 300 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 12.5 A @ 24 V dc です。85 → 265 V ac 及び 120 → 370 V dc のユニバーサル入力供給電圧定格を備えています。このスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。簡素化されたコンパクトな高効率電源パッケージに収容されています。低負荷時の効率向上とスタンバイ時の低消費電力化により、環境負荷低減に貢献します。この電源装置は、内蔵ファン冷却式です特長と利点高効率 レベルB EMI 低プロファイル 動作温度範囲: -10 → 70 ° C ねじ止め接続用途放送 通信 産業用 LED サイネージ テスト及び測定認定CE認証 CSA 認定 EN60950-1 UL認定
形状カバー付き
幅(mm)41
取付シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)102
質量(g)900
奥行(mm)170
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間
漏洩電流0.75mA以下
出力電流(A)(最大)12.5
保存温度(℃)-30~75
冷却方式強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
力率(100/200VAC)0.95/0.9
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、UL508、CSA22.2No.107.1-01準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)(100/115VAC)3.8/3.6(200/230VAC)2.1/1.9
最大出力電力(W)300
出力電圧可変範囲(V)21.6~27.6
定格出力電圧(V)DC24
過電流保護13.13A~
動作温度(℃)-20~70(-20/50%、-10~50/100%、60/85%、70/50%)
リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-20≦Ta<0℃)
保持時間(ms)20
過電圧保護DC28.8~33.6V
温度変動0.02%℃
効率(100/115VAC)85%/85%(200/230VAC)88%/88%
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)(100/200VAC)17/34(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
ロードレギュレーション192
ラインレギュレーション96
保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat5e フロント取り付けフィードスルーRS Pro の超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品で、メス - メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 コネクタ. Cat5e.メス - メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線).最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番: 218-8314 () . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチの穴、 RS 品番 (: 218-8317) : 218-8317Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat5e シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ. Cat5e.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線).最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8315) : 218-8315. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8316) : 218-8316Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat5e シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ . Cat5e .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線) .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8315) : 218-8315 . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8316) : 218-8316Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat5e フロント取り付けフィードスルーRS Pro の超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品で、メス - メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 コネクタ . Cat5e .メス - メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線) .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番: 218-8314 () . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチの穴、 RS 品番 (: 218-8317) : 218-8317Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様Better World 製品:あり
材質プラスチック
色Black
種類ブランキングプラグ
シリーズHarmony XB5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric ブランキングプラグ - ZB5SZ3. Schneider Electrics 丸型ブランキングプラグは、主に設置アクセサリとして使用され、 Harmony XB4 シリーズの一部を構成し、 Harmony XB4 / XB5 シリーズに対応しています。. 特長及び利点.プラグは Φ 22 穴用に設計されています フラッシュオペレータプロファイルを備えています 美装黒仕上げ 丈夫で頑丈なプラスチック素材で構成されています 丸型. ブランキングプラグは何に使用しますか?. 一般的に、ブランキングプラグは穴プラグと呼ばれ、配線アウトレットを覆い、生産時のアクセス穴を塞ぎ、壁やパネルの不要な穴をふさぐのに最適です。このブランキングプラグは、機械の動作に必要な機能がないときにプッシュボタンユニットに取り付けるよう特別に設計されています。一般に、産業環境でプラグが使用されています。
併用可能製品XB4シリーズ
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。