カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(113)
        • 電源(制御機器)(4)

制御機器 :「CAPACITOR」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ceramic Capacitor Radial 日本ケミコン

    Ceramic Capacitor Radial

    日本ケミコン
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)
  • Capacitor Film Radial 50V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 50V

    日精電機[制御機器]
    679税込747
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • Capacitor Film Radial 630V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 630V

    日精電機[制御機器]
    899税込989
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • Capacitor Film Radial 400V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 400V

    日精電機[制御機器]
    759税込835
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • Capacitor Film Radial AMZ Series 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial AMZ Series

    日精電機[制御機器]
    27,980税込30,778
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    仕様コンデンサキットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor Film Radial 100V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 100V

    日精電機[制御機器]
    619税込681
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • Capacitor MLCC 1210 X5R 太陽誘電

    Capacitor MLCC 1210 X5R

    太陽誘電
    64,980税込71,478
    1リール(1000個)
    翌々日出荷
    仕様太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報
  • Capacitor Film Radial 250V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 250V

    日精電機[制御機器]
    749税込824
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • Capacitor MLCC 1206 X7R 太陽誘電

    Capacitor MLCC 1206 X7R

    太陽誘電
    28,980税込31,878
    1リール(2000個)
    翌々日出荷
    仕様太陽誘電1206大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。. 製品用途の情報. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。
  • Capacitor MLCC 0402 X5R 太陽誘電

    Capacitor MLCC 0402 X5R

    太陽誘電
    15,980税込17,578
    1リール(10000個)
    翌々日出荷
    仕様太陽誘電0402大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。. 製品用途の情報. このMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。
  • Capacitor MLCC 0603 X5R 太陽誘電

    Capacitor MLCC 0603 X5R

    太陽誘電
    32,980税込36,278
    1リール(4000個)
    翌々日出荷
    仕様太陽誘電0603大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。. 製品用途の情報. 太陽誘電のMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor Film Radial 63V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 63V

    日精電機[制御機器]
    729税込802
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • Capacitor Film Radial 450V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 450V

    日精電機[制御機器]
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • 0805 Ceramic Capacitor KEMET

    0805 Ceramic Capacitor

    KEMET
    12,980税込14,278
    1リール(2500個)
    7日以内出荷
    仕様KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor MLCC 1210 X7R 太陽誘電

    Capacitor MLCC 1210 X7R

    太陽誘電
    29,980税込32,978
    1リール(1000個)
    翌々日出荷
    仕様太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報
  • 0805 C0G ceramic capacitor KEMET

    0805 C0G ceramic capacitor

    KEMET
    9,498税込10,448
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
  • 0603 C0G ceramic capacitor KEMET

    0603 C0G ceramic capacitor

    KEMET
    9,998税込10,998
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
  • Capacitor Alu Snap In 330uF 600V ALC70 KEMET

    Capacitor Alu Snap In 330uF 600V ALC70

    KEMET
    3,298税込3,628
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アルミ電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor Alu Snap In 7500uF 200V ALC70 KEMET

    Capacitor Alu Snap In 7500uF 200V ALC70

    KEMET
    5,198税込5,718
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アルミ電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor Ceramic X7R 0603 50V 12nF KEMET

    Capacitor Ceramic X7R 0603 50V 12nF

    KEMET
    7,198税込7,918
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. 表面実装積層セラミックチップコンデンサX7R誘電体、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 誘電体安定温度: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor Alu Snap In 180uF 450V ALC70 KEMET

    Capacitor Alu Snap In 180uF 450V ALC70

    KEMET
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アルミ電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 200u KEMET

    Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 200u

    KEMET
    8,498税込9,348
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor MLCC 1210 150nF 100V U2J +/-5% KEMET

    Capacitor MLCC 1210 150nF 100V U2J +/-5%

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 68uF KEMET

    Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 68uF

    KEMET
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)
  • Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 250u KEMET

    Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 250u

    KEMET
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    559税込615
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Murata DE1E シリーズ 2200 pF リードタイプディスクセラミックコンデンサです。汎用用途に使用されます。X1 / Y1 クラス認定 ハロゲンフリー製品
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6939-22
  • Capacitor MLCC 1206 X5R 4.7uF 50V KEMET

    Capacitor MLCC 1206 X5R 4.7uF 50V

    KEMET
    74,980税込82,478
    1リール(2000個)
    7日以内出荷
    仕様セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 250個入 MURATA(村田製作所)

    Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 250個入

    MURATA(村田製作所)
    7,998税込8,798
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6938-32
  • Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    339税込373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Murata DE1E シリーズ 1000 pF リードタイプディスクセラミックコンデンサです。汎用用途に使用されます。X1 / Y1 クラス認定 ハロゲンフリー製品
    仕様●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6939-33
  • Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1袋 600個入 MURATA(村田製作所)

    Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1袋 600個入

    MURATA(村田製作所)
    24,980税込27,478
    1袋(600個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-13
  • Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 400u KEMET

    Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 400u

    KEMET
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 15uF KEMET

    Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 15uF

    KEMET
    9,398税込10,338
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3900pF+-20% 1セット 5個入 VISHAY

    Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3900pF+-20% 1セット 5個入

    VISHAY
    2,098税込2,308
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 3900 Pf 静電容量を特長としています。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コン
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:3.9nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-88
  • Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 5個入 VISHAY

    Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 5個入

    VISHAY
    2,098税込2,308
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 3300 Pf 静電容量を備えています。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデン
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-6965-24
  • Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 500個入 VISHAY

    Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 500個入

    VISHAY
    99,980税込109,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-59
  • Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 500個入 VISHAY

    Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 500個入

    VISHAY
    99,980税込109,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 2200 Pfこのコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデンサ
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-36
  • Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 1500pF+-20% 1セット 5個入 VISHAY

    Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 1500pF+-20% 1セット 5個入

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:14.8mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6973-78
  • Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 4700pF+-20% 1セット 5個入 VISHAY

    Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 4700pF+-20% 1セット 5個入

    VISHAY
    2,098税込2,308
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 4700 Pf 静電容量です。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデンサ
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6960-95
  • Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 5個入 VISHAY

    Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 5個入

    VISHAY
    2,098税込2,308
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-6960-94
  • Capacitor Ceramic 22pF SPARKFUN

    Capacitor Ceramic 22pF

    SPARKFUN
    109税込120
    1個
    33日以内出荷
    仕様●静電容量:22pFアズワン品番67-0452-73

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器