カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(12)
- 産業用PC用品(2)
- 電子部品(オンボード)(22)
- 制御機器・PLC・リレー(1)
- 通信(制御機器)(1)
- 電源(制御機器)(14)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- RS PRO(19)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- onsemi(4)
- APEM(3)
- MICROCHIP(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- MikroElektronika(1)
- CARLO GAVAZZI(1)
- CIE(1)
- Seeed Studio(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- マルツエレック(1)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
制御機器 :「CDU」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

RS PRO エンドブロック CEP エンドプレート for use with CDU
RS PRO¥249税込¥2741袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:エンドプレート●併用可能製品:CDU●シリーズ:CEP●エンドプレート( ; 878-7544 878-7544 )に対応する端子 ; 878-7503 878-7503 ; 878-7506 878-7506 ; 878-7516 878-7516 ; 878-7538 878-7538. ミニスクリュークランプ端子台. ミニDINレール取り付けスクリュークランプ端子台 さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤの接続に特別な準備作業は不要 取り扱いが簡単で、安全に接続可能 優れた耐振動性 信頼性が高く、メンテナンスフリー 非常に低い接触抵抗 DINレールに対する取り付けや取り外しが簡単RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドブロック CEP エンドプレート for use with CDU、CTR
RS PRO¥259税込¥2851袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:エンドプレート●併用可能製品:CDU、CTR●シリーズ:CEP●適したエンドプレートについては、RS ; 878-7540 878-7540 を参照. スプリングロードスクリュークランプ端子台. DINレールに取り付けるスプリング式のねじ止め端子には、ケーブルクランプの下にスプリングが付いています。このため、しっかり端子を締め付けていない場合でも、確実な接触が実現します。. さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤは特別な準備をしなくても接続可能 扱いやすく、安全に接続 優れた振動抵抗 高い信頼性でメンテナンスフリー 超低接触抵抗 DINレールへの取り付けと取り外しが簡単RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドブロック CEW エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTR
RS PRO¥899税込¥9891袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:エンドブラケット●併用可能製品:CDK、CDU、CPE、CTR●シリーズ:CEW●端子エンドブラケット. DINレール上で確実な機会的停止を実現する端子エンドブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro エンドブロック CEW, エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTR
RS PRO¥519税込¥5711袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = エンドブラケット併用 = CDK、CDU、CPE、CTRシリーズ = CEW端子エンドブラケット. DINレール上で確実な機会的停止を実現する端子エンドブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
APEM¥939~税込¥1,033~1個翌々日出荷から7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
Apem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント SP-NO / NC
APEM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSP-NO / NCカットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ色黒ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT)
APEM¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
フェイスプレート シングルギャング 2極 メス CIE
CIE¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:LC●オス・メス:メス●高さ:50mm●幅:25mm●ファイバフェースプレート. Conec2モジュラファイバフェースプレートRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ ON Semiconductor MOCD207M, トランジスタ出力, 8-Pin
ON SEMICONDUCTOR¥549税込¥6041袋(5個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.55Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 1.6μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 2.2μsオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Maruduino OP1 基本部品セット
マルツエレック¥3,998税込¥4,3981セット3日以内出荷16桁2行LCDモジュールによって、情報表示機能を追加できます。 U2にDuemilanove328Pや学研Japaninoを搭載できます。 U1にArduino各種シールドが搭載できます。 IC4にオーディオアンプ回路を搭載できます。 IC2に三端子レギュレータを搭載して、CN9からの外部給電を可能にします。 LED4個、タクトスイッチ4個によって、4系統の状態表示灯、4系統の入力キーが利用できるようになります。 CN2、CN3、CN5、CN6などより、AVRのI/Oポート、電源ラインなどが、利用できるようになります。
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥659,800~税込¥725,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守6年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥719,800~税込¥791,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。当日保守6年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥569,800~税込¥626,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守5年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥319,800~税込¥351,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。無償保証7年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥469,800~税込¥516,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。当日保守3年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥419,800~税込¥461,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守3年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥639,800~税込¥703,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。当日保守5年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥799,800~税込¥879,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。当日保守7年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。無償保証4年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥509,800~税込¥560,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守4年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥549,800~税込¥604,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。当日保守4年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥289,800~税込¥318,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。無償保証5年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥749,800~税込¥824,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守7年付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
UPS
オムロンソーシアルソリューションズ¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。無償保証6年仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
Wio Terminal
Seeed Studio¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷BLE5.0とWi-Fiに対応したIoT開発用ターミナル ARM Cortex-M4FコアのMicrochip ATSAMD51P19をベースに、BluetoothとWi-Fi用にRealtek RTL8720DNを搭載したIoT機器開発用のターミナルです。Arduino IDEやMicroPythonでプログラミングができます。 本体には、2.4インチLCD、IMU(LIS3DHTR)、マイク、ブザー、microSDカードスロット、光センサー、赤外線送信機(IR 940nm)なども搭載されています。また、Raspberry Pi互換の40ピンGPIOも搭載しているので、簡単にRaspberry Piに接続できます。その他【メインMCU】搭載デバイス:ATSAMD51P19、コアプロセッサ:ARM Cortex-M4F、動作速度:200MHz、外部フラッシュ:4MB、動作温度範囲:-40℃~+85℃、【LCD】解像度:320×240、ディスプレイサイズ:2.4インチ、ドライバIC:ILI9341セット内容Wio Terminal、USB Type-C ケーブル、マニュアル材質【エンクロージャー】ABS+PC寸法(mm)【エンクロージャー】72×57×12モジュール加速度:LIS3DHTR、マイク:1.0V-10V、 -42dB、スピーカ:≧78dB @10cm 4000Hz、光センサー:400~1050nm、赤外エミッタ:940nmインターフェースmicroSDカードスロット:16GB、GPIO:40ピン(Raspberry Pi互換)、Grove:2(マルチファンクション)、FPC:20ピン、USB Type-C:電源、USB-OTGワイヤレス通信搭載デバイス:RTL8720DN、KM4 CPU:ARM Cortex-M4F @200MHz、KM0 CPU:ARM Cortex-M0、Wi-Fi:802.11a/b/g/n 1×1、2.4/5GHz、Bluetooth:Support BLE5.0
M5Stack Threadボーダールーターキット
M5Stack¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷CoreS3 コントローラとModule Gateway H2 ワイヤレスモジュールから構成されるThreadボーダールーターキットです。CoreS3 はエッジゲートウェイの制御コアとして機能し、ユーザアプリケーションとOpenThreadプロトコルスタックを実行します。CoreS3 コントローラは ESP32-S3 SoCベースで、 フラッシュ 16 MBとPSRAM 8 MBの組み合わせを備えています。2.4 GHz Wi-Fiに対応、 2.0インチタッチLCD ディスプレイ、カメラ、マイク、スピーカー、RTC、6軸モーションセンサなどを備えています。 Module Gateway H2モジュールはESP32-H2-MINI-1モジュールを使用し、IEEE 802.15.4 ワイヤレス通信に対応します。OpenThread無線コプロセッサ(RCP)として、CoreS3 メインコントローラにThreadパケットを転送します。CoreS3 Thread BR は、スマートホーム、環境モニタリング、センサネットワーク、低消費電力ワイヤレス通信ノードなどに適しており、プロトタイピングや製品開発を迅速に実行できるようにします。 。【内容物】。1 x CoreS3 Thread BR。1 x 六角レンチ L字型 2.5 mm (M3ネジ用)。4 x ネジクリップ。1 x DINレールベースクリップ
RS Pro DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = クロスジャンパ併用 = CDK 6端子台、CDU 6端子台、CDU6SL端子台クロスジャンパ. クロスジャンパ / ジャンパバーは、複数の端子台間を迅速かつ完全に相互接続する場合に使用されます。 このクロスジャンパには、絶縁固定ねじが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 90 x 53 x 114mm
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷RS Pro DIN レールエンクロージャ、ソリッド TOP 、ディーププロファイルキットです RS Pro CDIB シリーズの DIN レール計装機器エンクロージャは、 Durable and Versatile エンクロージャのシリーズです。さまざまな電子部品を収納して保護するのに最適です。このシリーズは、 35 mm DIN レール取り付け用に設計されており、 DIN クリップによる表面実装オプションも用意されています。 CDIB シリーズの DIN レールエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスです。 DIN レール又は表面に取り付けることができ、スペースが足りない環境に最適です。RS Pro CDIB シリーズのエンクロージャには、ソリッド TOP スタイルフルキットバージョンも用意されており、 TOP カバーと所定の Terminal guards が付属しています。これらを使用してエンクロージャを設置する前に内部レイアウトを固定できます。水平方向と垂直方向の両方に対応する複数のスナップイン基板(基板)位置と、ベースに 本のピラーがあり、ねじ固定基板にも対応しているため、カスタマイズされた内部レイアウトを簡単に実現できます。 RS Pro のこのシリーズの DIN レールエンクロージャは非常に用途が広く、切り抜き、穴、通気口から自由にカスタマイズできます。表面、カバー、 Terminal guards はカスタマイズや印刷も可能で、さまざまな用途のニーズに合わせてエンクロージャをカスタマイズできます。 特長と利点 35 mm DIN レール取り付け用に設計 DIN クリップは、ハウジングの表面実装にも使用できます ?複数のスナップイン基板位置を用意(水平及び垂直) ?ねじ固定基板用のベースに 本のピラー ?スナップ式 TOP カバー ?スナップ式 Terminal guards TOP バージョンとソリッド TOP バージョンをオープンします ?低プロファイルおよびディーププロファイルのバリエーション ?エンクロージャベースは DIN レールから絶縁 ?カットアウト、穴、通気孔などのカスタマイズオプションがあります ?表面、カバー、 Terminal guards は簡単にカスタマイズして印刷できます UL94-V0 ポリカーボネート成形 用途 DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護することができます。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。主に以下のような用途で用いられます。 ?電力ブレーカ HVAC ネットワークインターフェイス IoTデバイス ?状態監視 ?バスシステム よくある質問 このシリーズでは、どのようなサイズとオプションを用意していますか? このシリーズで使用できるサイズとプロファイルの全リストについては、データシートを参照してください。 DIN レールは付属していますか? いいえ、 DIN レールは付属していません。ただし、さまざまな DIN レールを用意しています。 防水ですか? いいえ、このエンクロージャは液体からの保護機能はないため、屋外では使用しないでください。仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャ長さ = 90mm奥行 = 53mm高さ = 114mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CDIB端子タイプ = ねじRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ ON Semiconductor MOCD223M, ダーリントン出力, 8-Pin
ON SEMICONDUCTOR¥889税込¥9781袋(5個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 8μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 1000%標準降下時間 = 110μsオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
PLC I/Oモジュール Discrete Ouput Module PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Pro Motion
シュナイダーエレクトリック¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Schneider Electric デジタル I/O モジュールは、オートメーションの分野で最も人気の高いソリューションであることが知られています。Modicon のモジュールは IO エキスパンダとして使用され、さまざまな自動化アプリケーションで利用されています。業界標準に準拠しています。仕様●アクセサリタイプ:ディスクリート出力モジュール●範囲:Modicon のアズワン品番65-7295-07
Microchip Xplained Mini 開発 ボード ATMEGA328P-XMINI
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ATmega 328 Xplained Mini開発ボード. Atmel ATmega328P Xplained Mini開発ボードは、ATmega328P用のハードウェアプラットフォームです。Atmel Studio 6.2以降とシームレスに統合する、内蔵型のデバッガが付属しています。ターゲットMCUのすべての信号にアクセスします。仮想COMポート(CDC) 16 MHzターゲットclk USB給電 Arduinoシールド適合 ターゲットSPIバスヘッダ Xplained Pro拡張ヘッダはストラップ設置が可能仕様分類 = 開発 ボードキット名 = Xplained Miniテクノロジー = MCUデバイスコア = AVRプロセッサファミリ名 = AVRプロセッサ品番 = ATmega328Pプロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ LCDディスプレイ 開発ボード Blue background, white graphics Graphic LCD Display Module 128 x 64
MikroElektronika¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: LCDディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●対象機器: Blue background, white graphicsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD207R2M
onsemi¥859税込¥9451袋(5個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.55V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 1.6μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 2.5 kVrms。最大電流変換率 = 200%。最小電流伝送率 = 100%。シリーズ = MOCD。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD207M
onsemi¥539税込¥5931袋(5個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.55V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 1.6μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 2.5 kVrms。最大電流変換率 = 200%。標準降下時間 = 2.2μs。シリーズ = MOCD。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD217R2M
onsemi¥159,800税込¥175,7801セット(2500個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.3V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3.2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 2.5 kVrms。最大電流変換率 = 130%。標準降下時間 = 4.7μs。シリーズ = MOCD。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, MOCD223M
onsemi¥889税込¥9781袋(5個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = ダーリントン。最大順方向電圧 = 1.3V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 8μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 2.5 kVrms。最大電流変換率 = 1000%。最小電流伝送率 = 500%。シリーズ = MOCD。オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip SAM V71 Xplained Ultra 評価 キット ATSAMV71-XULT
MICROCHIP¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷SAM V71 Xplained Ultra評価キット. ATSAMV71-XULT SAM V71 Xplained Ultra評価キットはSAMシリーズのV71、V70、S70、E70 ARMR CortexR-M7マイクロコントローラの評価専用に設計されており、独自の設計に機能を追加するための多彩なオンボード機能を備えています。SAM V71 Ultra評価キットの機能と利点 ATSAMV71Q21マイクロコントローラ Atmel Studioでサポート 組み込みデバッガ 内蔵イーサネットMAC WM8904ステレオオーディオコーデック ATA6561 CANトランシーバ SDカードコネクタ、SDIO対応 カメラインターフェイスコネクタ MediaLBコネクタ Xplained Pro拡張ヘッダ x 2 Xplained Pro LCDヘッダ x 1 4ビットETM用Coresight 20コネクタ Arduino Dueシールドコネクタ 外部デバッガコネクタ AT24MAC402 256 kB EEPROM 2 MB QSPIフラッシュ 2 MB SDRAM 32.768 kHzの水晶発振器 12.0 MHzの水晶発振器 スーパーコンデンサバックアップ 黄色ユーザーLED x 2 電源スイッチボタン リセットボタン仕様分類 = 評価 キットキット名 = SAM V71 Xplained Ultraテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M7プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = ATSAMV71Q21プロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品