制御機器 :「DVI メスメス」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)Molex 74320-1007 DVIコネクタ
RoHS
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:29●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:錫●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:40 V ac●ハウジング材質:液晶ポリマー●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オーディオ ビデオ コネクタ A:DVI-I レセプタクル オーディオ ビデオ コネクタ B:DVI-I レセプタクル 製品群:- アズワン品番65-1540-05
1個
5,298 税込5,828
欠品中

1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングタッチパネルモニター
培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本モレックス(molex)D-subコネクタ Molex, メス, 24極
RoHS
仕様極数 = 24オス/メス = メス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホールピッチ = 1.91mm定格電流 = 3.0Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 40.0 Vシリーズ = MicroCross 74320ワイヤ-基板レセプタクル、74320シリーズ. Molexの74320シリーズのMicroCross DVIコネクタ及びケーブルアセンブリは、クロス研磨された刃を画期的な方法で使用することで、高速電子性能を発揮します。MicroCross DVI相互接続製品は、1つのコネクタシステムでデジタルとアナログ両方のビデオ機能をサポートします。 74323シリーズコネクタ及び88741シリーズケーブルアセンブリとかん合します。 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)20 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRO Circular Connector Dust CapIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST12 series In-line cable connectors and panel mount connectors. This threaded metal sealing cap is the ideal solution when it comes to protecting circular connectors against live circuits when they are not in use.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Female . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Used with the ST12 series male and female circular connectors . IP67Compatible with ST12 series Industrial Circular Connectors. ST1211 Inline Cable Connectors . ST1212 Panel Mount Connectors . ST1213 Panel Mount ConnectorsApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.
仕様オス/メス = メスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります