カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 産業用PC用品(8)
        • 電子部品(オンボード)(4)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 通信(制御機器)(3)
        • 電源(制御機器)(25)
        • 冷却(制御機器)(2)

制御機器 :「EC100」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(27件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ

    テンパール工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業

    配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ

    テンパール工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付

    テンパール工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
  • 配線用遮断器 テンパール工業

    配線用遮断器

    テンパール工業
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    仕様配線用遮断器 2P2E 100Aタイプ経済タイプ接続方式表面形
  • 配線用ブレーカー 2P マリンテック

    配線用ブレーカー 2P

    マリンテック
    12,980税込14,278
    1式
    6日以内出荷
    テンパール製
    形式テンパール 2P-50A/60A/100A電圧(V)460接続方式表面型
  • 漏電遮断器(欠相保護付) OC付  リード線付 テンパール工業

    漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
  • PEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 配線用遮断器

    テンパール工業
    15,980税込17,578
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    経済シリーズ
    JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続
  • 分電盤部品 テンパール工業

    分電盤部品

    テンパール工業
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付 漏電遮断器

    テンパール工業
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    単3中性線欠相保護付
    定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数3P2E
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷
    種別補助スイッチ付質量(kg)0.75寸法A(mm)130(160)寸法C(mm)60タイプEシリーズ・経済タイプ寸法D(mm)80寸法B(mm)75JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能過電流引きはずし方式熱動電磁接続可能電線(mm2)(最大)60極数・素子数3P3E接続方式表面形端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)
  • 単3中性線欠相保護付 配線用遮断器 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付 配線用遮断器

    テンパール工業
    29,980税込32,978
    1台
    12日以内出荷
    単3中性線欠相保護付
    JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2逆接続不可
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    経済タイプ
    JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • 漏電遮断器:欠相保護付 テンパール工業

    漏電遮断器:欠相保護付

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1台
    30日以内出荷
    単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています
    タイプ欠相保護付
  • 配線用遮断器:欠相保護付 テンパール工業

    配線用遮断器:欠相保護付

    テンパール工業
    22,980税込25,278
    1台
    30日以内出荷
    単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています
    タイプ欠相保護付
  • 圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    圧着用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 配線用遮断器 日立産機システム

    配線用遮断器

    日立産機システム
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N omron(オムロン)

    温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮 耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。 コンパクトで軽量。
    保護構造IP20湿度センサー高分子抵抗式消費電流(mA)4以下使用湿度範囲相対湿度95%以下使用周囲温度(℃)0~55周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下JISクラスJISクラスB(B級)保存温度範囲(℃)-20~+60許容電圧変動電源電圧の85~110%湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)
  • DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1 Aratas(旧:omron)

    DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~40定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数64点(16点単位で1コモン)入力点数64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)550(Max.)(DC5V)絶縁耐圧250Vrms使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • モーションコントロールボード CONTEC(コンテック)

    モーションコントロールボード

    CONTEC(コンテック)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
  • 非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres

    CONTEC(コンテック)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形

    テンパール工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード CONTEC(コンテック)

    高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード

    CONTEC(コンテック)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
  • 非絶縁型デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50
  • TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 100Ω 10W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ 100Ω 10W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 10W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C10ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ = 38.1mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • DMC100/SC アライドテレシス

    DMC100/SC

    アライドテレシス
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。
    仕様送信光レベル:-20~-14dBm、受信光レベル:-32~-3dBm質量(g)120(本体)、70(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、2連SCコネクタ(100Mbps光)伝送距離2km許容損失(dB)12
  • 配線用遮断器/漏電遮断器用端子カバー 日立産機システム

    配線用遮断器/漏電遮断器用端子カバー

    日立産機システム
    769税込846
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁型デジタル入力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入力ボード PCI Express

    CONTEC(コンテック)
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(g)215使用温度範囲(℃)0~50応答時間200μsec以内入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • 漏電遮断器:経済タイプ テンパール工業

    漏電遮断器:経済タイプ

    テンパール工業
    15,980税込17,578
    1台
    30日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
  • 漏電遮断器 テンパール工業

    漏電遮断器

    テンパール工業
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    仕様漏電遮断器 3P3E 60A 100MAタイプ経済タイプ接続方式表面形
  • 漏電遮断器 時延形 テンパール工業

    漏電遮断器 時延形

    テンパール工業
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷から30日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    タイプ経済タイプ
  • Gems Sensors フロート スイッチ ポリプロピレン GEMS SENSORS

    Gems Sensors フロート スイッチ ポリプロピレン

    GEMS SENSORS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンスピードコントローラ ebm-papst 無限可変, 10V EBM PAPST

    ファンスピードコントローラ ebm-papst 無限可変, 10V

    EBM PAPST
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用:ebm-papst ECファン●速度設定:無限可変●電源電圧:10 V●シリーズ:EC●ebm-papst手動0-10 V ECファンコントローラ、ディスプレイ付き. ebm-papst ECファンの全シリーズとの併用に最適なRM-ECdコントローラは、あらゆる速度に調節可能な、0~100 %の手動速度制御を提供します。 試運転を簡単にするため、0-10 Vの制御電圧がLCDに表示されます。 タコファンを使用する場合は、RPMを表示できます。. モータからの10 V dc出力で駆動 複数のファンを同じ速度で稼動するように制御できます。 あらゆる速度に調節可能な設定 LCDスクリーンには0-10 V又はRPMが表示されます。 DIPスイッチを使用してパルス / 回転数を選択可能 ケーブルエントリ: 4 x M16又はM20 4 mmの取り付け穴 外付け電源は不要です。RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器