制御機器 :「ECU」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
SN3402は、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。
質量(kg)0.21
取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)
スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1
湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)
消費電力DC9V:1.19W:6BTU/h、DC48V:1.30W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)メタル
準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS
インターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション
定格入力電力DCジャック:DC 9V(電源アダプター:9V DC 100~240V AC 50~60Hz)、ターミナルブロック:DC 9~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60
LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 2(Green / Orange)
コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×2【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続
グリーンマーク認定
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
SN3401は、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。
質量(kg)0.2
取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)
スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1
湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)
消費電力DC9V:1.18W:6BTU/h、DC48V:1.30W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)メタル
準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS
インターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション
定格入力電力DCジャック:DC 9V(電源アダプター:9V DC 100~240V AC 50~60Hz)、ターミナルブロック:DC 9~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60
LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 1(Green / Orange)
コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×1【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続
グリーンマーク認定
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
N3401Pは、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他消費電力 DC9V: 1.18W:6BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。
質量(kg)0.21(0.46 lb)
取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)
スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1
湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)
消費電力DC48V:1.30W:6BTU/h、POE:1.475W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)メタル
準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS
インターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション
定格入力電力DCジャック:DC 9V(オプション電源アダプター)、ターミナルブロック:DC 9~48V、PoE:DC 48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60
LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 1(Green / Orange)
コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×1【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1、RJ-45×1(PoE、IEEE 802.3af)
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続
グリーンマーク認定
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
SN3402Pは、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他消費電力 DC9V: 1.19W:6BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。
質量(kg)0.22(0.48 lb)
取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)
スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1
湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)
消費電力DC48V:1.30W:6BTU/h、POE:1.48W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)メタル
準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS
インターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション
定格入力電力DCジャック:DC 9V(オプション電源アダプター)、ターミナルブロック:DC 9~48V、PoE:DC 48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60
LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 2(Green / Orange)
コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×2【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1、RJ-45×1(PoE、IEEE 802.3af)
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続
グリーンマーク認定
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。テレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが要求されるアプリケーション向けに、セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュア リアルCOM、コンソール管理モードをサポートしています。
その他ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。
セット内容電源アダプター×1、DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.21(0.46 lb)
取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)
スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1
湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)
消費電力DC9V:0.769W:4BTU/h、DC48V:0.939W:4BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)メタル
準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS
インターフェース【シリアル】 RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション
定格入力電力DCジャック:DC 9V、ターミナルブロック:DC 9~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60(3.86×4.61×1.02in.)
LED電源 1 (Green)、ステータス 1 (Yellow Green/Red)、10/100 Mbps 2 (Green/Orange)、ポート 2 (Green/Orange)
コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×2【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
グリーンマーク認定
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネット・ネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにするIPベースの外部ネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。また、ATEN SN3000シリーズはPLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。このシリーズは、シリアルとイーサネットの間でデータを双方向に変換し、イーサネットネットワークを通じてローカルおよびリモートサイトからすべてのデータ収集機器からのデータにアクセスすることを容易にします。さらに、便利なオペレーションモードが多数用意されています。テレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが重要視されるアプリケーション向けに、セキュアTCPサーバ/クライアント、セキュアシリアルトンネリングサーバ/クライアント、セキュアリアルCOM、コンソールマネジメントモードをサポートしています。
その他ックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。
セット内容電源アダプター×1、DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.20(0.44 lb)
取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)
消費電力DC9V:0.634W:3BTU/h、DC48V:0.804W:4BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】98×117×26
材質(ケース)メタル
準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS
インターフェース【シリアル】: RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション
定格入力電力DCジャック:DC 9V、ターミナルブロック:DC 9~48V
LED電源: 1(Green)、ステータス: 1(YellowGreen/Red)、10/100 Mbps: 2(Green/Orange)、ポート: 1(Green/Orange)
コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×1【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1
グリーンマーク認定
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュアリアルCOM、そしてテレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが重要なアプリケーションに対応するコンソールマネジメントモードをサポートしています。さらに、IEEE 802.3af準拠のモデルは、追加の電源なしでPoE PSEデバイスから電力を供給することができます。
その他消費電力 DC9V: 0.805W:4BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。
セット内容DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.21(0.46 lb)
取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)
スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1
湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)
消費電力DC48V:0.975W:5BTU/h、POE:1.22W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)メタル
準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS
インターフェース【シリアル】 RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60(3.86×4.61×1.02in.)
LED電源 1(Green)、ステータス 1(YellowGreen/Red)、10/100 Mbps 2(Green/Orange)、ポート 1(Green/Orange)
コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×1【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1
電源アダプタ【DCジャック】DC 9V【ターミナルブロック】DC 9~48V【PoE】DC 48V
グリーンマーク認定
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュアリアルCOM、そしてテレコム、アクセス制御、リモートサイト管理などのセキュリティクリティカルなアプリケーションに対応したコンソールマネージメントモードをサポートしています。さらに、IEEE 802.3af準拠のモデルは、追加の電源なしでPoE PSEデバイスから電力を供給することができます。
その他消費電力 DC9V: 0.94W:4BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。
セット内容DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.22(0.48 lb)
取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)
スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1
湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)
消費電力DC48V:1.11W:5BTU/h、POE:1.39W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)メタル
準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS
インターフェース【シリアル】 RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60、(3.86×4.61×1.02in.)
LED電源 1 (Green)、ステータス 1 (Yellow Green/Red)、10/100 Mbps 2 (Green/Orange)、ポート 2 (Green/Orange)
コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×2【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1
動作温度(℃)0~60
保管温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
電源アダプタ【DCジャック】DC 9V【ターミナルブロック】DC 9~48V【PoE】DC 48V
グリーンマーク認定
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。