カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(22)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(33)
- 接続・省配線(制御機器)(95)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(83)
- 産業用PC用品(25)
- 電子部品(オンボード)(678)
- 検出・センサ(47)
- 制御機器・PLC・リレー(167)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(8)
- 通信(制御機器)(57)
- 電源(制御機器)(399)
- 冷却(制御機器)(13)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(126)
- 日東工業(6)
- 河村電器産業(233)
- omron(オムロン)(186)
- シュナイダーエレクトリック(148)
- マルツエレック(88)
- KEMET(75)
- TRACO POWER(68)
- RS PRO(55)
- フエニックス・コンタクト(51)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- WERMA(30)
- マルヤス電業(28)
- BOURNS(28)
- ハーティング(24)
- AMPHENOL(21)
- 三菱電機(20)
- INFINEON(19)
- MICROCHIP(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
制御機器 :「EV」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

GIC 2.0EV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,398税込¥3,7381箱(200個)当日出荷種別プラグハウジング極数8定格電圧(V)50寸法A(mm)縦7.9寸法B(mm)横17.2寸法C(mm)深さ6.75端子ピッチ(mm)2
EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプ
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途EV/PHEV充電回路用色ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH22022(20A)
GIC2.0EV
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,798税込¥8,5781箱(400個)3日以内出荷種別プラグハウジング極数5定格電圧(V)50寸法A(mm)縦6.75寸法B(mm)横11.54寸法C(mm)深さ7端子ピッチ(mm)2
EV コネクタ
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構なし、難燃性等級 UL94-V0用途一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。仕様キーウェイ無し寸法(mm)RADSOK:8色黒種類プラグシリーズSurlok Plus定格電流(A)150方向ライトアングル適合ケーブル外径(Φmm)11.5±0.3接触抵抗(mΩ)0.5以下動作温度(℃)-40~+105適合電線サイズ35(sq.mm)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67最大動作電圧(V)DC1000
EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:なしタイプEV・PHEV充電回路用深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台
スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から32日以内出荷スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 プラスチック製。内線規程に電気自動車6kW充電設備の施設方法「方式C」に適合しています。カバーは4色展開で、ノイズレス形状。リズム感のあるツートンカラーで、さまざまな壁面にスマートに収まります。用途屋外用種別EV充電設備用電源分岐ボックス材質プラスチック製電源単相3線式 100/200V用深さ(mm)202保護等級IP44準拠(ドア閉状態)※底面ノックアウトを使用した場合はIP44の性能は満たしません。縦(mm)421横(mm)432
EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ40A・単2 BHRタイプ
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途EV/PHEV充電回路用色ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH34023(40A)
Microchip MCP2200 開発キット MCP2200EV-VCP
MICROCHIP¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様●キットの分類: 開発キット●対象機器: MCP2200●キット名: USB TO RS232●情報シート. MCP2200 USB-RS232 デモボードです. MCP2200EV-VCP は、 MCP2200 USB-UART デバイス用の USB-RS232 開発 / 評価ボードです。このボードを使用すると、 MCP2200 のデモンストレーションや評価を簡単に行うことができます。. USB 給電 すべての GPIO ピンのテストポイントです RS-232 用の 9 ピン D-Sub コネクタです ミニUSBコネクタ Tx / Rx LED で USB から UART へのトラフィックを表示(イネーブルの場合) デバイスの特殊機能を設定するためのソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 信号変換開発キット MCP3424EV
MICROCHIP¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷18ビットマルチチャネルADC用評価ボード、Microchip. マイクロチップの MCP6424EV 評価ボードは、小型 18 ビットマルチチャンネル ADC です。このボードは、分解能 18 ビットでアナログ入力をデジタルに変換するように設計されています。このボードは使いやすく、Microchips に広く使用されている PICkit に直接接続します。基板接続用ヘッダを PICkit に直接接続できるため、すばやく簡単に変換テストを行うことができます。センサ入力コネクタ(基板の CH2 )を使用して電圧を監視することもできます。MCP6424EV には、SDL 、SDA アナログ入力用のテストポイントも含まれています。テストポイントにオシロスコープを接続すると、I2Cバスラインのデータ通信を検査し、結果の変換入力を監視できます。 特長と利点:18 ビットチャンネル ADC フォームファクタが小さいので、どこにでも持ち運ぶことができます 独自のアプリケーションに接続して、システムの機能をテストすることもできます。 低ノイズ、高精度 ボードの状態を示す 2 つの LED 用途:重量スケール バッテリフューエルゲージ 温度検出 - RTD 、サーミスタ、熱電対 ブリッジ検出 - 圧力、力、歪み ファクトリオートメーション機器 PICkit が必要ですか RS 品番 ; 381-554 381-554 を確認してください仕様コンバータタイプ = A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-EV)
テンパール工業¥36,980~税込¥40,678~1面6日以内出荷縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-EV1)
テンパール工業¥43,980~税込¥48,378~1面6日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
Amphenol Industrial EV コネクタ RL01001-50
AMPHENOL¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様BetterWorldについて:再生可能エネルギーソリューション種類チューブ型ケーブルラグシリーズRADLOK範囲RADLOK300コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2EV)
テンパール工業¥39,980~税込¥43,978~1面6日以内出荷縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A、30A/2P2E20A
Amphenol Industrial EV コネクタ RL01001-95
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様BetterWorldについて:再生可能エネルギーソリューション種類チューブ型ケーブルラグシリーズRADLOK範囲RADLOK300コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
ブスバー プラスチック 黄 BB - EV 朝食付き ZV-BS-G
EATON(イートン)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●材質:プラスチック●シリーズ:ZV-BS-G●併用可能製品:バスバー●コード番号:922-7232アズワン品番65-8062-55
Infineon, SRAM 4Mbit, 512K x 8 CY62148EV30LL-45ZSXI
INFINEON¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様●メモリサイズ: 4Mbit●構成: 512K x 8●ワード数: 512k●1ワード当たりのビット数: 8bitRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 2Mbit, 128K x 16 CY62136EV30LL-45ZSXI
INFINEON¥449税込¥4941個7日以内出荷仕様メモリサイズ = 2Mbit構成 = 128K x 16ワード数 = 128k1ワード当たりのビット数 = 16bitRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 4Mbit, 512K x 8 CY62148EV30LL-45ZSXI
INFINEON¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512K x 8ワード数 = 512k1ワード当たりのビット数 = 8bitRoHS指令(10物質対応)対応
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から32日以内出荷住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応アース端子実装数12
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2EV1)
テンパール工業¥71,980~税込¥79,178~1面6日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P1E30A
Amphenol Industrial EV コネクタ RL00801-50BK
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様BetterWorldについて:再生可能エネルギーソリューション種類チューブ型ケーブルラグシリーズRADLOK範囲RADLOK300コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2EV1)
テンパール工業¥56,980~税込¥62,678~1面6日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
Amphenol Industrial EV コネクタ RL01201-120RE
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様BetterWorld製品:あり種類チューブ型ケーブルラグシリーズRADLOK範囲RADLOK300コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial EV コネクタ RL01001-70RE
AMPHENOL¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様BetterWorld製品:あり種類チューブ型ケーブルラグシリーズRADLOK範囲RADLOK300コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial EV コネクタ RL00361-10RE
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様BetterWorldについて:再生可能エネルギーソリューション種類チューブ型ケーブルラグシリーズRADLOK範囲RADLOK300コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 4Mbit, 256K x 16 CY62147EV30LL-45ZSXI
INFINEON¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様●メモリサイズ: 4Mbit●構成: 256K x 16●ワード数: 256k●1ワード当たりのビット数: 16bitRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 1Mbit, 64 K x 16 CY62126EV30LL-45ZSXI
INFINEON¥659税込¥7251袋(2個)7日以内出荷仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 64 K x 16ワード数 = 64k1ワード当たりのビット数 = 16bitRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 4Mbit, 256K x 16 CY62146EV30LL-45ZSXI
INFINEON¥86,980税込¥95,6781セット(135個)7日以内出荷仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 256K x 16ワード数 = 256k1ワード当たりのビット数 = 16bitRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 1Mbit, 128K x 8 CY62128EV30LL-45ZAXI
INFINEON¥82,980税込¥91,2781セット(234個)7日以内出荷仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 128K x 8ワード数 = 128k1ワード当たりのビット数 = 8bitRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 2Mbit, 128K x 16 CY62136EV30LL-45ZSXI
INFINEON¥449税込¥4941個7日以内出荷仕様●メモリサイズ: 2Mbit●構成: 128K x 16●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 16bitRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 4Mbit, 256k x 16 CY62146EV30LL-45BVXI
INFINEON¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 256k x 16RoHS指令(10物質対応)対応
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2C2EV)
テンパール工業¥57,980~税込¥63,778~1面6日以内出荷縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A、30A/2P2E20A
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。色ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
Infineon, SRAM 1024kbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin CY62128EV30LL-45ZAXIT
INFINEON¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ: 1024kbit●構成: 128 x 8ビット●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 45ns●アドレスバス幅: 8bit●クロック周波数: 1MHz●ローパワー: あり●タイミングタイプ: 非シンクロナス●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSOP-32●ピン数: 32●寸法: 8.1×11.9×1.05mm●高さ: 1.05mm●幅: 11.9mm●Cypress CY62128EV30 は、 Advanced Circuit 設計の高性能 CMOS スタティック RAM モジュールで、超低アクティブ電流を実現します。この機能は、ポータブルアプリケーションでより多くのバッテリ寿命- (MoBL) を提供するのに理想的です。超高速: 45 ns 電圧範囲: 4.5 5.5 超低スタンバイ電力 超低アクティブ電力 選択解除時に自動的に電源がオフになりますRoHS指令(10物質対応)対応
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品






![[給電ポール用] EVコネクターホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64643505-210506-02.jpg)