カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)(1)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
制御機器 :「FG5P」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

ロッカースイッチON-ON
LINKMAN(1件のレビュー)¥248税込¥2731個翌々日出荷パネルマウント SPDT(単極双投)のロッカスイッチです。スイッチマーク(| ||)仕様●定格:15.1A 125VAC、8A 250VAC(UL、CUL)●絶縁抵抗:DC 500V 100MΩ以上●接触抵抗:DC 2-4V 1A 20mΩ以下●耐電圧:AC 1500V FOR 1 Minアズワン品番67-0371-12
I/Oユニット用 電源・FG用オンラインコネクタ
三菱電機¥5,998税込¥6,5981袋(5個)5日以内出荷種類角型コンタクト形状メス仕様電源・FG用オンラインコネクタ 5極(10P)形状ストレート結合方式ワンタッチ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品