カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(6)
        • 電源(制御機器)(7)
        • 冷却(制御機器)(2)

制御機器 :「FH-30」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ OSRAM Opto SemiconductorsOSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタOSRAM Opto Semiconductors
669税込736
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
表面実装用フッ素端子 MAC8(マックエイト)表面実装用フッ素端子MAC8(マックエイト)
28,980税込31,878
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
周波数の高い回路で、ガラスエポキシ基板では性能が出ない時、御利用ください。 上のピンと下のピンは電気的に、フッ素で絶縁されています。
材質フッ素(乳白色)(UL94V-0)、黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
オスラム フォトトランジスタ, Full Spectrum OSRAM Opto Semiconductorsオスラム フォトトランジスタ, Full SpectrumOSRAM Opto Semiconductors
549税込604
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ヒートシンク 長さ:30mm 幅:30mm 高さ:14mm SPREADFASTヒートシンク 長さ:30mm 幅:30mm 高さ:14mmSPREADFAST
999税込1,099
1個
6日以内出荷
冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:30mm●幅:30mm●高さ:14mm●寸法:30 x 30 x 14mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6719アズワン品番65-8064-16
ヒートシンク 長さ:30mm 幅:30mm 高さ:8mm SPREADFASTヒートシンク 長さ:30mm 幅:30mm 高さ:8mmSPREADFAST
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:30mm●幅:30mm●高さ:8mm●寸法:30 x 30 x 8mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6718アズワン品番65-8064-15
Φ25平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 3a A25PFH30シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 3a A25PFH30シリーズマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
種類漏電遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業配線用遮断器高遮断容量タイプテンパール工業
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
配線用遮断器高遮断容量タイプ
Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】テンパール工業
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 30極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 30極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数30シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メスHIROSE(ヒロセ電機)
439税込483
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ヒューズホルダー中継 ELPAヒューズホルダー中継ELPA(3件のレビュー)
361税込397
1個
当日出荷
定格:AC250V ヒューズ定格7A以下 中継用 全長:20mm
用途中継用定格250V質量(g)12種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10リード線
ヒューズホルダー ELPAヒューズホルダーELPA(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
定格:AC250V 10A以下 20mm パネル取付タイプ 取付穴径Φ13.1
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10
ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ROHMローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323HEROHM
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323HE●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●シリーズ : RSX101VYM30FH●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業配線用遮断器高遮断容量タイプテンパール工業
1台
欠品中
大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
タイプ高遮断容量
漏電遮断器:高遮断容量タイプ テンパール工業漏電遮断器:高遮断容量タイプテンパール工業
1台
欠品中
大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
タイプ高遮断容量

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器