カテゴリ
すべてのカテゴリ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
(2)
検出・センサ
(1)
制御機器・PLC・リレー
(1)
冷却(制御機器)
(1)
絞り込み
ブランド
JAE(日本航空電子工業)
(2)
IDEC(和泉電気)
(1)
オリエンタルモーター
(1)
azbil(旧:山武)
(1)
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500円以下
(2)
1,500-10,000円
(2)
10,000-50,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
"FL8D"
制御機器
:「FL8D」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
商品豆知識
並列回路とは
回路とは
直流回路とは
回路の種類
分岐回路とは
電気回路測定の心得
電気のおはなし
プリント配線板とは
電気回路の種類
交流回路とは
遮断回路とは
直列回路とは
もっと見る
5
件中 1~5件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子部品(オンボード)
(2)
検出・センサ
(1)
制御機器・PLC・リレー
(1)
冷却(制御機器)
(1)
カテゴリ:
制御機器
すべて解除
FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール
IDEC(和泉電気)
¥
9,998
税込
¥
10,998
1台
当日出荷
から
3日以内出荷
保護構造
IP20
適合電線(mm
2
)
2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)
795~1080
相対湿度
10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
使用環境
腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)
[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接続端子
ヨーロッパ形端子台
耐衝撃(m/s
2
)
各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動
5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.5~0.6
バリエーション一覧へ(5)
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)
(1件のレビュー)
¥
169
税込
¥
186
特価
1個
当日出荷
から
7日以内出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプ
ストレート
使用温度範囲(℃)
-40to+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
コンタクトピッチ(mm)
2.54
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
バリエーション一覧へ(10)
フィルター ファン
オリエンタルモーター
¥
1,598
税込
¥
1,758
1個
当日出荷
セット内容
鉄製フィンガーガード:FG8D(数量 1)、フィルター:FL8(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)
種別
鉄製フィンガーガード・フィルターセット
質量(g)
フィンガーガード:23 、フィルター:19
バスケットへ
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)
¥
209
税込
¥
230
1個
当日出荷
から
8日以内出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプ
ライトアングル
使用温度範囲(℃)
-40to+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
コンタクトピッチ(mm)
2.54
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
バリエーション一覧へ(7)
プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ
azbil(旧:山武)
¥
28,980
税込
¥
31,878
1台
4日以内出荷
から
38日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式
高周波発振形
保護構造
IP67
定格電源電圧
DC12/24V
材質(本体)
ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
使用温度範囲(℃)
-10~+60
保存温度範囲(℃)
-10~+60
使用電圧範囲(V)
DC10~30
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
耐衝撃(m/s
2
)
249 X、Y、Z各方向 6回
耐振動
55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間
応差
動作距離の15%以下
動作表示灯
出力時赤色点灯
バリエーション一覧へ(10)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器
はんだ関連・静電気対策用品
おすすめ人気ランキング
蛍光灯 fl8d
fl8d 8w