カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(44)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 電子部品(オンボード)(11)
        • 検出・センサ(148)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 電源(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「FRP」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRP樹脂製 プルボックス 日東工業FRP樹脂製 プルボックス日東工業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー材質FRP樹脂板厚(mm)(カバー・ボディー)3保護等級IP55塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし
MRS25000C1002FRP00 VISHAYMRS25000C1002FRP00VISHAY
39税込43
1個
翌々日出荷
MRS25000C1000FRP00 VISHAYMRS25000C1000FRP00VISHAY
38税込42
1個
翌々日出荷
FRP樹脂製プルボックス 日東工業FRP樹脂製プルボックス日東工業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
材質本体:FRPRoHS指令(10物質対応)対応
FRP樹脂製ボックス 日東工業FRP樹脂製ボックス日東工業
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。 屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55) ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。 ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。 ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。 水抜きキャップを標準付属しています。 ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。 なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工材質FRP樹脂タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55塗装色クリーム(2.5Y9/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
FRP樹脂製ターミナルボックス 日東工業FRP樹脂製ターミナルボックス日東工業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ライトベージュ色(5Y7/1)材質FRP樹脂仕様カバー:ねじ止め式規格IP55板厚(mm)カバー:3、ボデー:3設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板(1.6mm)
FRPクリート 篠原電機FRPクリート篠原電機
3,898税込4,288
1袋(2個)
7日以内出荷
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材)RoHS指令(10物質対応)対応
FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス 日東工業FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス日東工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。 ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。 扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。
塗装色Nベージュ(5Y8/1)材質FRP樹脂保護等級IP44板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)設置場所屋内・屋外扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
FRP樹脂製引込計器盤ボックス 日東工業FRP樹脂製引込計器盤ボックス日東工業
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
仕様屋内・屋外兼用材質本体:FRP本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物)篠原電機
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)極数3寸法A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス 日東工業FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス日東工業
129,800税込142,780
1個
12日以内出荷
材質FRP樹脂扉形式2段扉
インバータ盤面操作パネル 三菱電機インバータ盤面操作パネル三菱電機(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。
仕様盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。)適合FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800タイプ別置形
パラメータユニット 三菱電機パラメータユニット三菱電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
フロントWフレームA 摂津金属工業フロントWフレームA摂津金属工業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム
付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
リヤWフレームA 摂津金属工業リヤWフレームA摂津金属工業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
材質アルミ高さ(mm)8.9奥行(mm)32.3シリーズFRP表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリパック付きパラメーターユニット 三菱電機バッテリパック付きパラメーターユニット三菱電機
29,980税込32,978
1台
欠品中
インバーターに電源を接続することなくパラメータ設定が可能なパラメータユニット。
色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)
299税込329特価
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂
バーナット 摂津金属工業バーナット摂津金属工業
809税込890
1個
当日出荷から7日以内出荷
ビスセットDR 摂津金属工業ビスセットDR摂津金属工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
サブラックFRSシリーズ用のビス
RoHS指令(10物質対応)対応
RF Solutions 同軸 変換アダプタ RF SOLUTIONSRF Solutions 同軸 変換アダプタRF SOLUTIONS
829税込912
1個
当日出荷から7日以内出荷
照光セレクタハンドル IDEC(和泉電気)照光セレクタハンドルIDEC(和泉電気)
729税込802
1セット(2個)
翌々日出荷
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
F型(C15) プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)F型(C15) プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
469税込516
1個
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナットセット 摂津金属工業六角ナットセット摂津金属工業
169税込186
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用のナット
RoHS指令(10物質対応)対応
マウントアングルAN 摂津金属工業マウントアングルAN摂津金属工業
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリー
材質アルミ表面処理化成皮膜
マウントアングルAH 摂津金属工業マウントアングルAH摂津金属工業
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
サブラックFRSシリーズと同じハンドルがセットされたマウントアングル
デバイドキット 摂津金属工業デバイドキット摂津金属工業
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
フロントパネルA 摂津金属工業フロントパネルA摂津金属工業
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
絶縁ストリップJ 摂津金属工業絶縁ストリップJ摂津金属工業
999税込1,099
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリー
材質m-PPE質量(kg)0.254オリーブグリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)427.64×17.1×4.5適合ケースFRS
プロテクトカバー 摂津金属工業プロテクトカバー摂津金属工業
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用の外装用パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
カードポジショナーRA 摂津金属工業カードポジショナーRA摂津金属工業
479税込527
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスセット 摂津金属工業ビスセット摂津金属工業
169税込186
1袋(20個)
7日以内出荷から8日以内出荷
リヤWフレームB 摂津金属工業リヤWフレームB摂津金属工業
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
サイドプレートF 摂津金属工業サイドプレートF摂津金属工業
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ標準本体に使用のものと同じタイプの側板
Metcal MFRシリーズ コントローラー部のみ メトカルMetcal MFRシリーズ コントローラー部のみメトカル
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷から60日以内出荷
コントローラー部のみでの購入が可能です。
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
リヤミドルWフレームA 摂津金属工業リヤミドルWフレームA摂津金属工業
999税込1,099
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ひずみゲージ(複合材料用・単軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(複合材料用・単軸)共和電業(KYOWA)
7,798税込8,578
1袋(10枚)
3日以内出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途CFRP,GFRPなどの複合材料などでお使いいただけます。適合線膨張係数1ベース長(mm)15ゲージ長さ(mm)5ベース幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)120
ミドルコネクタフレームA 摂津金属工業ミドルコネクタフレームA摂津金属工業
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ビスセットBP 摂津金属工業ビスセットBP摂津金属工業
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用のビス
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスセットCR 摂津金属工業ビスセットCR摂津金属工業
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用のビス
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器