制御機器 :「GML」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

サイズ(ケーブルグランド)PG9 シリーズGML 端子種別埋め込みネジ DINDIN 43650 B 保護回路あり ポール2P+E ケーブル径(Φmm)4.5→7 IP等級IP65 オス・メスメス
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

奥行(mm)25 ベアリングボール 電源電圧(V)12dc 動作DC
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷


小型サイズで10m長距離検出。省配線、省スペースの回帰反射タイプ ティーチング機能を搭載した距離設定タイプ 安定状態が一目でわかる安定表示灯付き
種類アンプ内蔵型 センサ形状角形 ヘッド形状 保護構造IEC規格 IP67(保護カバー装着時) 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 材質(レンズ)メタクリル樹脂 周囲温度(℃)動作時:-25 ~+55保存時:-30 ~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲照度(Lx)受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
取扱い終了



仕様UL認定部品、CSA認定、VDE. これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. GMLシリーズ. 業界標準モデル 電子インサート サイズ(ケーブルグランド)M16 タイプインジケータライトあり 取付方式埋め込みネジ シリーズGML 定格電圧(V)24 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)8 DINDIN 43650 B 保護回路あり RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2P+E ケーブル径(Φmm)4.5→7 オス・メスメス
取扱い終了



仕様これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. コネクタベース. 業界標準モデル GM 209及びGML 209ケーブルソケットと組み合わせての使用向け 幅(mm)28 高さ(mm)20 取付方式パネルマウント 定格電圧(V)250ac/dc 端子種別はんだ 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
取扱い終了







『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります