制御機器 :「HDMIメス」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 19ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188&#x27;) 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232&#x27;) 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

RS Pro HDMI フィードスルーコネクタ - メス - メスメス - メスジェンダー接続を採用した、 RS Pro の高品質 HDMI フィードスルーコネクタ製品をご紹介します。これらのコネクタはスペースを最小限に抑え、ラックパネルや電子機器などのカスタム HDMI インターフェイス構成に最適です。HDMI フィードスルーコネクタは、テレビ及び DVD へのオーディオサウンド機器のリギングやパッチ適用などのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されます。 特長と利点.フィードスルータイプ A.標準の長方形カットアウト.さまざまな穴取り付けオプション.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:金めっき.コンタクト : 金めっきバリエーション.スリムな FM HDMI F-F (黒色)プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8298) : 218-8298.スリムな FM HDMI F-F (黒色)プラスチックフレーム、直径 2.5 mm のプレーンホール、 RS 品番 (: 218-8299) : 218-8299用途HDMI フィードスルーコネクタは、産業用途やエンターテイメント用途に最適で、一般に次のようなデバイスの接続に使用されます。テレビ.ゲームコンソール. DVD および Blu-Ray プレーヤー. プロジェクタ. ラップトップ. コンピュータRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス極数 = 1サイズ = Aタイプコンタクト材質 = 金表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷


仕様●オス/メス:メス●極数:20●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:カドミウム●コード番号:240-1666 アズワン品番65-7486-46
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷



仕様●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:カドミウム●コード番号:240-1665 極数19 アズワン品番65-7486-45 コンタクト形状メス
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷


Samtec HDMR シリーズ高速 I/O レセプタクルは、1 列あたり 19 ポジション、2 リードスタイルになっています。接合部に 0.000762 mm 金、テールにスズを施しています。表面実装テール テープ及びリールのパッケージング
仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ストレート●定格電圧:40 V●コード番号:227-1327 アズワン品番65-7636-76
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル
仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●コード番号:217-5428 アズワン品番65-7503-70
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

HDMI基板実装コネクタ。Wurth ElektronikのこのHDMIソケットは、基板に実装するためのソケットです。この水平SMT HDMIコネクタには、UL94 V-0等級の難燃性があります。この製品群には以下が含まれます。818-3283 818-3283 : 標準サイズの基板HDMIソケット 818-3285 818-3285 : M3ねじタブ付きの標準サイズの基板HDMIソケット 818-3289 818-3289 : ミニサイズ基板HDMIソケット
仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:40 V dc●ハウジング材質:黄銅スズめっき●色:黒●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ番号:685119●コード番号:818-3282 アズワン品番65-7785-92
1個
489 税込538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル
仕様●オス/メス:メス●極数:38●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:パラジウムニッケルの上に金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズ番号:1888811 を参照してください●コード番号:192-0375 アズワン品番65-7661-91
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様オス/メス = メスサイズ = C3接続方向 = ストレート結線方法 = ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様オス/メス = メスサイズ = C3接続方向 = ストレート結線方法 = PCB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS Pro HDMI フィードスルーコネクタ - メス - メスメス - メスジェンダー接続を採用した、 RS Pro の高品質 HDMI フィードスルーコネクタ製品をご紹介します。これらのコネクタはスペースを最小限に抑え、ラックパネルや電子機器などのカスタム HDMI インターフェイス構成に最適です。HDMI フィードスルーコネクタは、テレビ及び DVD へのオーディオサウンド機器のリギングやパッチ適用などのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されます。 特長と利点.フィードスルータイプ A .標準の長方形カットアウト .さまざまな穴取り付けオプション .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:金めっき .コンタクト : 金めっきバリエーション.スリムな FM HDMI F-F (黒色)プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8298) : 218-8298 .スリムな FM HDMI F-F (黒色)プラスチックフレーム、直径 2.5 mm のプレーンホール、 RS 品番 (: 218-8299) : 218-8299用途HDMI フィードスルーコネクタは、産業用途やエンターテイメント用途に最適で、一般に次のようなデバイスの接続に使用されます。テレビ .ゲームコンソール . DVD および Blu-Ray プレーヤー . プロジェクタ . ラップトップ . コンピュータRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス極数 = 1サイズ = Aタイプコンタクト材質 = 金表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様オス/メス = メスサイズ = C4接続方向 = ストレート結線方法 = ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様オス/メス = メスサイズ = C4接続方向 = ストレート結線方法 = PCB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様オス/メス = メスサイズ = C4接続方向 = ストレート結線方法 = プラグイン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様オス/メス = メスサイズ = C3接続方向 = ストレート結線方法 = プラグイン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

オス/メス = メス。サイズ = Aタイプ。接続方向 = ストレート。結線方法 = 埋め込みネジ。。RS PROタイプAメスHDMIコネクタ(基板実装). タイプA HDMIケーブルをオーディオ / ビジュアル機器の基板に接続するための信頼性の高い一貫した基板実装HDMIコネクタです。はんだフリー終端用のねじ止め端子で設計されたメスHDMIコネクタは、すばやく簡単に取り付けることができ、健康及び安全上の懸念によりはんだ付けが不可能なフェイスプレート、フロアボックス、及び設備での使用に最適です。特長と利点:. <ul> <li>HDMI-ねじ止め端子 </li> <li>基板実装 </li> <li>コンパクトな寸法: 32 x 25 x 27 mm </li> <li>端子間の距離: 25 mm </li> <li>重量: 100 g </li> </ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

仕様●オス/メス: メス●極数: 19●サイズ: スタンダード●コンタクト材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: 金●接続方向: ストレート●結線方法: フィードスルー●ハウジング材質: 亜鉛ダイキャスト●色: 黒●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -25℃●BNC HDMIシャーシコネクタNeutrik メス HDMI シャーシコネクタは、 Durable フィードスルーアダプタで、両端に 19 極 HDMI レセプタクルが付いています。高精細デジタルテレビや PC ビデオの伝送に適しています。標準化された D 字型ハウジングを備えており、汎用性と信頼性の高いコネクタソリューションを実現します。このアダプタは、従来のHDMIプラグにもXLRタイプのシャーシにも適しています。特長と利点HDMI 1.4 の両端に 19 極レセプタクル付き HDTV伝送に適合 オプションのスクリーンからシャーシのアース 広く受け入れられている標準的な D 字型ハウジングです 終端方法はフィードスルーです認定IP65等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

オス/メス メス。サイズ スタンダード。コンタクト材質 銅合金。表面処理:コンタクト 金。接続方向 ストレート。結線方法 フィードスルー。定格電流 500mA。定格電圧 300 ac。ハウジング材質 サーモプラスチック。色 黒。動作温度 Max +80℃。動作温度 Min -20℃。Switchcraft HDMI耐候性コネクタ. SwitchcaftのこのHDMI耐候性コネクタ製品は、完全かん合時に優れた侵入保護性能を発揮するため、苛酷な環境や屋外用途に適しています。 この頑丈で信頼性の高いコネクタは、組み立てやすく現場で修理可能なため、軍用又は産業用GPS装置から医療データカートまで、さまざまなデータ伝送用途に最適です。. 特長と利点: RoHS対応 UV F1適合ハウジング UL94V-0難燃性等級 最小絶縁抵抗: 10 MΩ (かん合時) 最大接触抵抗: 50 MΩ. 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

仕様フルSMT、スルーホール、ハイブリッドシェルオプションが用意されています。それぞれ品番 ; 727-6311 727-6311 、 ; 727-6314 727-6314 、及び ; 727-6318 727-6318 を確認してください。. HDMIタイプDマイクロコネクタ. これらのHDMIタイプDマイクロレセプタクルは、HDMI 1.4仕様の要件に適合します。. 主な特長: 0.40 mm (0.016インチ)ピッチ2列 挿抜回数: 5,000回 レセプタクルシェルでフリクションロック 背面のレセプ サイズDタイプ 極数19 シリーズHDMI/MICRO HDMI 定格電圧(V)30 材質(ハウジング)サーモプラスチック 定格電流(mA)800 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 接続方向ライトアングル
1個
389 税込428
5日以内出荷

RS Pro HDMI メス メス金属製 M3 フィードスルーコネクタ、金めっき RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 HDMI フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した HDMI 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。コネクタは通常、 24 mm の切り抜きパネルに取り付けられており、各種オーディオ ビデオインターフェースデバイスを簡単に接続できます。HDMI コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。 テレビ ゲームコンソール DVD Blu-Ray プレーヤー プロジェクタ ラップトップ PC よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス極数 = 2サイズ = Aタイプ表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様オス/メス = メス to メス極数 = 2サイズ = Aタイプコンタクト材質 = 金メッキ表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro HDMI メス メス金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 HDMI フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した HDMI 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。コネクタは通常、 24 mm の切り抜きパネルに取り付けられており、各種オーディオ ビデオインターフェースデバイスを簡単に接続できます。HDMI コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。 テレビ ゲームコンソール DVD Blu-Ray プレーヤー プロジェクタ ラップトップ PC よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス極数 = 2サイズ = Aタイプ表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレート色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様オス/メス = メス to メス極数 = 2サイズ = Aタイプコンタクト材質 = 金メッキ表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル 2007435-1
RoHS
サイズスタンダード 極数19 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(275個入り)●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ストレート●定格電圧:40 V●コード番号:227-1326 アズワン品番65-7570-24
1セット(275個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

HDMIReceptacles.FCIのHDMIタイプA基板レセプタクルはSMTコンタクトパッドを備え、またシェルへのスルーホール取り付けタイプです。コンパクトで堅牢な設計により、このHDMIレセプタクルはHDMI用途向けの信頼性の高い電線対基板接続を実現します。HDMIは、最新のオーディオ/ビジュアル用途でよく使われる規格です。
サイズAタイプ 極数19 定格電圧40Vac 定格電流(A)500m 材質(ハウジング)ガラス繊維耐熱樹脂 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity HDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ライトアングル 1-1747981-1
RoHS
サイズAタイプ 極数19 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト)パラジウムニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
889 税込978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ライトアングル 1箱 168個入
TE Connectivity HDMI コネクタレセプタクルタイプは、ケーブル対基板コネクタシステム付きで、はんだ付け温度は 1 ポートで 240 ℃ (最大)です。コネクタシステム - ケーブル対基板 コネクタ取り付けタイプ - 基板実装 ハウジングの色 - 黒
仕様●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●コード番号:217-5427 アズワン品番65-7508-32
1箱(168個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HDMIコネクタ メス ミニチュア 接続方向:ライトアングル 1セット 800個入
TE Connectivity 2013978-1コネクタスタイル:レセプタクル、サイズ:ミニ、向き:ライトアングル、コネクタシステム:ケーブル対基板、コネクタ及びコンタクト終端:基板、スタック:いいえ、ポート数:1、極数:19、プリロード:はい、シェルめっき仕上げ:マット、シェルめっき材料:スズめっき、コンタクト電流定格(最大):0.5 A、かん合コンタクト領域めっき材料、表面実装:金、終端 基板実装保持タイプ:ストレートレッグ、取り付け位置:上部、基板実装スタイル:表面実装、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、センターライン(ピッチ):0.4 mm、ハウジング色:黒、基板厚さ(最小):0.5 mm、テール長さ:mm、かん合サイクル(最大):5000、はんだ付け温度(最大):250 ℃、動作温度範囲:-25 → 70 ℃、テープ回路、プロセス、テーププロセス:リール、回路:黒、回路
仕様●入数:1テープ(800個入り)●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:ミニチュア●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●ハウジング材質:サーモプラスチック●色:黒●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ番号:2013978●コード番号:186-4831 アズワン品番65-7711-61
1セット(800個)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HDMIコネクタ メス ミニチュア 接続方向:ライトアングル 1セット 5個入
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:ミニチュア●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:500mA●ハウジング材質:サーモプラスチック●色:黒●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ番号:2013978●コード番号:186-4897 アズワン品番65-7711-07
1セット(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス極数 = 19サイズ = 35.3 x 19 x 35.5 mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ライトアングル結線方法 = フィードスルーハウジング材質 = ABS色 = 黒動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス極数 = 19サイズ = 35.3 x 19 x 35.5 mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ライトアングル結線方法 = フィードスルーハウジング材質 = ABS色 = ニッケル動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス極数 = 19サイズ = 35.3 x 19 x 35.5 mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ライトアングル結線方法 = フィードスルーハウジング材質 = ABS色 = ニッケル動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス極数 = 19サイズ = 35 x 26 x 31 mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ライトアングル結線方法 = フィードスルーハウジング材質 = ABS色 = 黒動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス極数 = 19サイズ = 35.3 x 19 x 35.5 mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ライトアングル結線方法 = フィードスルーハウジング材質 = ABS色 = 黒動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス極数 = 19サイズ = 35 x 19 x 35.5 mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ライトアングル結線方法 = フィードスルーハウジング材質 = ABS色 = 黒動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります