カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(4)
- 電子部品(オンボード)(18)
- 検出・センサ(2)
- 制御機器・PLC・リレー(6)
- 電源(制御機器)(3)
- 冷却(制御機器)(10)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン(11)
- EBM PAPST(10)
- omron(オムロン)(4)
- RS PRO(4)
- MH CONNECTORS(2)
- unitech(2)
- M5Stack(2)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 河村電器産業(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- UVOX(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
制御機器 :「HRS」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

フック付バンド”マルチフック” オプション
TRUSCO¥86税込¥951個翌々日出荷マルチフックの用途の拡張に使用できます。用途ベルト同士を繋げて延長トラスコ品番818-9530材質ナイロン6長さ(mm)60色グリーン品名ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応連続耐荷重(kg)10
R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用)
日東工業¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から8日以内出荷防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型・高密度でコンパクトです。 カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキンタイプ壁掛け保護等級IPX3適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
ソリッドステート・タイマ H3CR-F
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
ソリッドステート・タイマ
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応取付方式埋込取付/表面取付
ソリッドステート・タイマ
omron(オムロン)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (ケーブルクランプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥379税込¥4171袋(5個)当日出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ●併用可能製品:SR30シリーズ●シリーズ:SR30●ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形
日本ケミコン¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサ周波数(Hz)120耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz再生紙使用マーク適合
RM300 Plus スターターキット(1W LBT 6CH)
unitech¥89,980税込¥98,9781個当日出荷RM300 Plus スターターキットです。電源、アンテナ付きで、WinodwsPC上でのRFIDタグ読み取りテスト環境が簡単に構築できます。(無償公開ソフトTAGAccess使用時)。製品構成:RM300 Plusモジュール、インターフェースボード、USBケーブル、ACアダプタ、アンテナ、アンテナケーブル、固定ネジ、サンプルタグ仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kVセット内容スターターキット構成:M300 Plusモジュール本体 (ヒートシンク付)、電源アダプタ、インターフェースボード、MiniUSB ケーブル、アンテナ、アンテナケーブル、サンプルRFIDタグ、ネジ寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for Smart-UPS SRT 5/6/8/10kVA
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷APC Smart-UPS SRT用 ラックマウントレールキット。APC Smart-UPS SRTシリーズのUPS、SRT192BPJおよびSRT5KTFJをラックに搭載する際に必要になります。
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 1500uF(105℃・超低Z・超低ESR)
日本ケミコン¥399税込¥4391個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)35ケース寸法(mm)12.5×30寿命6000hrs静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.013(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.12定格リプル電流(mArms)3450リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 470uF(105℃・超低Z・超低ESR)
日本ケミコン(1件のレビュー)¥149税込¥1641個3日以内出荷日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサーです。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)35ケース寸法(mm)10×16寿命6000hrs静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.032(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.12定格リプル電流(mArms)1650リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR)
日本ケミコン¥299税込¥3291個3日以内出荷日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサー(105℃仕様)です。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。 同社KZEシリーズの改良型で耐久性が向上しています。 耐基板洗浄品ではありません。使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)12.5×30寿命6000hrs静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.013(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)3450リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 3300uF(105℃・超低Z・超低ESR)
日本ケミコン¥409税込¥4501個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)16×25寿命6000hrs静電容量3300μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.013(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)3630パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5
M5Stack NanoC6
M5Stack¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ESP32-C6FH4を搭載した超小型IoT 開発ボード コントローラにESP32-C6FH4を搭載し、赤外線リモコンに使用できる赤外線エミッタ、RGB LED(WS2812)、Groveコネクタ、USB-Cコネクタ、セラミックアンテナなどを搭載した小指サイズの超小型IoT開発ボードです。ESP32-C6FH4は、Espressif Systems社製のSoCで、最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vコアと最大20MHzで動作する低消費電力の32ビットRISC-Vコアを採用しています。さらに、Wi-Fi 6(802.11ax)と802.11b/g/nに加えて、Bluetooth5(LE)、IEEE802.15.4の無線通信規格をサポートしています。したがって、ThreadやZigbee、スマート家電用の通信規格Matterなども利用可能です。そのほか、RSA-3072ベースのセキュアブート、AES-128/256-XTSベースのフラッシュ暗号化、デジタル署名、ID保護用のHMAC周辺機器、パフォーマンスを向上させる暗号化アクセラレータなどの機能を搭載しています。仕様【SoC】ESP32-C6FH4@RISC-V 160MHz、4Mフラッシュ、Wi-Fi 6 (2.4GHz)、Zigbee 3.0、Thread 1.3、Matter、CDC【Wi-Fi ストレッチテスト】54.9m(アンテナバックアップ、バックアライメントテスト)寸法(mm)23.5×12×9.5質量(g)2.6出力電流(mA)【Grove(最大)】600(DC5V)LED【RGB】WS2812動作温度(℃)0~+40パラメータ【IRリモコン】∠0°未満の赤外線放射距離は 632 cm、∠45°未満の赤外線放射距離は 83 cm、∠90°未満の赤外線放射距離は 29 cm動作電流(mA)106.2(DC5V)待機電流125.5μA DC5V(ULP低電力)
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 1000uF(105℃・超低Z・超低ESR)
日本ケミコン¥179税込¥1971個3日以内出荷日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサーです。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。 「高周波平滑用」とは主にスイッチング電源用に周波数特性を改善した製品です。 もちろん、一般の電源用としても通常通り使うことが可能です。使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)10×25寿命6000hrs静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.018(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)2250リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 1000uF(105℃・超低Z・超低ESR)
日本ケミコン¥289税込¥3181個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)35ケース寸法(mm)12.5×20寿命6000hrs静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.017(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.12定格リプル電流(mArms)2480リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
導電性高分子固体コンデンサ 6.3V 820uF(105℃・耐洗浄・超低ESR)
日本ケミコン¥339税込¥3731個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)6.3ケース寸法(mm)10×11.5寿命15000hrs静電容量820μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.007(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.10以下定格リプル電流(mArms)6640パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)5
導電性高分子固体コンデンサ 2.5V 2700uF(105℃・耐洗浄・超低ESR)
日本ケミコン¥339税込¥3731個3日以内出荷使用温度範囲-55℃~+105℃定格電圧(V)2.5ケース寸法(mm)10×11.5寿命15000hrs静電容量2700μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.008(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.10以下定格リプル電流(mArms)5560パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)5
導電性高分子固体コンデンサ 4.0V 1000uF(105℃・耐洗浄・超低ESR)
日本ケミコン¥259税込¥2851個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)4ケース寸法(mm)10×11.5寿命15000hrs静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.006(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.10以下定格リプル電流(mArms)6640パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)5
M5Stack用MIDI音源ユニット(SAM2695)
M5Stack¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷SAM2695を搭載したMIDI音源ユニット フランスのDREAM社製のGM音源チップSAM2695を搭載したMIDI音源ユニットです。従来のDINコネクタとTRSジャックの2種類のMIDIコネクタを、MIDI IN、MIDI OUT(MIDI THROUGH兼用)のそれぞれに備えています。バイパスモードとセパレートモードの2つの動作モードがあります。 前面のスイッチで、左右のMIDIポートのバイパスモードを設定できます。バイパスモードでは、左ポートと右ポートが直接接続され、セパレートモードでは、左ポートと右ポートが分離されます。左右のMIDIポートは、標準の5ピンDINと3.5mmヘッドフォンインターフェースの両方をサポートしています。GroveポートのTXDピンは左のMIDIポート信号に接続され、GroveポートのRXDピンは内部オーディオシンセサイザーのSAM2695デジタル入力に接続されています。これにより、外部のM5ホストは、Groveインターフェースを介してMIDI信号を監視または出力しながら、同時に合成オーディオを出力できます。オーディオ信号は、3.5mmヘッドフォンジャックから出力されます。 MIDI標準プロトコル、GM規格に準拠 マルチチャンネル音源出力に対応 4つのEQ、エコー、その他のパラメータ調整が可能 アンプに接続できるステレオのミニジャック出力を搭載 スライドスイッチでセパレートモードとバイパスモードを切り替え MIDI INとMIDI OUTはレガシーなDINコネクタとTRSジャックのコネクタ オプトカプラによる絶縁用途MIDI音源、ライブ、パフォーマンス、教育、研究、サウンド、インスタレーション仕様【MIDI音源チップ】SAM2695セット内容M5Stack用MIDI音源ユニット(SAM2695) ×1、Groveケーブル ×1外形寸法(mm)48×40×25プロトコル【通信】標準MIDI 1.0ボーレート31,520bps(UART接続)
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 2200uF(105℃・超低Z・超低ESR)
日本ケミコン¥119税込¥1311個4日以内出荷日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサーです。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)16ケース寸法(mm)12.5×20寿命6000hrs静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.017(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.22定格リプル電流(mArms)2480リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH)
unitech¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷RM300 Plus UHF RFIDモジュール単体 (Impinj E710チップ採用、1W LBT 6CH、4ポート、日本向け)です。機器への組み込み向け。(単体では動作しません。)仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●RFIDエンジン:IMPINJ E710●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
MH Connectors MHRJ45SRB-RET-G RJコネクタフード
MH CONNECTORS¥379税込¥4171袋(5個)7日以内出荷仕様インタフェースタイプ:RJ45●改修能力:あり●色:緑●MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグに対応するストレインリリーフ用フード / ブーツ製品(各色を用意): ; 821-2958 821-2958 RJ45レトロフィットフード(青) ; 821-2951 821-2951 RJ45レトロフィットフード(黄) ; 821-2955 821-2955 RJ45レトロフィットフード(緑) ; 821-2964 821-2964 RJ45レトロフィットフード(赤) ; 111-8775 111-8775 RJ45レトロフィットフード(ダークグレー) ; 111-8776 111-8776 RJ45レトロフィットフード(オレンジ) ; 111-8777 111-8777 RJ45レトロフィットフード(紫) ; 111-8778 111-8778 RJ45レトロフィットフード(ピンク) ; 111-8779 111-8779 RJ45レトロフィットフード(白) ; 821-2967 821-2967 RJ45ストレインリリーフブーツ(ライトグレー) ; 821-2961 821-2961 RJ45ストレインリリーフブーツ(青) ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフブーツ(黄) ; 821-2973 821-2973 RJ45ストレインリリーフブーツ(緑) ; 821-2977 821-2977 RJ45ストレインリリーフブーツ(黒) ; 821-2986 821-2986 RJ45ストレインリリーフブーツ(赤) ; 111-8426 111-8426 RJ45ストレインリリーフブーツ(ダークグレー) ; 111-8463 111-8463 RJ45ストレインリリーフブーツ(オレンジ) ; 111-8773 111-8773 RJ45ストレインリリーフブーツ(紫) ; 111-8774 111-8774 RJ45ストレインリリーフブーツ(ピンク) ; 111-8780 111-8780 RJ45ストレインリリーフブーツ(白) レトロフィットフードを使用すると、RJ45モジュラプラグを現場で色分けすることができます。 ストレインリリーフブーツは、外径6.0 mmまでのケーブルに適しており、圧着する前に取り付けます。 圧着後は、インサートでモジュラプラグが固定されます。RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors MHRJ45SRB-RET-Y RJコネクタフード
MH CONNECTORS¥669税込¥7361袋(5個)7日以内出荷仕様インタフェースタイプ:RJ45●改修能力:あり●色:黄●MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグに対応するストレインリリーフ用フード / ブーツ製品(各色を用意): ; 821-2958 821-2958 RJ45レトロフィットフード(青) ; 821-2951 821-2951 RJ45レトロフィットフード(黄) ; 821-2955 821-2955 RJ45レトロフィットフード(緑) ; 821-2964 821-2964 RJ45レトロフィットフード(赤) ; 111-8775 111-8775 RJ45レトロフィットフード(ダークグレー) ; 111-8776 111-8776 RJ45レトロフィットフード(オレンジ) ; 111-8777 111-8777 RJ45レトロフィットフード(紫) ; 111-8778 111-8778 RJ45レトロフィットフード(ピンク) ; 111-8779 111-8779 RJ45レトロフィットフード(白) ; 821-2967 821-2967 RJ45ストレインリリーフブーツ(ライトグレー) ; 821-2961 821-2961 RJ45ストレインリリーフブーツ(青) ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフブーツ(黄) ; 821-2973 821-2973 RJ45ストレインリリーフブーツ(緑) ; 821-2977 821-2977 RJ45ストレインリリーフブーツ(黒) ; 821-2986 821-2986 RJ45ストレインリリーフブーツ(赤) ; 111-8426 111-8426 RJ45ストレインリリーフブーツ(ダークグレー) ; 111-8463 111-8463 RJ45ストレインリリーフブーツ(オレンジ) ; 111-8773 111-8773 RJ45ストレインリリーフブーツ(紫) ; 111-8774 111-8774 RJ45ストレインリリーフブーツ(ピンク) ; 111-8780 111-8780 RJ45ストレインリリーフブーツ(白) レトロフィットフードを使用すると、RJ45モジュラプラグを現場で色分けすることができます。 ストレインリリーフブーツは、外径6.0 mmまでのケーブルに適しており、圧着する前に取り付けます。 圧着後は、インサートでモジュラプラグが固定されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC
RS PRO¥4,498~税込¥4,948~1袋(5個)7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
Three-phase reversing load relay
フエニックス・コンタクト¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様CONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータ. Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。. 特長と利点 ATEX認定 1つのモジュールに、順方向 / 逆方向動作、過負荷保護、及び緊急時コンタクタを組み合わせ 調整可能な過負荷シャットダウン 必要なスペースが極小(わずか22.5 mm幅) 配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75 %配線時間を短縮) DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング 内蔵出力保護. 規格 EN60947、EN50178、IEC61508、ISO13849 PTB07 ATEX3145寸法(mm)22.5×114.5×99高さ(mm)99取付方式DIN Rail負荷電圧(V)(最小)48ac、(最大)550ac時間(最大ターンオン)35ms最大負荷電流(A)9RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ制御電圧(V)最大24dc最小負荷電流(A)9
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品